カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- ULVAC(アルバック)
- DiodesZetex(9)
- SMC(3)
- 日東工器(3)
- サンドビック(2)
- 三菱電機エンジニアリング(2)
- nexperia(2)
- エスコ(1)
- オジデン(大阪自動電機)(1)
- 鈴木楽器製作所(1)
- ROHM(1)
- SK11(1)
- RS PRO(1)
「200-100sc」の検索結果

ディスプレイユニット(マルチイオンゲージ用)
ULVAC(アルバック)¥83,980税込¥92,3781個当日出荷大気圧から高真空領域の測定が可能です。仕様●接続測定ユニット台数:1台●測定ユニット:”Model:G-TRAN”ピラニ真空計SW100、ピラニ真空計SP1、マルチイオンゲージ(熱陰極電離真空計)ST200、マルチイオンゲージ(熱陰極電離真空計)SH200、冷陰極電離型真空計SC1、キャパシタンスマノメータCCMT-D●表示方法:LEDディスプレイ●適応装置:G-TRANシリーズの真空計を使い圧力表示を必要とする真空装置付属品電源コネクタ:PHOENIX社製:MSTB2、5/3-STF-5、08 1個DINパネル止め具:固定金具 2本取扱説明書:普通紙 1部質量(g)250種類真空計使用温度範囲(℃)10~40外形寸法(mm)DIN48×70×96(W×D×H)オプションとしてJISラックサイズ×50mm×70mm×100mmも用意しています。電圧(V)DC24±1出力測定値出力:DC0V~10V疑似LOG出力、LOG、リニア出力 注:各ユニット毎に出力が異なります更新時間:70ms分機能:1mV精度:圧力表示の電圧換算値に対して、±10mV適合規格CE表示仮数部2桁:指数部1桁のデジタル表示□.□×10□圧力範囲:各測定ユニットの圧力範囲更新時間:200ms精度:測定ユニットからの圧力値に対して、±2%±1 digit (”Model:CCM”:フルスケールの1/10以下±4 digit)電源電圧(V)DC24±1リップル、ノイズ 1%以下入力信号制御:オープンコレクタ入力で動作、負論理フィラメントなどの点灯信号、大気圧など調整信号などセットポイント1、2、3通信方式シリアル通信:RS-485サンプリング70ms表示LEDERROR:SET-1DEG:SET-2ZERO:SET-3出力信号制御:オープンコレクタ出力、負論理[定格30VMAX、50mAMAX、70mW]エラーなどの信号、フィラメントなどの点灯信号などセットポイント1、2、3コネクタ(入出力)センサコネクタ:D-sub15ソケット(M2.6ネジ)電源コネクタ:PHOENIX社製MSTB 2、5/3-STF、08アズワン品番3-6054-11設定圧力単位Pa消費電流2W(ディスプレイユニット単体)注:その他接続ユニットの消費電力が加算されます。I/OコネクタD-sub15ピン(M2.6ネジ)湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)70(5回の移動平均処理)