カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- ULVAC(アルバック)
- モノタロウ(1)
- CKD(2)
- DJI(3)
- Eutech(ユーテック)(3)
- Festo(7)
- SMC(37)
- Thermo Fisher Scientific(5)
- アース製薬(3)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- オークラ輸送機(3)
- サンテック(2)
- ニッセイ(25)
- パトライト(PATLITE)(2)
- マキテック(4)
- ワコー(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- 大菱計器製作所(4)
- 岩田製作所(2)
- 武藤化学(2)
- ブランドをもっと見る
「240l050」の検索結果

直結型油回転真空ポンプ
ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)¥209,800税込¥230,7801台当日出荷マルチレンジユニバーサルモータを搭載し、世界中どこの電圧でも対応できます。 ガスバラスト機構、強制給油機構、油の逆流防止機構などの種々の装備を完備し、CEマーキング自己宣言品、TUV、cTUVus認証取得品となります。用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器、真空排気装置、電子顕微鏡のバック、半導体製造装置、スパッタ装置、真空蒸着装置、真空乾燥器、凍結乾燥器幅(mm)170電源AC到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7吸込口径KF-25ポンプの種類油回転
直結型小型油回転真空ポンプ(ケミカルタイプ)
ULVAC(アルバック)¥339,800税込¥373,7801台当日出荷から翌々日出荷接ガス部面に表面処理を施したケミカル型の真空ポンプです。化学工業、半導体業界などで使用する特殊なガス、溶剤を扱う真空引きに最適な、耐久性を増したポンプです。用途濃縮機などの化学機器。半導体製造装置。製薬機械。薬品処理後の乾燥。仕様耐食型、2段式、サーマルプロテクター内蔵使用温度範囲(℃)7~40電源AC到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7使用油SO-M吸込口径KF-25ポンプの種類油回転
耐食型油回転真空ポンプ
ULVAC(アルバック)¥379,800~税込¥417,780~1個(1個)翌日出荷から45日以内出荷アルカリ性溶剤、塩酸・酢酸などに対する耐食性に優れ、特殊な溶液あるいは特殊なガスを吸う真空引に最適なポンプです。仕様吸入口:KF-25到達圧力(Pa)0.67 ※ガスバラスト バルブ付(バルブ開放時:6.7)
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式
ULVAC(アルバック)¥249,800税込¥274,7801台翌々日出荷ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。