カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ULVAC(アルバック)
  • モノタロウ(72)
  • KANA(片山チエン)(974)
  • 大阪魂(679)
  • BIGM(丸山製作所)(552)
  • メディアカバーマーケット(454)
  • オカムラ(岡村製作所)(413)
  • NTN(エヌティーエヌ)(363)
  • オザック精工(285)
  • CKD(256)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(212)
  • ホンダ(194)
  • Panasonic(パナソニック)(183)
  • 鹿島化学金属(UKB)(169)
  • NSK(日本精工)(166)
  • エスコ(165)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(162)
  • TRUSCO(158)
  • FYH(日本ピローブロック)(148)
  • NAKANO(141)
  • NACHI(不二越)(140)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「D30」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式 ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式ULVAC(アルバック)(9件のレビュー)
76,980税込84,678
1台
当日出荷
ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
ULVAC 大気圧ピラニ真空計 ULVAC(アルバック)ULVAC 大気圧ピラニ真空計ULVAC(アルバック)
76,980税込84,678
1台
当日出荷
ユーザビリティ向上:パソコン / スマートフォン接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能です。大気圧から低真空領域(0.05~100000Pa)の測定が可能です。気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。フィラメントには耐久性に富んだ白金を採用しています。JCSS校正も可能です。
用途太陽電池・FPD・半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置の低真空測定に。真空炉をはじめとする各種産業機器の低真空測定に。大気圧からの広帯域の真空測定に。各種分析装置仕様●アナログ出力タイプ●測定子加熱上限温度:測定子単体150℃(SW100取り外し時)加熱時は、精度など仕様からの逸脱が認められます。SW100の使用温度範囲は、5℃~40℃です。付属品クイックマニュアルトラスコ品番560-8177セット内容SW1-100/SWP16(測定子)材質測定子フィラメント・白金(Pt)その他:SUS304(SWP-1SはSUS316L/Ra<0.5)、FeNiCo、Ni、Au、 Glass、Ceramic質量(g)約105(SW100単体)使用温度範囲(℃)10~40外形寸法(mm)SW100単体/(W×D×H)約48×30×74フランジ取合い:NW16出力測定値出力電圧:DC0V~10V、圧力指示:DC1.7V~8.0V、log 出力:DC1V/1桁、更新時間:50msec、分解能:3mV、誤差:±3mV、出力インピーダンス:10Ω適合規格CE電源電圧定格電圧値:DC24V電圧変動範囲:DC14V~30VMAX(-42/+25%)(リップル、ノイズ 1%以下)定常時:2.0W電源投入時:4.8W過電圧カテゴリ:カテゴリ1(過渡過電圧を十分低いレベルに制限する対策が取られている回路に接続下さい)端末仕様対応:パソコン:Windows10 64bit 以降スマートフォン:Android 6以上、USB TypeC電源電圧(V)DC24保護等級IP30入力信号制御:zero点/大気圧調整、調整クリア、オープンコレクタ入力で動作、負論理通信方式D-sub15-ピンUSB Type-C(USB Type-CはUL-MOBIによる通信のみに使用できます)測定範囲(Pa)5×10-2~1×105繰返し性1×10-1~1×104Pa:±2%測定圧力0.05~100000(Pa)測定精度(%)1×10-1Pa~1×10+4Pa:±105.0×10-2~1.0×10-1Pa、1×10+4Pa~1×10+5Pa:±20表示LEDPOWER/ERROR : パワー、エラー表示SET-1 : セットポイント1SET-2 : セットポイント2測定子接続可能:1本/1pc出力信号制御:センサーエラー、セットポイント1/2、オープンコレクタ出力、負論理定格:30VMAX、50mAMAX、70mWコネクタ入出力:D-sub15-ピンコネクタ(オス)、M2.6mmネジUSB Type-C(USB Type-CはUL-MOBIによる通信のみに使用できます)取付姿勢制限無し保管温度範囲(℃)-20~65(非通電時、結露なきこと)調整方式zero点/大気圧調整、調整クリア圧力表示測定子破壊圧力:2×105 Pa(絶対圧)(フランジやクランプなどの破壊圧力は別途考慮ください)湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)60(5回の移動平均処理)
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式 ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式ULVAC(アルバック)
96,980税込106,678
1台
当日出荷
ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。シンプル構造でメンテナンスも容易です。
トラスコ品番630-5137全長(mm)278電源(V)単相200-220全幅(mm)212全高(mm)224.5口径(Φmm)吸気:9排気速度(L/min)30/36(50/60Hz)到達圧力(Pa)6.70×10(の3乗)RoHS指令(10物質対応)対応
防振ゴム ULVAC(アルバック)防振ゴムULVAC(アルバック)
1,598税込1,758
1式
当日出荷
組込の用途には、振動や衝撃の伝達緩和用に防振ゴムをご使用ください。
小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキット ULVAC(アルバック)小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキットULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1式
当日出荷から9日以内出荷
ダイアフラム型ドライ真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです 修理時に通常交換するダイアフラム、吸排気弁などの部品セットです
用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
電離真空計(マルチイオンゲージ) ULVAC(アルバック)電離真空計(マルチイオンゲージ)ULVAC(アルバック)
349,800税込384,780
1セット
当日出荷
マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能です。従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラスです。PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等ができます。真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現しました。フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能です。
材質測定子フィラメント・白金(Pt)質量(g)約280(コントローラ)、80(測定子)種類真空計使用温度範囲(℃)10~50外形寸法(mm)コントローラ部/69×63×90(W×D×H)電圧(V)DC20~28出力測定値出力電圧 DC 0~10V LOG出力 0.75V/1桁・圧力換算式 V=7.25+0.75×(LogP-2) P=10^{(V-7.25)/0.75+2}適合規格CE表示デジタル・仮数部2桁/指数部1桁(LED表示)端末仕様対応:パソコン:Windows10 64bit 以降スマートフォン:Android 6以上、USB TypeC電源電圧(V)DC20~28(リップル、ノイズ1%以下)8W以下保護等級IP30出力信号制御:センサエラー、セットポイント1/2/3、エミッションバリッド、フィラメント電力監視定格:24VMAX、50mAMAX、飽和電圧1Vコネクタ入出力:D-sub15ピン(M2.6ネジ)内容積(cm3)19(センサ)保管温度範囲(℃)-20~65(非通電時、結露なきこと)表示更新時間60msec接続センサー接続可能センサ:マルチイオンゲージセンサ:1本耐圧(Pa)センサ:2×105(絶対圧)フランジやクランプなどの耐圧力は別途考慮要取合フランジNW25湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)60(5回の移動平均処理)
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ用部品 ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプ用部品ULVAC(アルバック)
579税込637
1個
当日出荷
材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
ダイアフラム ULVAC(アルバック)ダイアフラムULVAC(アルバック)
779税込857
1個
当日出荷
30度特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 30度