カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • ULVAC(アルバック)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「OMT-050A」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルミストトラップ ULVAC(アルバック)

    オイルミストトラップ

    ULVAC(アルバック)(7件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙を捕集し、自動的に真空ポンプ内へ回収できるものがオイルミストトラップです。 特に小型真空ポンプは圧力の高いところで使用する場合が多いため、油の飛散により雰囲気を汚す事がありますが、このトラップを取付けることにより解決されます。
    用途油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙の捕集。
  • エレメント ULVAC(アルバック)

    エレメント

    ULVAC(アルバック)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    OMT-050A専用です。
    トラスコ品番509-1540全長(mm)40品名OMT050A ELEMENT全高(mm)90外径(mm)70
  • 油回転真空ポンプ 小型直結型・ハンディタイプ Gシリーズ ULVAC(アルバック)

    油回転真空ポンプ 小型直結型・ハンディタイプ Gシリーズ

    ULVAC(アルバック)
    88,980税込97,878
    1台
    当日出荷
    低音低振動です。 ベルトレスでモーター直結のため装置への組み込みが容易です。
    仕様(オイル使用)SMR-100(付属)質量(kg)5サイズ130×203×159.5mmタイプ二段式電源(V)単相100到達圧力(Pa)6.7排気速度(50/60Hz)(L/min)(実効)5/6対応(オイルミストトラップ)OMT-050A口径(mm)(吸気)12×6((OD)M20×(ID)P1)アズワン品番1-672-28オイル量(mL)180
  • 【レンタル】油回転真空ポンプ スーパーデラックスタイプ GLD-051シリーズ ULVAC(アルバック)

    【レンタル】油回転真空ポンプ スーパーデラックスタイプ GLD-051シリーズ

    ULVAC(アルバック)
    6,898税込7,588
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    低振動・低騒音です。
  • 【レンタル】油回転真空ポンプ スーパーデラックスタイプ GLD-137CC ULVAC(アルバック)

    【レンタル】油回転真空ポンプ スーパーデラックスタイプ GLD-137CC

    ULVAC(アルバック)
    21,980税込24,178
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    低振動・低騒音です。
    質量(kg)29電源単相100-120V/200-240Vサービス分類レンタル
  • 油回転真空ポンプ ULVAC GHDシリーズ ULVAC(アルバック)

    油回転真空ポンプ ULVAC GHDシリーズ

    ULVAC(アルバック)
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷
    排気音低騒音タイプです。 油漏れ防止対策のマグネットカップリングを採用しました。
    仕様(吸気口径)KF-16材質アルミニウム・合成ゴム他質量(kg)9.3サイズ120×288.5×163mm電源単相100~120V排気速度(L/min)30/36(50/60Hz)到達圧力(Pa)0.67対応(オイルミストトラップ)OMT-050A排気口(径)G-3/4アズワン品番1-1854-01
  • アダプタ ULVAC(アルバック)

    アダプタ

    ULVAC(アルバック)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    適合機種※OMT-100A、OMI-100を取り付ける際に必要 G-20DA、-50DA、-50SA、GLD-040、-051、GLS-051、GHD-031A
  • 油回転真空ポンプ 1Φ100V ULVAC(アルバック)

    油回転真空ポンプ 1Φ100V

    ULVAC(アルバック)
    69,980税込76,978
    1個
    10日以内出荷
    コンパクトで持ち運びに便利です。 装置への組み込みにも適しています。 低騒音・低振動です。
    質量(kg)4.5消費電力(W)100V40W排気速度(L/min)5/6(50Hz/60Hz)到達圧力(Pa)100吸気管径(Φmm)O.D.12×I.D.6対応(オイルミストトラップ)OMT-050A最大寸法(mm)130(W)×203(L)×159.5(H)油量(mL)230使用油SMR-100アズワン品番64-2326-23