カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- ULVAC(アルバック)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- EPCOS(8)
- FUMOTO(2)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- HARIO(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- NMB(ミネベア)(3)
- SAMTEC(8)
- SHOW UP(1)
- STMicro(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- オーハウス(1)
- コクヨ(1)
- スリーライン(1)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1)
- 長野計器(1)
「f103s」の検索結果

ピラニ真空計(デジタル仕様)
ULVAC(アルバック)¥189,800税込¥208,7801セット当日出荷から9日以内出荷用途分析装置・理化学機器の低真空測定に、大学・研究機関での検査・実験装置の低真空測定に精度(%)±15(51~760Pa)、±30(10~1000Pa)、±50(0.4~2700/3000Pa)仕様●セットポイント:3点材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)種類真空計使用温度範囲(℃)10~40電圧(V)AC100~240出力測定値出力:DC0-10V/リニア出力測定精度(%)±50電源(VA)10
ピラニ真空計
ULVAC(アルバック)¥199,800~税込¥219,780~1個24日以内出荷から63日以内出荷測定範囲(Pa)0.4~2700付属品入力コネクタ:1個、電源コード:3m×1本、クイックマニュアル:1部仕様●セットポイント:3点質量(kg)コントロール:1.0種類真空計使用温度範囲(℃)10~40電圧(V)AC100~240適合規格CE精度±15% 51~760Pa/±30% 10~1000Pa(51~760 Pa除く)/±50% 0.4~2700Pa(10~1000 Pa除く)アナログ出力DC0~10V リニア出力(103/102Pa f.s.)擬似LOG出力 (各レンジ1V)通信方式RS-232Cデジタル出力BCD測定精度(%)±50圧力表示LCD