カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ULVAC(アルバック)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • EPCOS(8)
  • FUMOTO(2)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
  • HARIO(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • Nikon(ニコン)(1)
  • NMB(ミネベア)(3)
  • SAMTEC(8)
  • SHOW UP(1)
  • STMicro(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • オーハウス(1)
  • コクヨ(1)
  • スリーライン(1)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1)
  • 長野計器(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f103s」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピラニ真空計(デジタル仕様) ULVAC(アルバック)

    ピラニ真空計(デジタル仕様)

    ULVAC(アルバック)
    ¥189,800税込¥208,780
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    用途分析装置・理化学機器の低真空測定に、大学・研究機関での検査・実験装置の低真空測定に精度(%)±15(51~760Pa)、±30(10~1000Pa)、±50(0.4~2700/3000Pa)仕様●セットポイント:3点材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)種類真空計使用温度範囲(℃)10~40電圧(V)AC100~240出力測定値出力:DC0-10V/リニア出力測定精度(%)±50電源(VA)10
  • ピラニ真空計 ULVAC(アルバック)

    ピラニ真空計

    ULVAC(アルバック)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    24日以内出荷から63日以内出荷
    測定範囲(Pa)0.4~2700付属品入力コネクタ:1個、電源コード:3m×1本、クイックマニュアル:1部仕様●セットポイント:3点質量(kg)コントロール:1.0種類真空計使用温度範囲(℃)10~40電圧(V)AC100~240適合規格CE精度±15% 51~760Pa/±30% 10~1000Pa(51~760 Pa除く)/±50% 0.4~2700Pa(10~1000 Pa除く)アナログ出力DC0~10V リニア出力(103/102Pa f.s.)擬似LOG出力 (各レンジ1V)通信方式RS-232Cデジタル出力BCD測定精度(%)±50圧力表示LCD
圧力・流量測定カテゴリ