カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- ULVAC(アルバック)
- BIGM(丸山製作所)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ghd-031a」の検索結果

直結型油回転真空ポンプ(高速回転型)
ULVAC(アルバック)¥169,800税込¥186,7801台当日出荷から12日以内出荷マグネットカップリング構造の採用により、軸シールからの油漏れがなく、長寿命化を実現。 吸気管直下型逆流防止弁の搭載により、停止時にポンプ内部が自動的に大気開放。 低騒音で低振動。 強制給油機構搭載により、排気速度が安定。 大気圧からの作動が可能。 内部部品のノックピンによる連結及びフランジモータによりメンテナンスが容易。幅(mm)120質量(kg)9.3高さ(mm)163奥行(mm)288.5電源AC到達圧力(Pa)0.67排気速度(50/60Hz)(L/min)30/36油量(mL)370使用油R-2吸込口径KF-16ポンプの種類油回転
油回転真空ポンプ ULVAC GHDシリーズ
ULVAC(アルバック)¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷排気音低騒音タイプです。 油漏れ防止対策のマグネットカップリングを採用しました。仕様(吸気口径)KF-16材質アルミニウム・合成ゴム他質量(kg)9.3サイズ120×288.5×163mm電源単相100~120V排気速度(L/min)30/36(50/60Hz)到達圧力(Pa)0.67対応(オイルミストトラップ)OMT-050A排気口(径)G-3/4アズワン品番1-1854-01
オイルキャップ
ULVAC(アルバック)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷G-101D、G-101S、GHD-031A、GHD-031B、GLD-040、GLD-051、GLD-137AA、GLD-137CC、GLD-202AA、GLD-202BB、GLD-280A用オイルキャップです。トラスコ品番152-3933適合機種G-101D、G-101S、GHD-031A、GHD-031B、GLD-040、GLD-051、GLD-137AA、GLD-137CC、GLD-202AA、GLD-202BB、GLD-280A材質PPSRoHS指令(10物質対応)対応
小型油回転真空ポンプ用メンテナンスキット
ULVAC(アルバック)(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781式当日出荷から翌々日出荷油回転真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
アダプタ
ULVAC(アルバック)¥7,298税込¥8,0281個翌々日出荷適合機種※OMT-100A、OMI-100を取り付ける際に必要 G-20DA、-50DA、-50SA、GLD-040、-051、GLS-051、GHD-031A