カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
絞り込み
ブランド
  • ULVAC(アルバック)
  • モノタロウ(8)
  • PISCO(ピスコ)(986)
  • ParkerTAIYO(324)
  • コンバム(旧:妙徳)(240)
  • 不二空機(178)
  • CKD(168)
  • コガネイ(136)
  • コスモ・テック(117)
  • 扶桑精機(67)
  • TOSPACK(61)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(59)
  • Panaracer(パナレーサー)(56)
  • BIGM(丸山製作所)(49)
  • エスコ(48)
  • ベン(48)
  • シャープ(45)
  • Panasonic(パナソニック)(40)
  • LAMP(スガツネ工業)(37)
  • アイリスオーヤマ(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kuuki」の検索結果

62件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式 ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式

    ULVAC(アルバック)(9件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    当日出荷
    ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
    用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)(6件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    当日出荷
    周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • 小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキット ULVAC(アルバック)

    小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキット

    ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1式
    当日出荷から翌々日出荷
    ダイアフラム型ドライ真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです 修理時に通常交換するダイアフラム、吸排気弁などの部品セットです
    用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
  • 直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ) ULVAC(アルバック)

    直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ)

    ULVAC(アルバック)(3件のレビュー)
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1台
    当日出荷
    小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。 低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。 取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。 ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。
    用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。電圧(V)100電源ACポンプの種類油回転
  • エレメント ULVAC(アルバック)

    エレメント

    ULVAC(アルバック)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷
    材質エレメントRoHS指令(10物質対応)対応
  • エレメント ULVAC(アルバック)

    エレメント

    ULVAC(アルバック)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    当日出荷
    OMT-050A専用です。
    トラスコ品番509-1540全長(mm)40品名OMT050A ELEMENT全高(mm)90外径(mm)70
  • 直結型真空ポンプ用 ホース口吸気管 ULVAC(アルバック)

    直結型真空ポンプ用 ホース口吸気管

    ULVAC(アルバック)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 直結型油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    直結型油回転真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
    ¥187,980~税込¥206,778~
    1台
    当日出荷
    マルチレンジユニバーサルモータを搭載し、世界中どこの電圧でも対応できます。 ガスバラスト機構、強制給油機構、油の逆流防止機構などの種々の装備を完備し、CEマーキング自己宣言品、TUV、cTUVus認証取得品となります。
    用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器、真空排気装置、電子顕微鏡のバック、半導体製造装置、スパッタ装置、真空蒸着装置、真空乾燥器、凍結乾燥器幅(mm)170電源AC到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7吸込口径KF-25ポンプの種類油回転
  • 小型油回転真空ポンプ用メンテナンスキット ULVAC(アルバック)

    小型油回転真空ポンプ用メンテナンスキット

    ULVAC(アルバック)(3件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1組ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    油回転真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです
    用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
  • センターリング ULVAC(アルバック)

    センターリング

    ULVAC(アルバック)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    材質SUS304寸法D(mm)8寸法C(mm)3.9
  • クイックカップリングクランプ ULVAC(アルバック)

    クイックカップリングクランプ

    ULVAC(アルバック)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウム
  • オイルレベルゲージ ULVAC(アルバック)

    オイルレベルゲージ

    ULVAC(アルバック)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷
  • 直結型小型油回転真空ポンプ(デラックスタイプ) ULVAC(アルバック)

    直結型小型油回転真空ポンプ(デラックスタイプ)

    ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    使用温度範囲(℃)7~40ポンプの種類油回転
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAPシリーズ ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAPシリーズ

    ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    当日出荷
    減圧・加圧両用タイプのダイアフラム型真空ポンプは、吸気口に配管することにより、真空ポンプとして、排気口に配管すれば加圧ポンプとして使用することができます。 接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。 小型、軽量、低価格 サーマルプロテクターを内蔵し、安全面も考慮 シンプルな構造でメンテナンスも容易
    用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機使用温度範囲(℃)7~40周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ケミカルタイプ ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ケミカルタイプ

    ULVAC(アルバック)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    当日出荷
    接ガス部にPTFEなどの耐食性に優れた部品を使用した、ケミカルタイプのダイアフラム型真空ポンプです。
    用途ロータリーエバポレーター。真空濃縮、真空ろ過、遠心分離。真空乾燥。レーザーガス循環。医療機器、製薬用機器。特殊ガス充填。分析機器、理化学機器。仕様サーマルプロテクタ付トラスコ品番398-1550幅(mm)142質量(kg)7.3高さ(mm)202奥行(mm)288.5電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)1000排気速度(50/60Hz)(L/min)20/24吐出口径O.D.Φ10mm×I.D.Φ6mm(G1/4)吸込口径O.D.Φ10mm×I.D.Φ6mm(G1/4)ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • KF-25排気管 ULVAC(アルバック)

    KF-25排気管

    ULVAC(アルバック)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷
    油回転真空ポンプの排気側取付用部品です
    騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
  • 小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキット ULVAC(アルバック)

    小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキット

    ULVAC(アルバック)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1式
    当日出荷から4日以内出荷
    真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです 修理時に通常交換するカップパッキン、ガスケット、排気弁などの部品セットです
    用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
  • 揺動ピストン型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    揺動ピストン型ドライ真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    当日出荷
    カップパッキン(特殊樹脂)がシリンダー内を往復運動することにより排気する真空ポンプです。大きな排気速度を有していますが、消費電力が低く環境にやさしい真空ポンプです。また、寿命試験では18000時間をクリアした長寿命配慮となっています。(DOP-300SA実機試験による)
    用途真空チャック、真空ピンセット。食品包装機、真空成型機。吸着搬送。自動機等の真空吸着搬送。真空包装、印刷機械。吸引機。チップマウンター。電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形
  • 直結型真空ポンプ用 □50アダプター(M20メネジ) ULVAC(アルバック)

    直結型真空ポンプ用 □50アダプター(M20メネジ)

    ULVAC(アルバック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
  • 防振ゴム ULVAC(アルバック)

    防振ゴム

    ULVAC(アルバック)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1式
    当日出荷から翌日出荷
    組込の用途には、振動や衝撃の伝達緩和用に防振ゴムをご使用ください。
  • 変換フランジ ULVAC(アルバック)

    変換フランジ

    ULVAC(アルバック)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状変換フランジ
  • 部品 ULVAC(アルバック)

    部品

    ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    適合本体GLD-051用
  • ノズル ULVAC(アルバック)

    ノズル

    ULVAC(アルバック)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷
    材質SUS304質量(g)44フランジタイプKF-25寸法B(mm)6寸法C(mm)35寸法A(Φmm)40
  • 逆止弁 ULVAC(アルバック)

    逆止弁

    ULVAC(アルバック)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    真空ポンプ油の逆流防止用(逆流防止機構未対応機種用)オプション部品です。
    トラスコ品番152-5592適合機種G-5DA、G-10DA、G-20DA、G-25SA、G-50DA
  • 吸気管 ULVAC(アルバック)

    吸気管

    ULVAC(アルバック)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    真空ポンプの吸気口径変更用の吸気管オプション部品です。
    材質真鍮、メッキ寸法(mm)1112(内径Φ9×外径Φ24適用ホース口)
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1台
    当日出荷から60日以内出荷
    接ガス部にPTFEを使用する事で、耐薬品性、耐食性に優れた真空ポンプです。 有機溶媒や腐食性ガスを吸引する用途に最適です。 耐薬品性に優れて、しかも高真空。 小型、省スペース。低騒音、低振動。低消費電力。 長寿命で、メンテナンスも容易。
    用途医療機器、分析機器、理化学機器。 各種実験用真空源。使用温度範囲(℃)0~40電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)1000主な用途医療機器、分析機器、理化学機器。各種実験用真空源。ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • ホース口吸気管 9パイ DAP用 ULVAC(アルバック)

    ホース口吸気管 9パイ DAP用

    ULVAC(アルバック)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    欠品中
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式 ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式

    ULVAC(アルバック)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。シンプル構造でメンテナンスも容易です。
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA

    ULVAC(アルバック)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    当日出荷
    ゴムの薄膜(ダイヤフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
    用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機。電圧(V)100電源AC騒音値(dB(A))(50/60Hz)-ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • Oリング ULVAC(アルバック)

    Oリング

    ULVAC(アルバック)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ(DAU) ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ(DAU)

    ULVAC(アルバック)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    当日出荷
    接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。 到達圧力性能を向上させた、ドライ真空ポンプの高真空タイプ。 ターボ分子ポンプの補助ポンプに使用可能。 自動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計。 大気圧から作動が可能。シンプル構造で、メンテナンスが容易。
    ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • 小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキット ULVAC(アルバック)

    小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキット

    ULVAC(アルバック)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1式
    当日出荷から翌々日出荷
    真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです 修理時に通常交換するベーン、フィルターハウジングガスケット、フィルターなどの部品セットです
    用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
  • オイルキャップ ULVAC(アルバック)

    オイルキャップ

    ULVAC(アルバック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    G-101D、G-101S、GHD-031A、GHD-031B、GLD-040、GLD-051、GLD-137AA、GLD-137CC、GLD-202AA、GLD-202BB、GLD-280A用オイルキャップです。
    トラスコ品番152-3933適合機種G-101D、G-101S、GHD-031A、GHD-031B、GLD-040、GLD-051、GLD-137AA、GLD-137CC、GLD-202AA、GLD-202BB、GLD-280A材質PPSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    用途医療機器、産業機器に仕様ロック保護・過電流保護機能付幅(mm)83.5質量(kg)1.75高さ(mm)123.8奥行(mm)165電圧(V)24電源DC騒音値(dB(A))(50/60Hz)-吐出口径Rc1/8吸込口径Rc1/8ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • オイルドレーンプラグ ULVAC(アルバック)

    オイルドレーンプラグ

    ULVAC(アルバック)
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷
    GLD-136/GLD-201他。用オイルドレーンプラグです。
    トラスコ品番152-5570適合機種GLD-136/GLD-201他材質金属製RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール ULVAC(アルバック)

    オイルシール

    ULVAC(アルバック)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷
  • ホース口吸気管 ULVAC(アルバック)

    ホース口吸気管

    ULVAC(アルバック)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷
    真空ポンプのオプション部品です。
  • ブルドン管真空計 ULVAC(アルバック)

    ブルドン管真空計

    ULVAC(アルバック)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    目盛は絶対圧力を示すMpa単位目盛で表示されています。
    取付ねじR1/4
  • 直結型真空ポンプ用 □40アダプター(M20メネジ) ULVAC(アルバック)

    直結型真空ポンプ用 □40アダプター(M20メネジ)

    ULVAC(アルバック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
真空機器カテゴリ