カテゴリ

  • 測定用品(9)
絞り込み
ブランド
  • ULVAC(アルバック)
  • コスモ・テック(34)
  • コクゴ(20)
  • メディアカバーマーケット(13)
  • 佐藤真空(10)
  • 日本ニューマチック工業(9)
  • 第一機材(7)
  • SANWA(三和電気工業)(6)
  • 三商(5)
  • 入江工研(5)
  • omron(オムロン)(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • ABB(3)
  • 井口機工製作所(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • マスオカ(2)
  • EDWARDS(2)
  • KSフィルター(2)
  • バキューブランド(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nw16」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピラニ真空計測定子 ULVAC(アルバック)ピラニ真空計測定子ULVAC(アルバック)(5件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
用途ピラニ真空計GPシリーズ用測定子(消耗品)材質BS材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)
スマートフォン対応ピラニ真空計 ULVAC(アルバック)スマートフォン対応ピラニ真空計ULVAC(アルバック)
58,980税込64,878
1個
当日出荷
スマートフォンとのダイレクト接続です。USBケーブルによりスマートフォンとダイレクト接続(特許出願中)します。その他の設備は不要です。パソコンとの接続も可能です。
用途真空ポンプメンテナンス時の到達圧力確認に。真空装置メンテナンス時の圧力確認に。材質測定子フィラメント:白金(Pt)材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)種類真空計使用温度範囲(℃)10~40外形寸法(mm)Φ46×81適合規格CE電源電圧DC+5%、350mAMAX精度±10%/±20%電源電圧(V)DC+5%350mAMAX保護等級IP30使用湿度範囲15~85%(但し結露なきこと)測定範囲(Pa)5×10-2~1×105繰返し性1×10-1~1×104Pa:±2%測定精度(%)(N2)1.0×10-1~1.0×10+4Pa:±105×10-2~1.0×10-1Pa、1×10+4~1.0×10+5Pa:±20取付姿勢制限無し保管温度範囲(℃)-20~65(但し結露なきこと)I/OコネクタUSB microB圧力測定範囲(Pa)5×10-2~1×10+5湿度範囲(%)15~85(ただし、結露なきこと)
ピラニ真空計(アナログ仕様) ULVAC(アルバック)ピラニ真空計(アナログ仕様)ULVAC(アルバック)
92,980税込102,278
1セット
当日出荷から翌々日出荷
用途大学・研究機関での検査・実験装置の低真空測定に、分析装置・理化学機器の低真空測定にセット内容測定子、測定子ケーブル5m、検出ユニットGP-H材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)種類真空計電圧(V)AC100~240電源(VA)10圧力測定範囲(Pa)0.4~2700
大気圧ピラニ真空計測定子 ULVAC(アルバック)大気圧ピラニ真空計測定子ULVAC(アルバック)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
大気圧ピラニ真空計SWシリーズ用測定子です(消耗品)。
トラスコ品番497-1451質量(kg)0.026材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)質量(g)26取合フランジNW16
ULVAC 大気圧ピラニ真空計 ULVAC(アルバック)ULVAC 大気圧ピラニ真空計ULVAC(アルバック)
76,980税込84,678
1台
当日出荷
ユーザビリティ向上:パソコン / スマートフォン接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能です。大気圧から低真空領域(0.05~100000Pa)の測定が可能です。気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。フィラメントには耐久性に富んだ白金を採用しています。JCSS校正も可能です。
用途太陽電池・FPD・半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置の低真空測定に。真空炉をはじめとする各種産業機器の低真空測定に。大気圧からの広帯域の真空測定に。各種分析装置仕様●アナログ出力タイプ●測定子加熱上限温度:測定子単体150℃(SW100取り外し時)加熱時は、精度など仕様からの逸脱が認められます。SW100の使用温度範囲は、5℃~40℃です。付属品クイックマニュアルトラスコ品番560-8177セット内容SW1-100/SWP16(測定子)材質測定子フィラメント・白金(Pt)その他:SUS304(SWP-1SはSUS316L/Ra<0.5)、FeNiCo、Ni、Au、 Glass、Ceramic質量(g)約105(SW100単体)使用温度範囲(℃)10~40外形寸法(mm)SW100単体/(W×D×H)約48×30×74フランジ取合い:NW16出力測定値出力電圧:DC0V~10V、圧力指示:DC1.7V~8.0V、log 出力:DC1V/1桁、更新時間:50msec、分解能:3mV、誤差:±3mV、出力インピーダンス:10Ω適合規格CE電源電圧定格電圧値:DC24V電圧変動範囲:DC14V~30VMAX(-42/+25%)(リップル、ノイズ 1%以下)定常時:2.0W電源投入時:4.8W過電圧カテゴリ:カテゴリ1(過渡過電圧を十分低いレベルに制限する対策が取られている回路に接続下さい)端末仕様対応:パソコン:Windows10 64bit 以降スマートフォン:Android 6以上、USB TypeC電源電圧(V)DC24保護等級IP30入力信号制御:zero点/大気圧調整、調整クリア、オープンコレクタ入力で動作、負論理通信方式D-sub15-ピンUSB Type-C(USB Type-CはUL-MOBIによる通信のみに使用できます)測定範囲(Pa)5×10-2~1×105繰返し性1×10-1~1×104Pa:±2%測定圧力0.05~100000(Pa)測定精度(%)1×10-1Pa~1×10+4Pa:±105.0×10-2~1.0×10-1Pa、1×10+4Pa~1×10+5Pa:±20表示LEDPOWER/ERROR : パワー、エラー表示SET-1 : セットポイント1SET-2 : セットポイント2測定子接続可能:1本/1pc出力信号制御:センサーエラー、セットポイント1/2、オープンコレクタ出力、負論理定格:30VMAX、50mAMAX、70mWコネクタ入出力:D-sub15-ピンコネクタ(オス)、M2.6mmネジUSB Type-C(USB Type-CはUL-MOBIによる通信のみに使用できます)取付姿勢制限無し保管温度範囲(℃)-20~65(非通電時、結露なきこと)調整方式zero点/大気圧調整、調整クリア圧力表示測定子破壊圧力:2×105 Pa(絶対圧)(フランジやクランプなどの破壊圧力は別途考慮ください)湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)60(5回の移動平均処理)
ピラニ真空計(デジタル仕様) ULVAC(アルバック)ピラニ真空計(デジタル仕様)ULVAC(アルバック)
189,800税込208,780
1セット
当日出荷から翌々日出荷
用途分析装置・理化学機器の低真空測定に、大学・研究機関での検査・実験装置の低真空測定に仕様●セットポイント:3点材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)種類真空計使用温度範囲(℃)10~40電圧(V)AC100~240出力測定値出力:DC0-10V/リニア出力精度(%)±15(51~760Pa)、±30(10~1000Pa)、±50(0.4~2700/3000Pa)測定精度(%)±50電源(VA)10
電離真空計(マルチイオンゲージ) ULVAC(アルバック)電離真空計(マルチイオンゲージ)ULVAC(アルバック)
349,800税込384,780
1セット
当日出荷
マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能です。従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラスです。PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等ができます。真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現しました。フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能です。
材質測定子フィラメント・白金(Pt)質量(g)約280(コントローラ)、80(測定子)種類真空計使用温度範囲(℃)10~50外形寸法(mm)コントローラ部/69×63×90(W×D×H)電圧(V)DC20~28出力測定値出力電圧 DC 0~10V LOG出力 0.75V/1桁・圧力換算式 V=7.25+0.75×(LogP-2) P=10^{(V-7.25)/0.75+2}適合規格CE表示デジタル・仮数部2桁/指数部1桁(LED表示)端末仕様対応:パソコン:Windows10 64bit 以降スマートフォン:Android 6以上、USB TypeC電源電圧(V)DC20~28(リップル、ノイズ1%以下)8W以下保護等級IP30出力信号制御:センサエラー、セットポイント1/2/3、エミッションバリッド、フィラメント電力監視定格:24VMAX、50mAMAX、飽和電圧1Vコネクタ入出力:D-sub15ピン(M2.6ネジ)内容積(cm3)19(センサ)保管温度範囲(℃)-20~65(非通電時、結露なきこと)表示更新時間60msec接続センサー接続可能センサ:マルチイオンゲージセンサ:1本耐圧(Pa)センサ:2×105(絶対圧)フランジやクランプなどの耐圧力は別途考慮要取合フランジNW25湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)60(5回の移動平均処理)
電離真空計(マルチイオンゲージ)ST200-A+ISG1セット(NW16) ULVAC(アルバック)電離真空計(マルチイオンゲージ)ST200-A+ISG1セット(NW16)ULVAC(アルバック)
339,800税込373,780
1セット
59日以内出荷
マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能です。従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)。PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等ができます。真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現しました。フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能です。大気圧から高真空領域(1×10[[の5乗]]~1×10[[の-5乗]]Pa)の測定が可能(オプションユニットSWU10-R接続時)です。
用途有機EL・タッチパネルなどの製造装置の到達圧力確認およびプロセス管理用に。真空炉など各種産業用真空装置の到達圧力確認用に。ハイドロカーボン(油系)が多い雰囲気での測定に。真空部品加工時の切削油や洗浄液が残存している雰囲気での測定に。真空計測定子の交換頻度の低減を目指したい真空装置用に。トラスコ品番353-7437セット内容ST200-A、SWU10-R、ST200用測定子SWT-16、SWU10-R専用測定子SWP-16材質測定子フィラメント:白金(Pt)電源電圧(V)100~240測定子SWT-16/SWP-16取合フランジNW16圧力測定範囲(Pa)1×10[[の5乗]]~1×10[[の-5乗]]
電離真空計(マルチイオンゲージ)SH200-A+ISG1セット(NW16) ULVAC(アルバック)電離真空計(マルチイオンゲージ)SH200-A+ISG1セット(NW16)ULVAC(アルバック)
339,800税込373,780
1セット
59日以内出荷
マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能です。従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラスです。PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等ができます。真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現しました。フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能です。大気圧から高真空領域(1×10^+5~1×10^-8Pa)の測定が可能(オプションユニットSWU10-R接続時)です。
用途半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置の高真空領域のプロセス制御用に。インライン式・枚葉式のような多くのプロセス室をもつ各種製造装置の高真空領域の到達圧力確認に。高真空・超高真空装置の圧力測定に。トラスコ品番353-7438セット内容SH200-A、SWU10-R、SH200用測定子M44、SWU10-R専用測定子SWP-16材質測定子フィラメント・白金(Pt)電源電圧(V)100~240測定子M-44(NW-16)/SWP-16取合フランジNW16圧力測定範囲(Pa)1×10[[の5乗]]~1×10[[の-8乗]]
0w16特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 0w16