カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
- ULVAC(アルバック)
- コガネイ(62)
- SMC(23)
- コフロック(17)
- MICROCHIP(14)
- アズワン(13)
- YAGEO(11)
- フロンケミカル(7)
- 流体工業(7)
- エスコ(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ダイキン工業(1)
- 日研工作所(1)
- RICOH(リコー)(1)
- PALL(ポール)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- ヤマシンフィルタ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「o-rc1」の検索結果
特価

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式
ULVAC(アルバック)(9件のレビュー)¥77,980~税込¥85,778~1台当日出荷ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ
ULVAC(アルバック)(6件のレビュー)¥78,980~税込¥86,878~1台当日出荷周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAPシリーズ
ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781台当日出荷減圧・加圧両用タイプのダイアフラム型真空ポンプは、吸気口に配管することにより、真空ポンプとして、排気口に配管すれば加圧ポンプとして使用することができます。 接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。 小型、軽量、低価格 サーマルプロテクターを内蔵し、安全面も考慮 シンプルな構造でメンテナンスも容易用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機使用温度範囲(℃)7~40周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
揺動ピストン型ドライ真空ポンプ
ULVAC(アルバック)¥79,980~税込¥87,978~1台当日出荷カップパッキン(特殊樹脂)がシリンダー内を往復運動することにより排気する真空ポンプです。大きな排気速度を有していますが、消費電力が低く環境にやさしい真空ポンプです。また、寿命試験では18000時間をクリアした長寿命配慮となっています。(DOP-300SA実機試験による)用途真空チャック、真空ピンセット。食品包装機、真空成型機。吸着搬送。自動機等の真空吸着搬送。真空包装、印刷機械。吸引機。チップマウンター。電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ(DAU)
ULVAC(アルバック)¥199,800税込¥219,7801個当日出荷接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。 到達圧力性能を向上させた、ドライ真空ポンプの高真空タイプ。 ターボ分子ポンプの補助ポンプに使用可能。 自動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計。 大気圧から作動が可能。シンプル構造で、メンテナンスが容易。ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 2段排気方式
ULVAC(アルバック)¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷から9日以内出荷ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式
ULVAC(アルバック)¥129,800税込¥142,7801台当日出荷から翌々日出荷ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ(DTU)
ULVAC(アルバック)¥279,800税込¥307,7801個4日以内出荷トラスコ品番398-1584電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)200排気速度(50/60Hz)(L/min)20/23吐出口径O.D.Φ10mm×I.D.Φ6mm(Rc1/8)アズワン品番1-9198-01吸込口径O.D.Φ10mm×I.D.Φ6mm(Rc1/8)ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
揺動ピストン型ドライ真空ポンプ 加圧専用タイプ
ULVAC(アルバック)¥99,980税込¥109,9781台21日以内出荷大排気量でコンパクトサイズ。 排ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。 自動復帰型のサーマルプロテクタ内蔵による安全設計。 大気圧からの作業が可能。 シンプル構造で、メンテナンスが容易。仕様加圧専用トラスコ品番850-9584幅(mm)168.5質量(kg)9高さ(mm)181奥行(mm)288電圧(V)100電源AC排気速度(50/60Hz)(L/min)80/84全負荷電流(A)5/5.5(50/60Hz)使用電動機単相、100V、300W、4P、コンデンサ運転吐出口径O.D.Φ9mm×I.D.Φ5mm(Rc1/4)吸込口径O.D.Φ9mm×I.D.Φ5mm(Rc1/4)ポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形