カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- ULVAC(アルバック)
- スターエム(9)
- ヒサゴ(8)
- TRUSCO(5)
- BUFFALO(バッファロー)(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- KIJIMA(キジマ)(4)
- リンナイ(4)
- 変換名人(4)
- トップ工業(3)
- Vance&Hines(3)
- 浦谷商事(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- コクヨ(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- クボタ計装(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- サンワサプライ(1)
- ブランドをもっと見る
「op8」の検索結果
特価

揺動ピストン型ドライ真空ポンプ
ULVAC(アルバック)¥88,980税込¥97,8781台当日出荷カップパッキン(特殊樹脂)がシリンダー内を往復運動することにより排気する真空ポンプです。大きな排気速度を有していますが、消費電力が低く環境にやさしい真空ポンプです。また、寿命試験では18000時間をクリアした長寿命配慮となっています。(DOP-300SA実機試験による)用途真空チャック、真空ピンセット。食品包装機、真空成型機。吸着搬送。自動機等の真空吸着搬送。真空包装、印刷機械。吸引機。チップマウンター。電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形
小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキット
ULVAC(アルバック)¥13,980~税込¥15,378~1式当日出荷から9日以内出荷真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです 修理時に通常交換するカップパッキン、ガスケット、排気弁などの部品セットです用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
揺動ピストン型ドライ真空ポンプ 加圧専用タイプ
ULVAC(アルバック)¥99,980税込¥109,9781台21日以内出荷大排気量でコンパクトサイズ。 排ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。 自動復帰型のサーマルプロテクタ内蔵による安全設計。 大気圧からの作業が可能。 シンプル構造で、メンテナンスが容易。仕様加圧専用トラスコ品番850-9584幅(mm)168.5質量(kg)9高さ(mm)181奥行(mm)288電圧(V)100電源AC排気速度(50/60Hz)(L/min)80/84全負荷電流(A)5/5.5(50/60Hz)使用電動機単相、100V、300W、4P、コンデンサ運転吐出口径O.D.Φ9mm×I.D.Φ5mm(Rc1/4)吸込口径O.D.Φ9mm×I.D.Φ5mm(Rc1/4)ポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形