カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- ULVAC(アルバック)
- マキテック(34)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- メイキコウ(18)
- 三菱電機(14)
- テラウチ(寺内製作所)(10)
- イノアック(7)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7)
- 日東電工[モーター](7)
- プロトティップ(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- マイト工業株式会社(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 大生工業(4)
- 東和制電工業(TOWA)(4)
- 河村電器産業(4)
- テンパール工業(3)
- クリアー光学(3)
- NSK(日本精工)(2)
- ブランドをもっと見る
「p-200w」の検索結果

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式
ULVAC(アルバック)(9件のレビュー)¥85,980~税込¥94,578~1台当日出荷ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ
ULVAC(アルバック)(6件のレビュー)¥86,980~税込¥95,678~1台当日出荷周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
直結型油回転真空ポンプ
ULVAC(アルバック)¥319,800税込¥351,7801台翌日出荷低騒音で低振動。 2段排気方式は、1段排気方式より低い圧力(良い真空) 逆流防止機構の搭載により、停電などの影響で停止した際に、真空室への油の逆流を抑制。 強制給油機構の搭載により、排気速度が安定。 大気圧からの作動が可能。 内部部品のノックピンによる連結及びフランジモータにより、メンテナンスが容易。トラスコ品番850-9596幅(mm)181質量(kg)34高さ(mm)269奥行(mm)536電圧(V)200-240/380-460電源AC到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7排気速度(50/60Hz)(L/min)280/336全負荷電流(A)【50Hz】3.6(200V)、3.7(220V)、4(230V)、4.2(240V)、2.1(380V)、2.3(400V)、2.4(415V)、【60Hz】3.3(200V)、3.2(220、230、240V)、1.9(380、400、440V)、2(460V)使用電動機3相、200-240V/380-460V、750W、4P油量(mL)700~1100使用油R-7吸込口径KF-25ポンプの種類油回転
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式
ULVAC(アルバック)¥129,800税込¥142,7801台当日出荷から翌々日出荷ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
回転翼型ドライ真空ポンプ
ULVAC(アルバック)¥259,800~税込¥285,780~1台16日以内出荷大排気量でコンパクトサイズ。 排ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。 大気圧からの作業が可能。 シンプル構造で、メンテナンスが容易。電圧(V)200-277/346-480電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類回転翼形