カテゴリ

  • 測定関連サービス(2)
絞り込み
ブランド
  • ULVAC(アルバック)
  • アズワン(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • エスコ(2)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • 長野計器(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ニチコン(2)
  • CKD(1)
  • スズキ(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • 城東テクノ(1)
  • testo(テストー)(1)
  • Grondement(グロンドマン)(1)
  • brembo(1)
  • Nafias(1)
  • 住友電気工業(Optigate(R))(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • カナテクス(1)
サービス分類
  • レンタル(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa05h」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】ヘリウムリークディテクタ ULVAC(アルバック)

    【レンタル】ヘリウムリークディテクタ

    ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    排気速度が大きく、利便性にも優れたリークディテクタです。漏れ検査のあらゆる場面で、活躍します。わずかな漏れも見逃さない5L/secのヘリウム排気速度で、ワイヤレスコントローラで40m先からも操作可能です。本体から独立したタブレット型コントローラの採用しています。真空法はヘリウムの他に水素の検出が可能です。
    検知ガス4He、2H2排気速度【主排気ポンプ】ターボ分子ポンプ31 L/sec、【粗引きポンプ】油回転30/36(50/60Hz)L/min質量(kg)約33(約46)(フロアーカート付)消費電力(VA)600入力電圧(V)100~120または200~240形状【テストポート】NW25(ISO)セット内容本体(HELIOT901W1)、タブレット、AC電源ケーブル、コントローラケーブル2mセット(CONT-SET)、タブレット固定用ディスク、スニッファー、スニッファー取付クランプ、Oリング、メクラ蓋、取扱説明書(CD-R)、取扱説明書、収納ケース仕様【最小可検リーク量(4He)】< 5×10-13 Pa・m3/sec、【リーク量表示範囲】4He:0.01×10-12~10-3 Pa・m3/sec2H2:0.01×-8~10×-5 Pa・m3/sec、【テストポート排気速度(4He)】5 L/sec、【最大接続圧力】1200Pa
  • 【レンタル】リークディテクタ(校正書付) ULVAC(アルバック)

    【レンタル】リークディテクタ(校正書付)

    ULVAC(アルバック)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    排気速度が大きく、利便性にも優れたリークディテクタです。漏れ検査のあらゆる場面で、活躍します。わずかな漏れも見逃さない5L/secのヘリウム排気速度で、ワイヤレスコントローラで40m先からも操作可能です。
    用途配管や部品など各種部品の漏れ検査、真空装置の気密性検査、自動車部品・空調部品・熱交換器部品の製品検査 食品・医薬品などのパッケージ密閉性検査、ヘリウム・水素の流量・透過量の計測仕様【最大接続圧力】1200 Pa、【最小可検リーク量(4He)】< 5×10-13 Pa・m3/secセット内容本体(901W1)、メンブレン型校正リーク(CLM-08F)、クランプ、パッキン、ブランクフランジ、電源ケーブル、タブレット、専用スタンド、コントローラケーブルセット(2m)、スニッファーAS9ユニット(10mケーブル付)、真空アングルバルブ(VLH-SB025KF)、クランプ(真空アングルバルブ用)、パッキン(真空アングルバルブ用)、取扱説明書、収納ケース形状テストポート:NW25(ISO)質量(kg)約33(約46)(フロアーカート付)タイプポータブル適合規格CE、IP30排気速度(50/60Hz)(L/min)【粗引きポンプ】油回転:30/36入力電圧(V)100-120寸法(cm)60×75×55(ケース含)表示範囲【リーク量】4He:0.01×10-12~10-3 Pa・m3/sec、2H2:0.01×-8~10×-5 Pa・m3/sec排気速度【テストポート】(4He):5 L/sec、【主排気ポンプ】ターボ分子ポンプ:31 L/sec消費電力(VA)600検知ガス4He、2H2サービス分類レンタル