カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • ULVAC(アルバック)
  • EDWARDS(4)
  • アサダ(1)
  • TRUSCO(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • デンゲン(1)
  • RAMCO(1)
  • 佐藤真空(1)
  • モレスコ(MORESCO)(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • NOKクリューバー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ulvoil r72」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルミストトラップ ULVAC(アルバック)

    オイルミストトラップ

    ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    当日出荷
    フィルタエレメントのみ交換可能です。 低負荷用:連続吸入圧:10kPa以下、高負荷用:連続吸入圧:100kPa以下でご使用ください。 オイルミストトラップは油回転真空ポンプの油煙を取り除きます。
    用途油回転真空ポンプの油煙の取り除きに材質本体:SS製、フィルタ:グラスウール
  • 油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    油回転真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    ¥379,800~税込¥417,780~
    1台
    3日以内出荷から45日以内出荷
    用途蒸着、スパッタリングなどの真空成膜装置に、分析機器、リークテスト装置に、真空乾燥、ガス置換など各種真空装置に仕様サーマルプロテクタなし材質シリンダー:鋳鉄、ポンプケース:アルミ鋳物電圧(V)(50Hz)200-240/380-415、(60Hz)200-240/380-460電源AC到達圧力(Pa)0.67使用油R-7吐出口径VG-40特性ULVACオリジナルの高効率(IE3)マルチ電圧モーターを採用してます。低振動、低騒音で信頼性の高い油回転真空ポンプです。大気圧付近でも排気速度が低下しにくい強制給油方式を採用しています。メンテナンス性に優れた回転翼型ポンプです。ポンプの種類油回転
  • 直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ) ULVAC(アルバック)

    直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ)

    ULVAC(アルバック)(3件のレビュー)
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1台
    当日出荷
    小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。 低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。 取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。 ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。
    用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。電圧(V)100電源ACポンプの種類油回転
  • エレメント ULVAC(アルバック)

    エレメント

    ULVAC(アルバック)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    当日出荷
    OMT-050A専用です。
    トラスコ品番509-1540全長(mm)40品名OMT050A ELEMENT全高(mm)90外径(mm)70
  • 直結型油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    直結型油回転真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
    ¥187,980~税込¥206,778~
    1台
    当日出荷
    マルチレンジユニバーサルモータを搭載し、世界中どこの電圧でも対応できます。 ガスバラスト機構、強制給油機構、油の逆流防止機構などの種々の装備を完備し、CEマーキング自己宣言品、TUV、cTUVus認証取得品となります。
    用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器、真空排気装置、電子顕微鏡のバック、半導体製造装置、スパッタ装置、真空蒸着装置、真空乾燥器、凍結乾燥器幅(mm)170電源AC到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7吸込口径KF-25ポンプの種類油回転
  • オイルミストトラップ ULVAC(アルバック)

    オイルミストトラップ

    ULVAC(アルバック)(7件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷
    油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙を捕集し、自動的に真空ポンプ内へ回収できるものがオイルミストトラップです。 特に小型真空ポンプは圧力の高いところで使用する場合が多いため、油の飛散により雰囲気を汚す事がありますが、このトラップを取付けることにより解決されます。
    用途油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙の捕集。
真空機器カテゴリ