カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- ULVAC(アルバック)
- モノタロウ(1)
- BUFFALO(バッファロー)(16)
- エレコム(14)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(11)
- タイムリー(8)
- サンワサプライ(5)
- ロジテック(5)
- ビット・トレード・ワン(4)
- StarTech.com(4)
- オーム電機(2)
- ナカバヤシ(2)
- グリーンハウス(2)
- Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(2)
- ラスタバナナ(2)
- Raspberry Pi(2)
- トライメイト(2)
- エスエスエーサービス(2)
- エスコ(1)
- セーブインダストリー(1)
- ブランドをもっと見る
「usb-c microb」の検索結果
特価

スマートフォン対応ピラニ真空計
ULVAC(アルバック)¥58,980~税込¥64,878~1個当日出荷スマートフォンとのダイレクト接続です。USBケーブルによりスマートフォンとダイレクト接続(特許出願中)します。その他の設備は不要です。パソコンとの接続も可能です。用途真空ポンプメンテナンス時の到達圧力確認に。真空装置メンテナンス時の圧力確認に。測定範囲(Pa)5×10-2~1×105精度±10%/±20%材質測定子フィラメント:白金(Pt)材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)種類真空計使用温度範囲(℃)10~40外形寸法(mm)Φ46×81適合規格CE電源電圧DC+5%、350mAMAX電源電圧(V)DC+5%350mAMAX保護等級IP30使用湿度範囲15~85%(但し結露なきこと)繰返し性1×10-1~1×104Pa:±2%測定精度(%)(N2)1.0×10-1~1.0×10+4Pa:±105×10-2~1.0×10-1Pa、1×10+4~1.0×10+5Pa:±20取付姿勢制限無し保管温度範囲(℃)-20~65(但し結露なきこと)I/OコネクタUSB microB圧力測定範囲(Pa)5×10-2~1×10+5湿度範囲(%)15~85(ただし、結露なきこと)
スマートフォン対応ピラニ真空計 SWU10-Uシリーズ
ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)¥58,980~税込¥64,878~1台当日出荷から46日以内出荷USBケーブルによりスマートフォンとダイレクトに接続が可能なピラニ真空計です。お客様がお持ちのスマートフォンで手軽に真空計測が可能です。専用の電源や、ディスプレイは必要ありません。 パソコンとの接続も可能です。 AC電源不要:専用の電源が不要です。 軽量・コンパクト:寸法Φ46×81mm、重量85g(NW16仕様)。ULVACのピラニ真空計ラインナップの中で最小・最軽量。 優れた耐衝撃性:ULVAC独自の構造(特許番号6595945)及び本体保護ラバーの採用により、耐衝撃性に優れています。 広帯域測定:測定圧力範囲は5×10-2~1×10+5Pa。 豊富なフィッティングラインナップ:NW16、R1/8をはじめ、計7種類のフィッティングをラインナップ。 適合規格:CE標準対応用途真空ポンプメンテナンス時の到達圧力確認。真空装置メンテナンス時の圧力確認測定範囲(Pa)5×10-2~1×105材質測定子フィラメント:白金(Pt)使用温度範囲(℃)10~40適合規格CE電源電圧DC+5%、350mAMAX保護等級IP30繰返し性1×10-1~1×104Pa:±2%測定精度(%)(N2)1.0×10-1~1.0×10+4Pa:±105×10-2~1.0×10-1Pa、1×10+4~1.0×10+5Pa:±20取付姿勢制限無し保管温度範囲(℃)-20~65(但し結露なきこと)I/OコネクタUSB microB湿度範囲(%)15~85(ただし、結露なきこと)