カテゴリ

  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • ULVAC(アルバック)
  • 新コスモス電機(15)
  • アサダ(1)
  • 理研計器(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • ガステック(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xp 3340 ii」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】ヘリウムリークディテクタ ULVAC(アルバック)

    【レンタル】ヘリウムリークディテクタ

    ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    排気速度が大きく、利便性にも優れたリークディテクタです。漏れ検査のあらゆる場面で、活躍します。わずかな漏れも見逃さない5L/secのヘリウム排気速度で、ワイヤレスコントローラで40m先からも操作可能です。本体から独立したタブレット型コントローラの採用しています。真空法はヘリウムの他に水素の検出が可能です。
    仕様【最小可検リーク量(4He)】< 5×10-13 Pa・m3/sec、【リーク量表示範囲】4He:0.01×10-12~10-3 Pa・m3/sec2H2:0.01×-8~10×-5 Pa・m3/sec、【テストポート排気速度(4He)】5 L/sec、【最大接続圧力】1200Paセット内容本体(HELIOT901W1)、タブレット、AC電源ケーブル、コントローラケーブル2mセット(CONT-SET)、タブレット固定用ディスク、スニッファー、スニッファー取付クランプ、Oリング、メクラ蓋、取扱説明書(CD-R)、取扱説明書、収納ケース形状【テストポート】NW25(ISO)質量(kg)約33(約46)(フロアーカート付)入力電圧(V)100~120または200~240排気速度【主排気ポンプ】ターボ分子ポンプ31 L/sec、【粗引きポンプ】油回転30/36(50/60Hz)L/min消費電力(VA)600検知ガス4He、2H2