カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(1)
- オフィス家具/清掃用品(8)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(109)
- 自動車用品(116)
- 農業資材・園芸用品(14,505)
絞り込み
ブランド
- スバル
- 鶴見製作所
- モノタロウ(3,831)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- エスコ(40,424)
- ホンダ(40,302)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(25,685)
- TRUSCO(12,416)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,679)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,496)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,802)
- コガネイ(5,674)
- DAYTONA(デイトナ)(5,433)
- 工進(5,192)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
商品レビュー
- 以上(98)
- 以上(105)
- 以上(106)
- 以上(111)
価格
- 1,500円以下(7,131)
- 1,500-10,000円(5,122)
- 10,000-50,000円(2,605)
- 50,000-100,000円(48)
- 100,000円以上(37)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型
鶴見製作所(8件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から3日以内出荷実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
家庭用水中ポンプ (ファミリー水中ポンプ・ツルポン) FP型
鶴見製作所(8件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷ポンプ全体を水中に入れるため、騒音が少なく、また、呼び水が不要なため、簡単に使用いただける家庭用の水中ポンプです。 ポータブルタイプ。機能性・耐久性・操作性をシンプルなラインでカタチにしました。 簡単に使える親切設計。 ボディは樹脂を使っていますので、手入れも簡単。 いつでもどこでも手軽にお使いください。用途花壇や庭木等のガーデニング 家庭菜園への散水 風呂水の再利用 池の清掃、排水、循環などに電源コード(m)3異物通過径(Φmm)4
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LBA型
鶴見製作所(3件のレビュー)¥65,980~税込¥72,578~1台当日出荷から3日以内出荷実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
位置検出用ミニフロート MF型
鶴見製作所(1件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1個3日以内出荷小型のフロート構造です。 a接点用とb接点用の2種類があります。 増水または渇水などの警報用フロートに適しています。 自動運転制御盤に接続して、ポンプの自動運転を行うときは、このフロートを2個使用します。 耐油・耐塩素ケーブルを使用しています。用途増水、渇水警報用。ポンプの自動運転用。
一般工事排水用水中ポンプ HS型
鶴見製作所(7件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷から3日以内出荷異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応できるスパイラルケーシングの普及タイプです。アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、また摩耗しても性能低下が少ない特性となりました。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。モータに余裕があり、気中露出連続運転も行えます。用途一般土木・建築工事の排水。雨水・湧水・溜り水の排水。地下室・各種ピットなどの排水。一般揚水・排水用
低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSC型
鶴見製作所(9件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷から3日以内出荷軽量コンパクトです。独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、いったん吸引した水は逆流しません。独自の底板構造は最低水位1mmまで排水可能です。合成ゴム付き底板はFRP槽にも使用できます。用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。
残水吸排水用スイープポンプ LSP型
鶴見製作所¥99,980税込¥109,9781台当日出荷から3日以内出荷ツルミオリジナルハイスピン形羽根車の採用で、磨耗に強く、砂・泥による〈ロック〉のしにくい構造です。芯サイホンブレーカ機構の逆止弁により、ポンプ停止時のサイホン現象による揚水の逆流・排水抜けを防止します。主要部分にアルミダイカスト及び合成ゴムの採用により軽量化を実現しました。接続が簡単な両側(吸込口側、ポンプ側)金具付ホース。底板を合成ゴムで覆う事により、本体への衝撃を吸収し、またフロアへの傷つけを防止します。メンテナンス時にプラハンマーで取り外しやすい凸形底部形状。用途各種建設現場におけるスラブ、フロアなどの〈たまり水〉の排水用。工場の設備排水用。受水層やタンクの残水排水用。付属品キャブタイヤケーブル(ポッキンプラグつき)×1本、吸込ホース(金具付5m)×1本、スイーパー用吸込アタッチメント×1個、吐出し口用ユニオンカップリング×1個質量(kg)12.5極数2使用温度範囲(℃)0~40ケーブル長(m)5モーター乾式水中形誘導電動機
位置検出用スナップフロート RF型
鶴見製作所(4件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から7日以内出荷1個のフロートで上限及び加減の水位を検出します。 スナップアクションによるON-OFF動作は、清水、汚水、又は浮遊汚物油脂類の混じった液でも作動します。 吊下げ長さを簡単に調節できるケーブルクランプがついています。 耐油、耐塩素ケーブルを使用しています。用途ポンプの自動運転用 増水、渇水警報用材質バンド:ナイロン、ケーブルクランプ:ABS樹脂、ケーブル:特殊ゴムコード、中間ウエイト:ABS樹脂(FC200内装)、ボルト・ナット:SUS304、フロート本体:ABS樹脂質量(g)204(フロート単体)電流(A)AC/DC 2接点a接点動作特性(最大制御幅)3m定格容量50VA定格出力容量(VA)50心数×断面積(mm2)2×0.5接点機構マイクロスイッチ最大使用電流(A)AC/DC2(誘導負荷)液温(℃)0~50仕上外径(Φmm)(ケーブル)6.5耐水圧(kPa)98
高圧洗浄機 HPJ型用 ガンノズル
鶴見製作所(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷(株)鶴見製作所の高圧洗浄機HPJ型(別売)に使用するガンノズルです。それぞれ使用する高圧洗浄機によりガンの型式・チップ径が異なります。適合機種をご確認下さい。用途HPJ型に使用する洗浄用ガンノズル
低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSR型
鶴見製作所(1件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781台当日出荷から3日以内出荷サクションカバー吸い込み側ゴムベローズの働きで底部ストレーナが目詰まりしても側面スリットより吸水が可能です。羽根車には耐水性特殊ウレタンゴムを採用し、FCD700の約3倍の耐摩耗性を実現。そのうえ羽根車が摩耗しても性能が落ちにくい特性を持っています。低水位用底部設計により、ポンプ底部より10mmの水があれば揚水が可能です。わずかな水も排水します。(呼び水不要タイプ)底部はポンプケーシングからスタンド部まで合成ゴムの一体成形のためフロアを傷めず、本体への衝撃を吸収します。アルミダイカスト、耐摩耗性特殊合成ゴム、耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ポンプを逆さまにしても倒れない形状設計。ポンプ部は13mmのボックスレンチ1本で羽根車をはずすことなく、メンテナンス作業が行えます。用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。
低水位排水用水中ポンプ HSR型
鶴見製作所(1件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷から3日以内出荷ポンプ底部より5mmの水位があれば揚水可能、さらに水位が1mmまでの排水が可能です。床面を傷つけない合成ゴム付き底板を採用。FRP槽などでの使用に適しています。用途マンホール、ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。使用液清掃水・床水・溜水
小形水中汚泥ポンプ HSD型
鶴見製作所(3件のレビュー)¥54,980~税込¥60,478~1台当日出荷から4日以内出荷ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で砂によるロックに強く、さらに高クロム鋳鉄の採用により耐摩耗性にも信頼がおけます。モータ出力0.55kWのモータを搭載し、泥水排水の過酷な条件にも余裕を持たせました。ポンプ部は13mmレンチにて分解が可能、羽根車を外すことなく、メンテナンス作業が行えます。用途一般土木、建築基礎工事の汚水排水用
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSE型
鶴見製作所(1件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~1台当日出荷から3日以内出荷異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応できるスパイラルケーシングの普及タイプです。アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、また摩耗しても性能低下が少ない特性となりました。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。モータに余裕があり、気中露出連続運転も行えます。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。用途一般土木・建築工事の排水用、雨水・湧水・溜り水の排水用、地下室・各種ピットなどの排水用、一般の揚水・排水用付属品キャプタイヤケーブル×1(単相100Vはポッキンプラグ付)、ホースカップリング×1、ホースバンド×1材質【ポンプ】羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム、ケーシング:FCD700、軸封(メカニカシール):SiC、【モーター】ケーブル:VCT、主軸:SUS403、フレーム:ADC12質量(kg)11.3長さ(m)ケーブル:5モーター乾式水中形誘導電動機・2極絶縁種別E種保護装置サークルサーマルプロテクタ、ミニチュアプロテクタ(単相)異物通過径(Φmm)7始動方式コンデンサ運転材質(ケーブル)VCTポンプ羽根車:ハイスピン、軸封:ダブルメカニカシール(オイルリフター装備)、軸受:密封玉軸受心数×断面積(mm2)3×1.25潤滑油タービン油VG32仕上外径(Φmm)10.1
低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSRE型
鶴見製作所¥79,980税込¥87,9781台当日出荷から3日以内出荷サクションカバー吸い込み側ゴムベローズの働きで底部ストレーナが目詰まりしても側面スリットより吸水が可能です。羽根車には耐水性特殊ウレタンゴムを採用し、FCD700の約3倍の耐摩耗性を実現。そのうえ羽根車が摩耗しても性能が落ちにくい特性を持っています。低水位用底部設計により、ポンプ底部より10mmの水があれば揚水が可能です。わずかな水も排水します。(呼び水不要タイプ)底部はポンプケーシングからスタンド部まで合成ゴムの一体成形のためフロアを傷めず、本体への衝撃を吸収します。アルミダイカスト、耐摩耗性特殊合成ゴム、耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ポンプを逆さまにしても倒れない形状設計。ポンプ部は13mmのボックスレンチ1本で羽根車をはずすことなく、メンテナンス作業が行えます。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。残水位(mm)10
小型汚水用水中ポンプ OM型
鶴見製作所¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷手軽で軽量な樹脂製ポンプです。農業用の排水をはじめ、雨水などの一般排水まで使い方色々。主軸材質にSUS316を採用し耐食性を向上しました。モータ保護装置を内蔵しております。異物通過径10mmです。用途農業用排水をはじめ雨水などの一般排水まで使い方いろいろ付属品ホースカップリング、ホースバンド仕様モーター保護装置内蔵消費電力(W)335ケーブル長(m)3異物通過径(Φmm)10
低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSCE型
鶴見製作所¥76,980~税込¥84,678~1台3日以内出荷軽量コンパクトです。独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、いったん吸引した水は逆流しません。独自の底板構造は最低水位1mmまで排水可能です。合成ゴム付き底板はFRP槽にも使用できます。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。
軽耐食用ステンレス製水中ハイスピンポンプ SQ型
鶴見製作所(3件のレビュー)¥91,980~税込¥101,178~1台当日出荷から3日以内出荷接液金属部は錆に強いステンレス材を使用しており、錆を避けたいニーズに対応しております。軽量コンパクト設計で、持ち運びに便利です。食品工業などでも使用されている流動パラフィン油を潤滑油に採用しております。用途ピット・受給水槽の排水用。食品・薬品工場の排水用。錆を避けたい用途での排水用。一般的排水用。付属品キャブタイヤケーブル1本、特殊ねじ込み相フランジ(ボルト・パッキン付)1式、ねじ込みホースカップリング1個材質ポンプケーシング:合成ゴム(上部)/SCS13(下部)極数2極材質(フレーム)SUS304材質(ケーブル)VCT異物通過径(mm)6耐熱クラスE種潤滑油流動パラフィンVG32構造(羽根車)ハイスピン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り)材質(主軸)SUS304材質(軸封)SiC材質(軸受)密封玉軸受配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ(ねじ込みホースカップリング付)モータ種類乾式水中形誘導電動機
海水用水中チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TM型
鶴見製作所¥87,980~税込¥96,778~1台3日以内出荷接液するすべての金属部分に、チタンを採用。チタンはステンレスより表面の酸化皮膜がはるかに強固で、海水のような高い塩素イオン濃度条件下においても腐食を抑えます。水産加工・養殖・生簀など、海水の取水・循環に最適な機種です。用途海水の排水用(船のビルジ、ピット)、海水の循環用(生簀水槽、水槽ろ過、船の保冷水槽、海苔の撹拌)、海水の取水用(生簀、生簀トラック)
LB-480A用 延長電極セット(2本入り)
鶴見製作所¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷LB-480Aに使用する延長電極セット(2本入り)です。一部他機種にて兼用で使用可能です。材質SUS304対応機種LB-480A・LB-250A・LB-480ASUS・LB-800A・HSDE2.55S・HSE2.4S・LSCE1.4S・LSRE2.4S 等
...