カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(39)
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
- 鶴見製作所
- 三菱電機(115)
- 富士電機(90)
- エバラポンプ(荏原製作所)(81)
- 日立産機システム(53)
- 川本ポンプ(川本製作所)(30)
- 住友重機械工業(22)
- 寺田ポンプ製作所(21)
- 新明和工業(19)
- アネスト岩田(17)
- エスコ(17)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- SDG株式会社(14)
- オリオン機械(11)
- アリミツ(10)
- 櫻川ポンプ製作所(9)
- omron(オムロン)(8)
- 東芝(8)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(8)
- ブランドをもっと見る
「2.2kw 200v」の検索結果

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ・ サンド用水中泥水ポンプ KTV型
鶴見製作所¥189,800~税込¥208,780~1台3日以内出荷(一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTV型)ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉が少ないハイグレードなポンプです。耐摩耗・耐久性・軽量性をより重視し、アルミダイカスト部分を特殊合成ゴムで被覆し、充分満足いただける仕様としました。ポンプ下部はボックスレンチ1本で簡単に分解でき、メンテナンスも一層容易になりました。 (サンド用水中泥水ポンプ KTV型)一般工事排水用のKTV型をベースに、ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉を少なくした、ハイグレードなポンプです。強制撹拌により、泥水・安定液・スライムなどを強力に揚送します。
耐食用ステンレス製水中ノンクロッグポンプ BQ型
鶴見製作所¥1,398,000~税込¥1,537,800~1台61日以内出荷から91日以内出荷接液部はすべてステンレスを採用しています。ノンクロッグ形羽根車の装備で、汚水・汚物を効率よく移送・排水します。用途合併処理・産業排水処理プラントの処理工程用。下水処理・し尿処理プラント、各種工場・建築設備の汚水・汚物排水用。取水用。固形汚物を含む腐食性廃液の揚送・排水用。電圧(V)三相200取扱液汚水・雑排水・汚物・異物を含む液、化学汚水
一般工事排水用水中ポンプ KTZ型
鶴見製作所¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷一般工事排水からディープウェルまで豊富な型式からお選びいただけます。耐水圧メカニカルシールを標準採用し、最大水没可能深さが向上しました。片水路による効率的なモータ冷却方式、上吐出し口採用による省スペース仕様です。用途土木、建築工事の排水用。雨水、湧水、たまり水の排水用。一般的揚水、排水用。付属品キャブタイヤケーブル 1本、ホースカップリング 1個極数2極接続ホースカップリング保護装置サークルサーマルプロテクタ内蔵始動方式じか入耐熱クラスF種潤滑油タービン油 VG32構造(羽根車)オープン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)高クロム鋳鉄(HiCrFC)構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)SiC(メカニカルシール)材質(サクションカバー)FCD500キャブタイヤケーブル(m)8液温(℃)0~40モータ種類乾式水中形誘導電動機
高圧洗浄機 (モータ駆動・温水タイプ) 三相200V HPJ型
鶴見製作所¥599,800税込¥659,7801台3日以内出荷強力パワーの温水噴射。三相200Vで動く温水タイプの洗浄機です。温度調節ダイヤルで、温水温度30℃~80℃に調節可能。 寒冷地ではもちろん、食品・生鮮関係の容器洗浄や、各種工場での機械・部品の洗浄など幅広い業種に優れた効果を発揮します(給湯用にも使用可能)。 軽量コンパクトで使いやすく、大形車輪の採用で移動性がスムーズです。前面集中操作パネルで操作がラク、点検扉を開けると点検部がすぐに見え、メンテナンスが容易です。 給湯蛇口が標準装備されています。(HPJ-110HCを除く)用途食品・生鮮関係の容器洗浄用、土木建築工事・建設機械・農業機械・産業機械・自動車などの洗浄剥離用、農業具・漁業具・食品機械・機械部品などの洗浄用、その他給湯用極数4極電源(V)三相200使用燃料白灯油
雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型
鶴見製作所(5件のレビュー)¥219,800~税込¥241,780~1台当日出荷から10日以内出荷軽くて強い樹脂製ポンプを実現。通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。用途浄化槽・小規模処理場の排水用 厨房の雑排水用 工場・洗車場・ビル・地下室などの汚水排水用 夾雑物を含む汚水の排水用 雨水・湧水の排水用
汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型
鶴見製作所(7件のレビュー)¥349,800~税込¥384,780~1台当日出荷から7日以内出荷ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用
汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 非自動型
鶴見製作所(1件のレビュー)¥389,800税込¥428,7801台当日出荷から7日以内出荷ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用タイプ非自動形
小型簡易自動制御函 S型
鶴見製作所¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷出力2.2kW以下のポンプに使用する自動運転用簡易制御盤です。 ポンプ1台の単独運転用です。 液面の検出には、(株)鶴見製作所製フロートスイッチ(RF・MF・MC型)を使用します。用途ポンプ1台の単独運転用検出方式フロート式運転方式1台単独運転用始動方式じか入設置場所屋内
汚物用水中ハイスピンポンプ U型
鶴見製作所(2件のレビュー)¥269,800~税込¥296,780~1台3日以内出荷から46日以内出荷ハイスピン形羽根車を装備し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。固形物や繊維状異物なども排水可能。汚物用2極・4極モータを採用。4極機種は吐出し口径に対する異物通過径70%です。一般社団法人 公共建築協会殿の「水中モーターポンプ」評価品です。用途汚水処理施設の原水移送用。汚泥の引抜き、返送用。産業排水プラントの原水処理用。汚物槽排水・厨房排水用。繊維質の夾雑物を含む汚水・汚物の排水用。
海水用水中チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TM型
鶴見製作所¥399,800~税込¥439,780~1台3日以内出荷接液するすべての金属部分に、チタンを採用。チタンはステンレスより表面の酸化皮膜がはるかに強固で、海水のような高い塩素イオン濃度条件下においても腐食を抑えます。水産加工・養殖・生簀など、海水の取水・循環に最適な機種です。用途海水の排水用(船のビルジ、ピット)、海水の循環用(生簀水槽、水槽ろ過、船の保冷水槽、海苔の撹拌)、海水の取水用(生簀、生簀トラック)
汚水用水中渦巻きポンプ (バンクスシリーズ) PSF型
鶴見製作所¥219,800~税込¥241,780~1台3日以内出荷軽くて強い樹脂製ポンプを実現。特性の優れたクローズ形羽根車を装備し、このクラスの中では、高い揚程が得られます。用途各種水処理プラントの消泡・排水用。各種産業における汚水の排水用。雨水・湧水の排水用。
汚物用水中ノンクロッグポンプ B型
鶴見製作所¥279,800~税込¥307,780~1台3日以内出荷一般社団法人 公共建築協会殿の「水中モーターポンプ」評価品です。サクションカバー側にオリジナル開発のシェーバー機構を装備することで、スムーズな異物通過を実現しました。汚物用2極・4極モータを採用。汚物用ポンプ専用のノンクロッグ形羽根車の装備で、異物の通過が容易になり、汚水・汚物を効率 よく移送することが可能です。
汚水用水中うず巻きポンプ SF型
鶴見製作所¥219,800~税込¥241,780~1台3日以内出荷から46日以内出荷2極モータのため、小形・軽量で取り扱いが容易です。特にHタイプは、このクラスの中では、高い揚程が得られます。用途浄化槽・小規模処理場などの排水用。雨水・湧水の排水用。消泡用。一般的な汚水排水用。
一般工事排水用水中ポンプ KTZE型
鶴見製作所¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷一般工事排水からディープウェルまで豊富な型式からお選びいただけます。 耐水圧メカニカルシールを標準採用し、最大水没可能深さが向上しました。 片水路による効率的なモータ冷却方式、上吐出し口採用による省スペース仕様です。 電源を接続するだけで自動運転ができます。水位低下時の渇水運転を防止するので、夜間の住宅密集地でも便利に使用できます。動作は電極全体が水没もしくは電極まで水位が上昇した場合ポンプは始動し、水位が電極の下まで低下して導通しなくなると、タイマが作動し約1分後に停止します。用途土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。一般的揚水・排水用。付属品キャブタイヤケーブル1本、ホースカップリング1個タイプ自動形電圧(V)三相200始動方式じか入取扱液湧水・工事排水・土砂水(0~40℃)異物通過径(mm)8.5
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTVE型
鶴見製作所¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉が少ないハイグレードなポンプです。耐摩耗・耐久性・軽量性をより重視し、アルミダイカスト部分を特殊合成ゴムで被覆した仕様としました。ポンプ下部はボックスレンチ1本で簡単に分解でき、メンテナンスが容易になりました。 電極式自動タイプ(KTVE型)…電源を接続するだけで自動運転ができます。水位低下時の渇水運転を防止するので、夜間の住宅密集地でも便利に使用できます。動作は電極全体が水没もしくは電極まで水位が上昇した場合ポンプは始動し、水位が電極の下まで低下して導通しなくなると、タイマが作動し約1分後に停止します。異物通過径(Φmm)8.5構造(羽根車)ハイスピン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)構造(軸受)密封玉軸受
サンド用水中泥水ポンプ KTD型
鶴見製作所¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷2極モータを採用し、シンプル構造で耐久性・利便性を重視した泥水用ポンプです。強制撹拌により、泥水・安定液・スライムなどを強力に揚送します。用途一般土木・建築基礎工事の泥水排水用。付属品キャブタイヤケーブル1本、ホースカップリング1個電圧(V)三相200始動方式じか入取扱液泥水・土砂水・スラリーを含む液(0~40℃)異物通過径(mm)10
汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 自動交互形
鶴見製作所¥469,800税込¥516,7801台3日以内出荷から8日以内出荷ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用タイプ自動交互形
汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PUT型
鶴見製作所¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷・ハイスピン形羽根車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。用途汚水排水用、雑排水の排水用
水中サンドポンプ NKZ型
鶴見製作所¥399,800税込¥439,7801台3日以内出荷スパイラル方式のポンプ形状は土砂・ヘドロの通過度が良く、羽根車下部に設けた撹拌羽根によって効率よく撹拌し排出します。モータは強制冷却構造となっていますので、気中露出連続運転も行えます。羽根車は特殊鋼の採用により、さらに耐久性をアップしました。(NKZ35.5 型、NKZ411型)用途港湾、河川の工事及び浚渫作業による土砂・ヘドロなどの採取、排水用。セメント、生コンプラント、窯業などの排出設備用。一般土木、建築基礎工事の泥水排水用。付属品キャブタイヤケーブル×1本、ホースカップリング×1個タイプ非自動形極数4極電圧(V)三相200使用液泥水・土砂水・各種スラリーを含む液保護装置サークルサーマルプロテクタ内蔵始動方式じか入耐熱クラスF種構造(羽根車)オープン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FCD700、高クロム鋳鉄(HiCrFC)構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)SiC(メカニカルシート)材質(サクションカバー)FC200、FCD700液温(℃)0~40モータ種類乾式水中形誘導電動機
水中ノンクロッグ型スマッシュポンプ BN型
鶴見製作所¥349,800税込¥384,7801台3日以内出荷スマッシュ機構により、高効率と異物通過性の両立を実現。通過性を確保しながら、ポンプ性能の向上と省エネに貢献します。また、ポンプの閉塞リスクを大幅に低減させました。そのため、SDGsの観点からも、二酸化炭素の排出量の削減や、省エネ、維持管理の省人化なども提案できる製品です。用途合併処理・産業排水処理プラントの処理工程用。下水処理・し尿処理プラント、各種工場・建築設備の汚水・汚物排水用。電圧(V)三相200使用液汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
一般工事排水用水中ポンプ KRS型
鶴見製作所¥339,800税込¥373,7801台3日以内出荷から61日以内出荷4極モータ(30 - 37kWは6極仕様)を採用し、シンプル構造で耐久性・利便性も重視した汎用ポンプを代表する機種です。 低水位運転にもモータ冷却効果をもたせた、ツルミオリジナルの片水路、上吐出し形ですから、狭い場所を有効利用できます。用途土木(河川・港湾・橋梁・ダム・トンネル・地下鉄・上下水道)工事排水用。各種工場での揚水・排水用。
汚物用水中ノンクロッグ型スマッシュポンプ KRBN型
鶴見製作所¥359,800税込¥395,7801台4日以内出荷独自形状のサクションカバーと羽根車を組み合わせたスマッシュ機構により、ポンプの閉塞リスクを大幅に低減します。上吐出し・片水路構造により狭所への設置が容易です。渇水運転時でもモータを冷却できるため気中運転も可能です。用途異物を多く含む工場排水用。河川からの取水・排水、雨水排水用。下水切り回し工事用。灌漑給水用。電圧(V)三相200使用液汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
水中エジェクターポンプ BER型
鶴見製作所¥489,800税込¥538,7801台4日以内出荷から46日以内出荷水中ポンプとエジェクター機構の組み合わせによる、気液混合流として、単一方向へ強力に噴出し、槽内の撹拌と曝気を同時に行います。微細気泡がゆるやかに気液接触しながら浮上するため、高い酸素溶解効率が得られます。ポンプは、シェーバー機構をもつB型(5.5kW以外)を採用していますから、汚物の通過がスムーズです。軸封装置・モータ保護装置・ケーブル心線からの浸水防止加工などすべてにわたり、株式会社鶴見製作所が専業メーカーとして長年培ってきたノウハウが生かされています。用途汚水処理(合併・単独)設備の予備曝気・撹拌用。産業排水処理設備の予備曝気・撹拌用。各種汚水、汚物の撹拌・腐敗防止・スカム防止用。電圧(V)三相200始動方式じか入取扱液汚水・汚物水(0~40℃) pH5~9
清水用水中タービンポンプ NTJ型
鶴見製作所¥389,800~税込¥428,780~1台4日以内出荷から61日以内出荷キャンド式水中モータは固定子に絶縁性熱伝導、耐熱性に優れた材料を使用、耐水絶縁式水中モータは耐水性、耐熱性に優れた電線を使用しており高い信頼性を備えています。 ポンプ、モータはピット内に水没設置されますので騒音、振動が低減されます。また、ピット上部の床面が有効に利用できます。 理想的な水の流れを追求した独自の形状を持つ羽根車とケーシングにより高効率化を図っております。用途水田畑地への揚水、スプリンクラーの散水用。工場の送水用。噴水、河川取水、加圧用。極数2極電圧(V)三相200接続JIS10K並形(相当)フランジ材質(フレーム)SUS304使用液工業用水・農業用水:pH5.8~9材質(ケーブル)2PNCT構造(羽根車)クローズ構造(軸封)オイルシール材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406(BC6)材質(主軸)SUS420J2構造(軸受)水潤滑式液温(℃)0~40
清水用ステンレス水中タービンポンプ NTS型
鶴見製作所¥478,800~税込¥526,680~1台4日以内出荷主要接液部はステンレス鋼板製ですのでポンプ材からの赤水発生を防止します。 ステンレス鋼板のプレス構造の採用で小形軽量です。 NTS専用に開発したキャンドモータには固定子に絶縁性、熱伝導、耐熱性に優れたハイキャンドレジンを採用し、高い信頼性を発揮します。 ポンプ、モータはピット内に水没設置されますので騒音、振動が低減されます。また、ピット上部の床面が有効に利用できます。用途ビル、マンション、アパートなどの給水用。水田畑地への給水、スプリンクラーの散水用。簡易水道の給水、都市の水道水用。工場の送水用。噴水、河川取水、加圧用。付属品キャブタイヤケーブル(10m)×1本極数2極電圧(V)三相200接続JIS10K並形(相当)フランジ材質(フレーム)SUS304使用液清水:pH5.8~9材質(ケーブル)2PNCT構造(羽根車)クローズ構造(軸封)オイルシール材質(ケーシング)SUS304(中間)、SCS13(吐出し)材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS420J2構造(軸受)水潤滑式液温(℃)0~40モータ種類キャンド式水中形誘導電動機
海水用自吸式うず巻ポンプ TPSPZ型
鶴見製作所¥139,800~税込¥153,780~1台4日以内出荷から6日以内出荷すぐれた自吸性能をもち、その都度、〈呼び水〉をする必要がなく、取り扱いが便利です。接液部に対して耐食性に優れた材質を用いることにより、海水に対しても長寿命を実現しました。ポンプ内部の構造を改良することにより、全てのシリーズにおいて低騒音を実現しました。モータとポンプの一体化設計により、高効率・省エネを実現しました。メカニカルシール交換のための羽根車付け外しの際、主軸を固定しやすい構造にすることにより、メンテナンス性の向上を実現しました。全閉外扇形モータを採用。また端子箱のケーブル差込口には防水ブッシュを標準装備し、多湿な環境や粉塵の多い場所などへの設置も可能です。用途養殖業や水産加工場、魚市場の海水の取水用。海水の循環用。海水のろ過設備用。付属品ストレーナー種類うず巻ポンプ極数2極モーター全閉外扇屋外形電動機コンデンサ誘導電動機/三相誘導電動機取扱液海水液温範囲(℃)0~40内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ(2.2kW以下)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り)材質(主軸)SUS316構造(軸受)単列深溝玉軸受許容押込圧(kPa)0.1接続配管特殊ブラシ
循環ポンプ TPHZ型
鶴見製作所¥269,800税込¥296,7801台6日以内出荷から19日以内出荷床置式仕様としています。モータ保護装置付きで焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。用途クーリングタワー循環用。循環用。極数2極形式全閉外扇屋外形保護装置プロテクタ(内蔵)取扱液工業用水、農業用水構造(羽根車)クローズ構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC180構造(軸受)密封玉軸受許容押込圧力(MPa)0.1配管接続方式特殊フランジ
冷温水循環ポンプ TPB(U)Z型
鶴見製作所¥289,800税込¥318,7801台6日以内出荷から19日以内出荷パイプライン形状ですから、縦・横自由に据え付けができます。小形・軽量しかもB.P.O(バック・プル・アウト)方式ですから配管はそのままで、保守・点検を容易に行うことができます。接液部は防錆処理が施こされ、特にTPBGZ型は砲金を採用しています。エア抜きプラグを本体の随所に装着していますから、どのような据付位置でもエア抜きが可能です。モータ保護装置付で焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。用途冷温水循環用。各種機械セット用。種類冷温水循環ポンプ極数2極形式全閉外扇屋外形保護装置プロテクタ(内蔵)取扱液工業用水、農業用水構造(羽根車)クローズ構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC180、CAC401(TPBG(U)Z)材質(主軸)SUS430(接液部)構造(軸受)密封玉軸受許容押込圧力(MPa)0.1液温(℃)0~90配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ、ユニオン
簡易自動制御盤 (屋内型) K型 三相200V
鶴見製作所¥59,980税込¥65,9781台21日以内出荷から31日以内出荷じか入始動用の自動運転簡易制御盤です。 屋内形と屋外形(防雨構造)の2種類があります。 ポンプ1台の単独運転用です。 液面の検出には、(株)鶴見製作所製フロートスイッチ(RF・MF・MC型)を使用します。用途ポンプ1台の単独運転用形式壁掛形運転方式1台単独運転用塗装色内外面共マンセル10G5/2始動方式じか入検出方法液面:フロート式設置場所屋内
一般揚水用 自吸式うず巻ポンプ TCP型
鶴見製作所¥249,800~税込¥274,780~1台15日以内出荷から41日以内出荷すぐれた自吸性能をもち、その都度、〈呼び水〉をする必要がなく、取り扱いが便利です。セミオープン羽根車を装備し、少々の異物を含む汚水の排水にも適しています。無給油密封玉軸受を採用していますから、給油の必要がなく保守が容易です。用途一般揚水用。工業用水の送・配水用。食品・化学・鉱山の揚・排水用。付属品共通ベース×1個、相フランジ(ボルト・パッキン付)×1式、ストレーナか1個、カップリング×1式、カップリングカバー×1式、呼び水栓×1個種類うず巻ポンプ極数4モーター汎用横形取扱液工業用水、河川水・農業用水液温範囲(℃)0~40構造(羽根車)オープン構造(軸封)グランドパッキン材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FC200材質(主軸)SUS403構造(軸受)密封玉軸受配管接続方式JIS10K薄型フランジ
簡易自動制御盤 (屋外防雨型)K型 三相200V
鶴見製作所¥76,980税込¥84,6781台31日以内出荷じか入始動用の自動運転簡易制御盤です。 屋内形と屋外形(防雨構造)の2種類があります。 ポンプ1台の単独運転用です。 液面の検出には、(株)鶴見製作所製フロートスイッチ(RF・MF・MC型)を使用します。用途ポンプ1台の単独運転用形式壁掛形運転方式1台単独運転用塗装色内外面共マンセル10G5/2始動方式じか入検出方法液面:フロート式設置場所屋外
立形多段うず巻インラインポンプ TCR型
鶴見製作所¥399,800~税込¥439,780~1台21日以内出荷から31日以内出荷0℃ - 90℃の広範囲の温度に対応する機種バリエーション。内部主要部材はステンレスのプレス加工のため、軽量で高効率。分解・組立などのメンテナンスが容易な構造です。インライン形のため、配管の途中に据付可能で、設置面積が小さくて済みます。ランニングコスト、メンテナンスコストの低減を図るために軸封部はメカニカルシールを採用。さらに全シリーズにメンテナンスが容易なカートリッジ式メカニカルシールを採用(11kW以上の型式については、モータを外さずにメカニカルシールを交換する事が可能です)。振動が少なく、運転音も静かです。豊富なパワーバリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。用途冷温水循環用。工業用水の送配水用。水田・畑地の灌漑用。種類渦巻ポンプ電圧(V)三相200使用液工業用水・農業用水
立形多段うず巻インラインポンプ TCRN型
鶴見製作所¥549,800~税込¥604,780~1台21日以内出荷から31日以内出荷接液部はステンレススチールを使用、長期間性能が保てます。0℃ - 90℃の広範囲の温度に対応する機種バリエーション。インライン形のため配管の途中に据付可能で、設置面積が小さくてすみます。ランニングコスト、メンテナンスコストの低減を図るために軸封部はメカニカルシールを採用。さらに全シリーズにメンテナンスが容易なカートリッジ式メカニカルシールを採用(11kW以上の型式については、モータを外さずにメカニカルシールを交換する事が可能です)。振動が少なく、運転音も静かです。豊富なパワーバリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。用途化学液・産業用。各種プラント・各種処理場の装置用。冷温水循環用。種類渦巻ポンプ電圧(V)三相200使用液工業用水・農業用水
汚物用水中スクリューポンプ SC型
鶴見製作所¥599,800~税込¥659,780~1台31日以内出荷から51日以内出荷一般社団法人 公共建築協会殿の「水中モーターポンプ」評価品です。無閉塞性にすぐれたスクリュー形羽根車を装備し、高粘性汚泥も効率よく揚送することを可能にしました。高揚程特性がえられ、揚程の変化に対して、流量変化が少ないために流量制御が容易となり、全域に安定した運転が可能になりました。用途下水・し尿処理施設の汚物・汚泥の移送用。下水道主ポンプ及び中継設備用。紙パルプ・排液・ヘドロの移送用。固形物を含む液体の移送用。沈砂池用。電圧(V)三相200使用液汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
汚物用水中ハイスピンポンプ UZ型
鶴見製作所¥449,800~税込¥494,780~1台31日以内出荷から46日以内出荷一般社団法人 公共建築協会殿の「水中モーターポンプ」評価品です。吐出し口径に対する異物通過径100%・無閉塞性に優れたシリーズです。0.4 - 11kWまで豊富なパワーバリエーション。用途汚水処理施設の原水移送用。汚泥の引抜き、返送用。産業排水プラントの原水処理用。汚物槽排水・厨房排水用。繊維質の夾雑物を含む汚水・汚物の排水用。電圧(V)三相200使用液汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
無閉塞自吸式スラリーポンプ TSO(C)型
鶴見製作所¥599,800~税込¥659,780~1台31日以内出荷から61日以内出荷特殊羽根車の採用で汚泥(スラリー)のつまりを解消。 汚泥槽からの濃縮汚泥の引抜きに威力を発揮。 もちろん各槽から汚泥槽への移送にも適しています。 多少の固形物(10-30mm程度)は、通過します。 高真空(-93.3kPa{-700mmHg}以上)を実現。 優れた汚泥引抜き性能を発揮します。 メンテナンス性を考慮した親切設計。 配管をはずすことなく、分解・点検ができます。用途環境、水処理プラント、その他汚泥一般引抜用材質羽根車:FC200、ケーシング:FC200、主軸:SUS316、軸封(メカニカルシール):SiC極数4極形式全閉外扇屋外形構造羽根車:特殊羽根車、軸封:ダブルメカニカルシール、軸受:密封玉軸受設置場所屋内外許容押込圧力(MPa)0.29液温(℃)0~60モータ種類汎用横形接続配管JIS10Kフランジ、ワンタッチ式カムロック継手(可搬式)
清水用多段渦巻ポンプ TVMPK型
鶴見製作所¥519,800~税込¥571,780~1台61日以内出荷すぐれた自吸性能で抜群の揚水性能を発揮します。フート弁が不要であり、揚水の操作が簡単です。自吸理論にかなったシンプルな構造で、振動・騒音を低くおさえています。ボリュートポンプのリミットロード特性を備えていますので、すべての水量範囲においても馬力オーバーしません。用途工事用水の送・配水用。水田・畑地の灌漑用。電圧(V)三相200使用液工業用水・農業用水
清水用渦巻ポンプ TON型
鶴見製作所¥289,800~税込¥318,780~1台61日以内出荷ムダを省いたシンプル設計で完成度の高いポンプです。吐出し量は広範囲にわたり効率が良く、過負荷になりません。無給油密封玉軸受けを採用していますから、給油の必要がなく保守が容易です。用途冷温水循環用。工事用水の送・配水用。水田・畑地の灌漑用。電圧(V)三相200使用液工業用水・農業用水
清水用多段渦巻ポンプ TVMK型
鶴見製作所¥449,800~税込¥494,780~1台61日以内出荷ボリュート構造(特殊うず巻き室)採用で高性能です。長年の製作実績により、高い信頼を得ています。用途冷温水循環用。工業用水の送・配水用。水田・畑地の灌漑用。高圧洗浄・高圧移送の各種装置用。電圧(V)三相200使用液工業用水・農業用水
一般揚水用水中タービンポンプ NT型
鶴見製作所¥599,800~税込¥659,780~1台61日以内出荷下吸い込みタイプで、水槽低部の水まで揚水され、水槽の容積を有効活用できます。NT3型は、特に大水量仕様としています。コンパクトなモータの採用により、狭い場所での設置も容易です。高効率設計ですから、小電力で大きな水量を揚水できます。水中式ですから作動音も低く、また地上部を有効利用できます。豊富なパワー・バリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。用途工業、農業の給水用。融雪、噴水用。中継加圧用。農業、畑地水田のかんがい用。電圧(V)三相200始動方式じか入取扱液工業用水・農業用水(0~40℃)