カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
出力(kW)
  • 2.2(6)
定格電圧(V)
  • AC200/220(1)
  • AC200(6)
  • AC220(1)
ブランド
  • 鶴見製作所
  • 三菱電機(39)
  • 日立産機システム(16)
  • エスコ(29)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](4)
  • 東芝(5)
  • 富士電機(74)
  • SHINANO(信濃機販)(23)
  • ニッセイ(22)
  • アネスト岩田(17)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • 大日製作所(14)
  • 空研(10)
  • シュナイダーエレクトリック(9)
  • 寺田ポンプ製作所(8)
  • 櫻川ポンプ製作所(8)
  • マリンテック(8)
  • SpiceNote(7)
  • omron(オムロン)(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.2kw」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ・ サンド用水中泥水ポンプ KTV型 鶴見製作所一般工事排水用水中ハイスピンポンプ・ サンド用水中泥水ポンプ KTV型鶴見製作所
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
(一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTV型)ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉が少ないハイグレードなポンプです。耐摩耗・耐久性・軽量性をより重視し、アルミダイカスト部分を特殊合成ゴムで被覆し、充分満足いただける仕様としました。ポンプ下部はボックスレンチ1本で簡単に分解でき、メンテナンスも一層容易になりました。 (サンド用水中泥水ポンプ KTV型)一般工事排水用のKTV型をベースに、ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉を少なくした、ハイグレードなポンプです。強制撹拌により、泥水・安定液・スライムなどを強力に揚送します。
海水用水中チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TM型 鶴見製作所海水用水中チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TM型鶴見製作所
72,980税込80,278
1台
3日以内出荷
接液するすべての金属部分に、チタンを採用。チタンはステンレスより表面の酸化皮膜がはるかに強固で、海水のような高い塩素イオン濃度条件下においても腐食を抑えます。水産加工・養殖・生簀など、海水の取水・循環に最適な機種です。
用途海水の排水用(船のビルジ、ピット)、海水の循環用(生簀水槽、水槽ろ過、船の保冷水槽、海苔の撹拌)、海水の取水用(生簀、生簀トラック)
一般工事排水用水中ポンプ KTZ型 鶴見製作所一般工事排水用水中ポンプ KTZ型鶴見製作所
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
一般工事排水からディープウェルまで豊富な型式からお選びいただけます。耐水圧メカニカルシールを標準採用し、最大水没可能深さが向上しました。片水路による効率的なモータ冷却方式、上吐出し口採用による省スペース仕様です。
用途土木、建築工事の排水用。雨水、湧水、たまり水の排水用。一般的揚水、排水用。付属品キャブタイヤケーブル 1本、ホースカップリング 1個極数2極接続ホースカップリング保護装置サークルサーマルプロテクタ内蔵始動方式じか入耐熱クラスF種潤滑油タービン油 VG32構造(羽根車)オープン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)高クロム鋳鉄(HiCrFC)構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)SiC(メカニカルシール)材質(サクションカバー)FCD500キャブタイヤケーブル(m)8液温(℃)0~40モータ種類乾式水中形誘導電動機
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTVE型 鶴見製作所一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTVE型鶴見製作所
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉が少ないハイグレードなポンプです。耐摩耗・耐久性・軽量性をより重視し、アルミダイカスト部分を特殊合成ゴムで被覆した仕様としました。ポンプ下部はボックスレンチ1本で簡単に分解でき、メンテナンスが容易になりました。 電極式自動タイプ(KTVE型)…電源を接続するだけで自動運転ができます。水位低下時の渇水運転を防止するので、夜間の住宅密集地でも便利に使用できます。動作は電極全体が水没もしくは電極まで水位が上昇した場合ポンプは始動し、水位が電極の下まで低下して導通しなくなると、タイマが作動し約1分後に停止します。
異物通過径(Φmm)8.5構造(羽根車)ハイスピン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)構造(軸受)密封玉軸受
冷温水循環ポンプ TPB(U)Z型 鶴見製作所冷温水循環ポンプ TPB(U)Z型鶴見製作所
289,800税込318,780
1台
6日以内出荷から19日以内出荷
パイプライン形状ですから、縦・横自由に据え付けができます。小形・軽量しかもB.P.O(バック・プル・アウト)方式ですから配管はそのままで、保守・点検を容易に行うことができます。接液部は防錆処理が施こされ、特にTPBGZ型は砲金を採用しています。エア抜きプラグを本体の随所に装着していますから、どのような据付位置でもエア抜きが可能です。モータ保護装置付で焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。種類冷温水循環ポンプ極数2極形式全閉外扇屋外形保護装置プロテクタ(内蔵)取扱液工業用水、農業用水構造(羽根車)クローズ構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC180、CAC401(TPBG(U)Z)材質(主軸)SUS430(接液部)構造(軸受)密封玉軸受許容押込圧力(MPa)0.1液温(℃)0~90配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ、ユニオン
高圧洗浄機 (モータ駆動・温水タイプ) 三相200V HPJ型 鶴見製作所高圧洗浄機 (モータ駆動・温水タイプ) 三相200V HPJ型鶴見製作所
489,800税込538,780
1台
3日以内出荷
強力パワーの温水噴射。三相200Vで動く温水タイプの洗浄機です。温度調節ダイヤルで、温水温度30℃~80℃に調節可能。 寒冷地ではもちろん、食品・生鮮関係の容器洗浄や、各種工場での機械・部品の洗浄など幅広い業種に優れた効果を発揮します(給湯用にも使用可能)。 軽量コンパクトで使いやすく、大形車輪の採用で移動性がスムーズです。前面集中操作パネルで操作がラク、点検扉を開けると点検部がすぐに見え、メンテナンスが容易です。 給湯蛇口が標準装備されています。(HPJ-110HCを除く)
用途食品・生鮮関係の容器洗浄用、土木建築工事・建設機械・農業機械・産業機械・自動車などの洗浄剥離用、農業具・漁業具・食品機械・機械部品などの洗浄用、その他給湯用極数4極電圧(V)三相200
水中ポンプ用部品 ストレーナ 鶴見製作所水中ポンプ用部品 ストレーナ鶴見製作所
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
循環ポンプ TPHZ型 鶴見製作所循環ポンプ TPHZ型鶴見製作所
269,800税込296,780
1台
6日以内出荷から19日以内出荷
床置式仕様としています。モータ保護装置付きで焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。
用途クーリングタワー循環用。循環用。極数2極形式全閉外扇屋外形保護装置プロテクタ(内蔵)取扱液工業用水、農業用水構造(羽根車)クローズ構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC180構造(軸受)密封玉軸受許容押込圧力(MPa)0.1配管接続方式特殊フランジ