カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(20)
絞り込み
ブランド
  • 鶴見製作所
  • 明工社(49)
  • アメリカン電機(37)
  • 日動工業(27)
  • 富士電線工業(21)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • ハタヤリミテッド(18)
  • エスコ(6)
  • 冨士電線(四国)(5)
  • 三ツ星(4)
  • 住友電気工業(S-FREE(R))(4)
  • アサヒ特販(4)
  • 八光電機(3)
  • ヤガミ(3)
  • JEFCOM(ジェフコム)(3)
  • 三協リール(3)
  • H&H(2)
  • オーム電機(2)
  • OPTEX(オプテックス)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2pnct 2」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KTV2-37用 専用部品 鶴見製作所

    KTV2-37用 専用部品

    鶴見製作所
    40,980税込45,078
    1個
    3日以内出荷
    適合機種KTV2-37
  • KTV2-80用 専用部品 鶴見製作所

    KTV2-80用 専用部品

    鶴見製作所
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    適合機種KTV2-80
  • KTV2-37用 専用部品 鶴見製作所

    KTV2-37用 専用部品

    鶴見製作所
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    適合機種KTV2-37
  • KTV2-37H用 専用部品 鶴見製作所

    KTV2-37H用 専用部品

    鶴見製作所
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    適合機種KTV2-37H
  • 水中ポンプ用部品 キャブタイヤケーブル(完) 鶴見製作所

    水中ポンプ用部品 キャブタイヤケーブル(完)

    鶴見製作所
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷
    (株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
    用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
  • 水中ポンプ用部品 キャブタイヤケーブル 鶴見製作所

    水中ポンプ用部品 キャブタイヤケーブル

    鶴見製作所
    109,800税込120,780
    1本
    3日以内出荷
    (株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
    用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。長さ(m)10
  • 水中ポンプ用部品 キャブタイヤケーブル(ドラム) 鶴見製作所

    水中ポンプ用部品 キャブタイヤケーブル(ドラム)

    鶴見製作所
    3,398税込3,738
    1本
    3日以内出荷
    (株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
    用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
  • KTVE33.7用 専用部品 鶴見製作所

    KTVE33.7用 専用部品

    鶴見製作所
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    適合機種KTVE33.7
  • KTV3-55用 専用部品 鶴見製作所

    KTV3-55用 専用部品

    鶴見製作所
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    適合機種KTV3-55
  • KTV3-55用 専用部品 鶴見製作所

    KTV3-55用 専用部品

    鶴見製作所
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    適合機種KTV3-55
  • KTVE35.5用 専用部品 鶴見製作所

    KTVE35.5用 専用部品

    鶴見製作所
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    適合機種KTVE35.5
  • KTVE35.5用 専用部品 鶴見製作所

    KTVE35.5用 専用部品

    鶴見製作所
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    適合機種KTVE35.5
  • サンド用水中泥水ポンプ KRD型 鶴見製作所

    サンド用水中泥水ポンプ KRD型

    鶴見製作所
    439,800税込483,780
    1台
    3日以内出荷
    4極モータを採用し、シンプル構造で耐久性・利便性を重視したツルミの汎用ポンプを代表する機種です。 渇水運転にもモータ冷却効果をもたせた、ツルミオリジナルの片水路、上吐出し形ですから、狭い場所を有効利用できます。 強制撹拌により、泥水・安定液・スライムなどを強力に揚送します。
    用途一般土木・建築基礎工事の泥水排水用。付属品キャブタイヤケーブル1本、ホースカップリング1個、制御機器接続ホースカップリング異物通過径(Φmm)30始動方式じか入り材質(ケーブル)2PNCT・F
  • ディープウェル用水中ポンプ LH-W型 鶴見製作所

    ディープウェル用水中ポンプ LH-W型

    鶴見製作所
    639,800税込703,780
    1台
    3日以内出荷
    凸部のないシンプルなスタイルの全面水路円筒形を採用。 上吐出し構造により渇水運転でのモータ冷却効果が高く、ディープウエル専用機種に適しています。 吐出し口はセンターフランジ構造を採用、配管接続の状態で重心ぶれをおこしません。 ホース配管用としてホースカップリングの取り付けも可能です。 羽根車は二段構造で強力な揚送を可能にした高揚程仕様です。 流電陽極を標準装備しています。(3kWを除く)
    用途各種工事のディープウエル工法による排水用、加圧中継用、各種工事の揚・排水用付属品キャブタイヤケーブル×1、吐出し管(JIS10Kフランジ仕様)×1材質キャブタイヤケーブル:2PNCT・F、【ポンプ】羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)、ケーシング:FC200・FCD450、マウスリング:高クロム鋳鉄(HiCrFC)、軸封(メカニカルシール):SiC、【モーター】フレーム:FC200、主軸:SUS420J2(接液部)極数2極構造羽根車:オープン・クローズ、軸封:ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)、軸受:密封玉軸受始動方式じか入耐熱クラスB種・F種内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ潤滑油タービン油VG32キャブタイヤケーブル(m)15液温(℃)0~40配管接続方式JIS10Kフランジモータ種類乾式水中形誘導電動機
  • 水中ノンクロッグ型スマッシュポンプ BN型 鶴見製作所

    水中ノンクロッグ型スマッシュポンプ BN型

    鶴見製作所
    349,800税込384,780
    1台
    3日以内出荷
    スマッシュ機構により、高効率と異物通過性の両立を実現。通過性を確保しながら、ポンプ性能の向上と省エネに貢献します。また、ポンプの閉塞リスクを大幅に低減させました。そのため、SDGsの観点からも、二酸化炭素の排出量の削減や、省エネ、維持管理の省人化なども提案できる製品です。
    用途合併処理・産業排水処理プラントの処理工程用。下水処理・し尿処理プラント、各種工場・建築設備の汚水・汚物排水用。電圧(V)三相200使用液汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
  • 攪拌用水中ミキサー MR型 鶴見製作所

    攪拌用水中ミキサー MR型

    鶴見製作所
    359,800税込395,780
    1台
    3日以内出荷
    水中モータと直結した高い効率のプロペラ形状は強力なジェット水流を生みます。 水流を広げ、撹拌効果を高めるガイドリングなし、整流効果に優れたガイドリング付など、バリエーションが豊富です。
    用途産業廃水処理、上・下水処理用、池・河川の環境保全用、遊戯施設の人工水流用、混合・撹拌・溶解・混和・濃度均一化・曝気用仕様【浸水検出装置(内蔵)】電極式(1.5kW以上)、【ガイドリング】なし材質(フレーム)FC150(4極0.75kW以下)、SUS316L(6極0.75kW以上)ケーブルVCT(0.75kW以下)、2PNCT(1.5kW以上)プロペラFC200(4極0.75kW以下)、SUS316L(6極0.75kW以上)、SCS14(12極5.0kW以上)耐熱クラスE種(4極0.75kW以下)、F種(6極0.75kW以上)潤滑油タービン油VG32構造(軸封)ダブルメカニカルシール材質(主軸)SUS420J2(接液部)(4極0.75kW以下)、SUS316(接液部)(6極0.75kW)、SUS316(1.5kW以上)構造(軸受)密封玉軸受液温(℃)0~40過熱保護装置サークルサーマルプロテクタ(0.75kW以下)、ミニチュアプロテクタ(1.5kW以上)呼び径(Φmm)【プロペラ】300未満モータ種類乾式水中形誘導電動機・4極、6極、8極、12極
  • 一般工事排水用水中ポンプ KRS型 鶴見製作所

    一般工事排水用水中ポンプ KRS型

    鶴見製作所
    339,800税込373,780
    1台
    3日以内出荷から61日以内出荷
    4極モータ(30 - 37kWは6極仕様)を採用し、シンプル構造で耐久性・利便性も重視した汎用ポンプを代表する機種です。 低水位運転にもモータ冷却効果をもたせた、ツルミオリジナルの片水路、上吐出し形ですから、狭い場所を有効利用できます。
    用途土木(河川・港湾・橋梁・ダム・トンネル・地下鉄・上下水道)工事排水用。各種工場での揚水・排水用。
  • 清水用ステンレス水中タービンポンプ NTS型 鶴見製作所

    清水用ステンレス水中タービンポンプ NTS型

    鶴見製作所
    419,800税込461,780
    1台
    4日以内出荷
    主要接液部はステンレス鋼板製ですのでポンプ材からの赤水発生を防止します。 ステンレス鋼板のプレス構造の採用で小形軽量です。 NTS専用に開発したキャンドモータには固定子に絶縁性、熱伝導、耐熱性に優れたハイキャンドレジンを採用し、高い信頼性を発揮します。 ポンプ、モータはピット内に水没設置されますので騒音、振動が低減されます。また、ピット上部の床面が有効に利用できます。
    用途ビル、マンション、アパートなどの給水用。水田畑地への給水、スプリンクラーの散水用。簡易水道の給水、都市の水道水用。工場の送水用。噴水、河川取水、加圧用。付属品キャブタイヤケーブル(10m)×1本極数2極電圧(V)三相200接続JIS10K並形(相当)フランジ材質(フレーム)SUS304使用液清水:pH5.8~9材質(ケーブル)2PNCT構造(羽根車)クローズ構造(軸封)オイルシール材質(ケーシング)SUS304(中間)、SCS13(吐出し)材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS420J2構造(軸受)水潤滑式液温(℃)0~40モータ種類キャンド式水中形誘導電動機
  • 清水用水中タービンポンプ NTJ型 鶴見製作所

    清水用水中タービンポンプ NTJ型

    鶴見製作所
    299,800税込329,780
    1台ほか
    4日以内出荷から61日以内出荷
    キャンド式水中モータは固定子に絶縁性熱伝導、耐熱性に優れた材料を使用、耐水絶縁式水中モータは耐水性、耐熱性に優れた電線を使用しており高い信頼性を備えています。 ポンプ、モータはピット内に水没設置されますので騒音、振動が低減されます。また、ピット上部の床面が有効に利用できます。 理想的な水の流れを追求した独自の形状を持つ羽根車とケーシングにより高効率化を図っております。
    用途水田畑地への揚水、スプリンクラーの散水用。工場の送水用。噴水、河川取水、加圧用。極数2極電圧(V)三相200接続JIS10K並形(相当)フランジ材質(フレーム)SUS304使用液工業用水・農業用水:pH5.8~9材質(ケーブル)2PNCT構造(羽根車)クローズ構造(軸封)オイルシール材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406(BC6)材質(主軸)SUS420J2構造(軸受)水潤滑式液温(℃)0~40
  • 一般工事排水用水中ポンプ(高揚程仕様) LH型 鶴見製作所

    一般工事排水用水中ポンプ(高揚程仕様) LH型

    鶴見製作所
    449,800税込494,780
    1台
    46日以内出荷から61日以内出荷
    凸部のないシンプルなスタイルの全面水路円筒形を採用。 上吐出し構造により渇水運転でのモータ冷却効果が高く、ディープウエル専用機に適しています。 吐出し口はセンターフランジ構造を採用、配管接続の状態で重心ぶれをおこしません。 ホース配管用としてホースカップリングの取り付けも可能です。
    用途各種工事のディープウエル工法による排水用、加圧中継用、各種工事の揚・排水用材質キャブタイヤケーブル:2PNCT・F、【ポンプ】羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)・SCS13、ケーシング:FC200・FCD450・FCD700、マウスリング:高クロム鋳鉄(HiCrFC)、軸封(メカニカルシール):SiC、【モーター】フレーム:FC200/FC250、主軸:SUS420J2(接液部)(3~5.5kW・37kW・45kW)/SUS420J2(7.5~30kW・55kW以上)極数2極構造羽根車:オープン・クローズ、軸封:ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)、軸受:玉軸受・ころ軸受異物通過径(Φmm)8.5始動方式じか入耐熱クラスB種内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ潤滑油タービン油VG32液温(℃)0~40配管接続方式JIS10Kフランジ・JIS20Kフランジ・特殊フランジモータ種類乾式水中形誘導電動機