カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 鶴見製作所
  • 富士電線工業(20)
  • 三ツ星(4)
  • 住友電気工業(S-FREE(R))(4)
  • 冨士電線(四国)(3)
  • ダイキン工業(2)
  • ベン(2)
  • エスコ(1)
  • 大黒屋ホールディングス(森電機)(1)
  • 冨士電線(東京)(1)
  • ToyoPumps(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2pnct 22」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水中ポンプ用部品 キャブタイヤケーブル(ドラム) 鶴見製作所

    水中ポンプ用部品 キャブタイヤケーブル(ドラム)

    鶴見製作所
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    (株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
    用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
  • 一般工事排水用水中ポンプ KRS型 鶴見製作所

    一般工事排水用水中ポンプ KRS型

    鶴見製作所
    1,598,000税込1,757,800
    1台
    3日以内出荷から61日以内出荷
    4極モータ(30 - 37kWは6極仕様)を採用し、シンプル構造で耐久性・利便性も重視した汎用ポンプを代表する機種です。 低水位運転にもモータ冷却効果をもたせた、ツルミオリジナルの片水路、上吐出し形ですから、狭い場所を有効利用できます。
    用途土木(河川・港湾・橋梁・ダム・トンネル・地下鉄・上下水道)工事排水用。各種工場での揚水・排水用。
  • 清水用ステンレス水中タービンポンプ NTS型 鶴見製作所

    清水用ステンレス水中タービンポンプ NTS型

    鶴見製作所
    419,800税込461,780
    1台
    4日以内出荷
    主要接液部はステンレス鋼板製ですのでポンプ材からの赤水発生を防止します。 ステンレス鋼板のプレス構造の採用で小形軽量です。 NTS専用に開発したキャンドモータには固定子に絶縁性、熱伝導、耐熱性に優れたハイキャンドレジンを採用し、高い信頼性を発揮します。 ポンプ、モータはピット内に水没設置されますので騒音、振動が低減されます。また、ピット上部の床面が有効に利用できます。
    用途ビル、マンション、アパートなどの給水用。水田畑地への給水、スプリンクラーの散水用。簡易水道の給水、都市の水道水用。工場の送水用。噴水、河川取水、加圧用。付属品キャブタイヤケーブル(10m)×1本極数2極電圧(V)三相200接続JIS10K並形(相当)フランジ材質(フレーム)SUS304使用液清水:pH5.8~9材質(ケーブル)2PNCT構造(羽根車)クローズ構造(軸封)オイルシール材質(ケーシング)SUS304(中間)、SCS13(吐出し)材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS420J2構造(軸受)水潤滑式液温(℃)0~40モータ種類キャンド式水中形誘導電動機
  • 清水用水中タービンポンプ NTJ型 鶴見製作所

    清水用水中タービンポンプ NTJ型

    鶴見製作所
    358,800税込394,680
    1台
    4日以内出荷から61日以内出荷
    キャンド式水中モータは固定子に絶縁性熱伝導、耐熱性に優れた材料を使用、耐水絶縁式水中モータは耐水性、耐熱性に優れた電線を使用しており高い信頼性を備えています。 ポンプ、モータはピット内に水没設置されますので騒音、振動が低減されます。また、ピット上部の床面が有効に利用できます。 理想的な水の流れを追求した独自の形状を持つ羽根車とケーシングにより高効率化を図っております。
    用途水田畑地への揚水、スプリンクラーの散水用。工場の送水用。噴水、河川取水、加圧用。極数2極電圧(V)三相200接続JIS10K並形(相当)フランジ材質(フレーム)SUS304使用液工業用水・農業用水:pH5.8~9材質(ケーブル)2PNCT構造(羽根車)クローズ構造(軸封)オイルシール材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406(BC6)材質(主軸)SUS420J2構造(軸受)水潤滑式液温(℃)0~40
2pnct 三ツ星特集