カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- 鶴見製作所
- CKD(17)
- TDK(6)
- SMC(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
- ユーボン(2)
- オリエンタルモーター(1)
- 三菱電機(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- KITACO(1)
「ab100-s」の検索結果
特価

水中プロペラポンプ AB型
鶴見製作所(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷軸流形羽根車を採用し、小形水中ポンプにおいて低揚程・大水量(低出力→大口径)を実現しました。 従来の同一出力ポンプと比較して低揚程仕様で、3倍の吐出し量を有する省エネルギータイプです。 シンプルな構造と、ポンプ外胴部はステンレス材を使用し、コンパクトに設計された円筒形状により省スペース設置が可能です。用途養魚池での循環水による酸素補給および給排水用、用水路改修工事などの大水量排水・バイパス水路への輸送用、プール・池などの給排水用、水田などの灌漑用付属品キャプタイヤケーブル(耐塩素ケーブル)1本モーター乾式水中形誘導電動機耐熱クラスE種構造(羽根車)プロペラ(軸流形)材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FC200構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)SiC(メカニカルシート)液温(℃)0~40