カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 鶴見製作所
  • 3M(スリーエム)(1)
  • CKD(1)
  • goot(太洋電機産業)(2)
  • JTC(1)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • ParkerTAIYO(8)
  • RYOCO(菱高精機)(2)
  • TAKIGEN(タキゲン)(6)
  • アイセル(1)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(1)
  • オリンパス(1)
  • サトーパーツ(2)
  • スバル(3)
  • プラス[家具](5)
  • ヘルメチック(3)
  • ホンダ(2)
  • 堀内機械(41)
  • 昌栄産業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fc-700」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐圧防爆用水中ハイスピンポンプ HSX型 鶴見製作所

    耐圧防爆用水中ハイスピンポンプ HSX型

    鶴見製作所
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    防爆構造電気機械器具型式検定合格品です。 爆発の危険性のある場所で使用できます。 羽根車は高クロム鋳鉄を採用しました。
    用途危険性の高い爆発性ガス、および蒸気などの雰囲気における揚排水用付属品キャブタイヤケーブル1本、ホースカップリング一式材質【ポンプ】羽根車:高クロム鋳鉄、ケーシング:FC200・FCD700、サクションカバー:FCD700(1.5kW以上)、軸封(メカニカルシール):SiC、【モータ】フレーム:FC150・FC200、主軸:SUS420J・SUS403、ケーブル:3RNCT質量(kg)24長さ(m)5極数2極寸法H(mm)563寸法d(mm)50適合範囲【発火度】G1・G2・G3・G4、【爆発等級】1級・2級、【危険個所】第一類・第二類構造【羽根車】オープン・ハイスピン、【軸封】ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)、【軸受】密封玉軸受寸法D(mm)214寸法B(mm)158寸法D1(mm)107寸法D2(mm)107国家検定合格番号■防爆構造電気機械器具型式検定合格品】第T69055号寸法A1(mm)217寸法B1(mm)84異物通過径(Φmm)7始動方式コンデンサ寸法W1(mm)90絶縁階級E・F内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ心数×断面積(mm2)3×2潤滑油タービン油VG32仕上外径(Φmm)16.9配管接続方式ホースカップリングモータ種類乾式水中形誘導電動機
  • 水中サンドポンプ NKZ型 鶴見製作所

    水中サンドポンプ NKZ型

    鶴見製作所
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1台
    3日以内出荷
    スパイラル方式のポンプ形状は土砂・ヘドロの通過度が良く、羽根車下部に設けた撹拌羽根によって効率よく撹拌し排出します。モータは強制冷却構造となっていますので、気中露出連続運転も行えます。羽根車は特殊鋼の採用により、さらに耐久性をアップしました。(NKZ35.5 型、NKZ411型)
    用途港湾、河川の工事及び浚渫作業による土砂・ヘドロなどの採取、排水用。セメント、生コンプラント、窯業などの排出設備用。一般土木、建築基礎工事の泥水排水用。付属品キャブタイヤケーブル×1本、ホースカップリング×1個タイプ非自動形極数4極電圧(V)三相200使用液泥水・土砂水・各種スラリーを含む液保護装置サークルサーマルプロテクタ内蔵始動方式じか入耐熱クラスF種構造(羽根車)オープン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FCD700、高クロム鋳鉄(HiCrFC)構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)SiC(メカニカルシート)材質(サクションカバー)FC200、FCD700液温(℃)0~40モータ種類乾式水中形誘導電動機
  • 耐圧防爆用水中渦巻きポンプ KTX型 鶴見製作所

    耐圧防爆用水中渦巻きポンプ KTX型

    鶴見製作所
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1台
    3日以内出荷
    防爆構造電気機械器具型式検定合格品です。 爆発の危険性のある場所で使用できます。 羽根車は高クロム鋳鉄を採用しました。
    用途危険性の高い爆発性ガス、および蒸気などの雰囲気における揚排水用付属品キャブタイヤケーブル1本、ホースカップリング一式材質【ポンプ】羽根車:高クロム鋳鉄、ケーシング:FC200・FCD700、サクションカバー:FCD700(1.5kW以上)、軸封(メカニカルシール):SiC、【モータ】フレーム:FC150・FC200、主軸:SUS420J・SUS403、ケーブル:3RNCT長さ(m)10極数2極適合範囲【発火度】G1・G2・G3・G4、【爆発等級】1級・2級、【危険個所】第一類・第二類構造【羽根車】オープン・ハイスピン、【軸封】ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)、【軸受】密封玉軸受寸法D(mm)300寸法D1(mm)150寸法D2(mm)150異物通過径(Φmm)8始動方式じか入絶縁階級E・F内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ潤滑油タービン油VG32配管接続方式ホースカップリングモータ種類乾式水中形誘導電動機
  • 一般工事排水用水中ポンプ(高揚程仕様) LH型 鶴見製作所

    一般工事排水用水中ポンプ(高揚程仕様) LH型

    鶴見製作所
    ¥449,800~税込¥494,780~
    1台
    46日以内出荷から61日以内出荷
    凸部のないシンプルなスタイルの全面水路円筒形を採用。 上吐出し構造により渇水運転でのモータ冷却効果が高く、ディープウエル専用機に適しています。 吐出し口はセンターフランジ構造を採用、配管接続の状態で重心ぶれをおこしません。 ホース配管用としてホースカップリングの取り付けも可能です。
    用途各種工事のディープウエル工法による排水用、加圧中継用、各種工事の揚・排水用材質キャブタイヤケーブル:2PNCT・F、【ポンプ】羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)・SCS13、ケーシング:FC200・FCD450・FCD700、マウスリング:高クロム鋳鉄(HiCrFC)、軸封(メカニカルシール):SiC、【モーター】フレーム:FC200/FC250、主軸:SUS420J2(接液部)(3~5.5kW・37kW・45kW)/SUS420J2(7.5~30kW・55kW以上)極数2極構造羽根車:オープン・クローズ、軸封:ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)、軸受:玉軸受・ころ軸受異物通過径(Φmm)8.5始動方式じか入耐熱クラスB種内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ潤滑油タービン油VG32液温(℃)0~40配管接続方式JIS10Kフランジ・JIS20Kフランジ・特殊フランジモータ種類乾式水中形誘導電動機
wt37000特集