カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
絞り込み
ブランド
  • 鶴見製作所
  • KSフィルター(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb-480a」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LBA型 鶴見製作所一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LBA型鶴見製作所(2件のレビュー)
54,980税込60,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
LB-480用 内ねじホースカップリング 鶴見製作所LB-480用 内ねじホースカップリング鶴見製作所
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
LB-480に使用するFC製内ねじホースカップリングです。口径50mmです。一部他機種にて兼用で使用可能です。
材質FC対応機種LB-480・LB-480A・LB-480SUS・LB-480ASUS・LB-480J・LBT-480 等吐出口径(Φmm)50
LSR2.4S用 羽根車 鶴見製作所LSR2.4S用 羽根車鶴見製作所
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
LSR2.4Sに使用する羽根車です。一部他機種にて兼用で使用可能です。
一般工事排水用水中ポンプ (ステンレスタイプ) LB型 鶴見製作所一般工事排水用水中ポンプ (ステンレスタイプ) LB型鶴見製作所
58,980税込64,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
実績と信頼を誇るLB型のステンレスボディタイプです。ストレーナスタンドもステンレスになっております。ステンレスボディなのでサビにも強く美観を保ちます。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。 (自動運転型)電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
LB-480A用 延長電極セット(2本入り) 鶴見製作所LB-480A用 延長電極セット(2本入り)鶴見製作所
899税込989
1個
3日以内出荷
LB-480Aに使用する延長電極セット(2本入り)です。一部他機種にて兼用で使用可能です。
材質SUS304対応機種LB-480A・LB-250A・LB-480ASUS・LB-800A・HSDE2.55S・HSE2.4S・LSCE1.4S・LSRE2.4S 等
lb-480特集