カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(30)
絞り込み
ブランド
- 鶴見製作所
- モノタロウ(3)
- SMC(207)
- CKD(132)
- KITO(キトー)(72)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](46)
- C’ultiva(カルティバ)(42)
- ParkerTAIYO(36)
- 堀内機械(28)
- シグマ光機(24)
- 住友重機械工業(20)
- オルファ(19)
- ムラテックKDS(17)
- 岩崎製作所(15)
- IKURATOOLS(育良精機)(12)
- MAZDA(マツダ)(12)
- Avail(アベイル)(12)
- KITACO(10)
- 日平機器(8)
- 三ツ星ベルト(8)
- ブランドをもっと見る
「lb-50」の検索結果

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LBA型
鶴見製作所(3件のレビュー)¥78,980税込¥86,8781台当日出荷から3日以内出荷実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
LB-480用 内ねじホースカップリング
鶴見製作所¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷LB-480に使用するFC製内ねじホースカップリングです。口径50mmです。一部他機種にて兼用で使用可能です。材質FC対応機種LB-480・LB-480A・LB-480SUS・LB-480ASUS・LB-480J・LBT-480 等吐出口径(Φmm)50
水中ポンプ用部品 ホースカップリング
鶴見製作所¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
水中ポンプ用部品 羽根車
鶴見製作所¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
水中ポンプ用部品 内ねじカップリング
鶴見製作所¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。規格50mm(LB-250/480-52/62型)リブ付