カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(125)
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
- 鶴見製作所
- モノタロウ(12)
- 大阪魂(1,387)
- KITO(キトー)(1,381)
- SMC(962)
- RS PRO(294)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(289)
- エスコ(269)
- BIGM(丸山製作所)(234)
- WPH(123)
- Panasonic(パナソニック)(95)
- CKD(93)
- シングウ(新宮商行)(77)
- TRUSCO(76)
- MURATA(村田製作所)(72)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(70)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(55)
- 椿本チエイン(49)
- OHSATO(大里)(44)
- YAGEO(44)
- ブランドをもっと見る
「m5×20」の検索結果

位置検出用スナップフロート RF型
鶴見製作所(4件のレビュー)¥11,880~税込¥13,068~1個当日出荷から7日以内出荷1個のフロートで上限及び加減の水位を検出します。 スナップアクションによるON-OFF動作は、清水、汚水、又は浮遊汚物油脂類の混じった液でも作動します。 吊下げ長さを簡単に調節できるケーブルクランプがついています。 耐油、耐塩素ケーブルを使用しています。用途ポンプの自動運転用 増水、渇水警報用材質バンド:ナイロン、ケーブルクランプ:ABS樹脂、ケーブル:特殊ゴムコード、中間ウエイト:ABS樹脂(FC200内装)、ボルト・ナット:SUS304、フロート本体:ABS樹脂質量(g)204(フロート単体)電流(A)AC/DC 2接点a接点動作特性(最大制御幅)3m定格容量50VA定格出力容量(VA)50心数×断面積(mm2)2×0.5接点機構マイクロスイッチ最大使用電流(A)AC/DC2(誘導負荷)液温(℃)0~50仕上外径(Φmm)(ケーブル)6.5耐水圧(kPa)98
高圧洗浄機 (モータ駆動・タンク付・高所揚水タイプ) 三相200V HPJ型
鶴見製作所¥449,800税込¥494,7801台3日以内出荷から4日以内出荷地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータシリーズ。全型式移動形で豊富なバリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。タンク付きタイプは耐食性・耐久性にすぐれた給水タンクが付いています。高所揚水兼用タイプ(HPJ-550/780TW型)は上層階への送水を高圧の水流でスムーズに供給します。ジャンクションバルブ(特別付属品・別売)の装着で揚水用と洗浄用の使い分けができます。用途ダンプ・ミキサー車・重機などの車輌洗浄用、セグメント・スラブ型枠の洗浄用、壁面・岩盤の洗い出し用、その他さまざまな洗浄用電圧(V)三相200