カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(129)
絞り込み
ブランド
- 鶴見製作所
- モノタロウ(6)
- 黒田精工(1,344)
- ホンダ(1,102)
- 三菱(444)
- RS PRO(425)
- onsemi(355)
- MAZDA(マツダ)(346)
- Panasonic(パナソニック)(340)
- ミツビシ(314)
- IDEC(和泉電気)(310)
- スバル(309)
- AMPHENOL(306)
- NORGREN(302)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](271)
- SMC(226)
- 三菱ふそう(213)
- 渡辺電機工業(185)
- 岩崎電気(173)
- パナソニックエイジフリー・ライフテック(170)
- イトーキ(167)
- ブランドをもっと見る
「pn」の検索結果

雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型
鶴見製作所(5件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から10日以内出荷軽くて強い樹脂製ポンプを実現。通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。用途浄化槽・小規模処理場の排水用 厨房の雑排水用 工場・洗車場・ビル・地下室などの汚水排水用 夾雑物を含む汚水の排水用 雨水・湧水の排水用
雑排水用水中ノンクロッグポンプ(バンクスシリーズ) PN型
鶴見製作所¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷150Wにして大水量!。樹脂製水中ポンプの先駆けとなった「VANCS(バンクス)シリーズ」から、低出力の大水量モデルです。ノンクロッグ形羽根車を採用し、大幅な水量UPとなりました。池の循環利用や各種水景設備、汚水・雑排水、雨水・湧水排水など幅広いシーンにご使用頂けます。用途池の循環利用。各種水景設備用。汚水・雑排水、雨水・湧水排水用。出力(kW)2.1吐出口径(Φmm)50使用液汚水・雑排水
32PN2.15S用 ホースカップリング
鶴見製作所¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷32PN2.15Sに使用する樹脂製ねじ込みホースカップリングです。口径32mmです。一部他機種にて兼用で使用可能です。適合本体32PN2.15S対応機種OM4・OMA4・32PN2.15S・32PN2.15・32PNA2.15S・32PNA2.15・32PNW2.15S・32PNW2.15 等(※製造年により使用できない場合あり)
水中サンドポンプ GPN型
鶴見製作所¥599,800~税込¥659,780~1台3日以内出荷スパイラル方式のポンプ形状は土砂・ヘドロの通過性が良く、羽根車下部に設けた強力撹拌羽根によって効率よく撹拌し排出します。モータは強制冷却構造となっていますので、気中露出連続運転も行えます。羽根車・サクションプレートは特殊鋼を採用し、耐久性にすぐれ、強力サンドポンプとして使用できます。用途港湾、河川の工事及び浚渫作業による砂利・土砂などの採取、排出用。セメント・生コンプラント・窯業などの排出設備用。工場でのスラッジ及びスケールを含む処理用。付属品キャプタイヤケーブル×1本、ホイールカップリング×1個タイプ非自動形極数4極電圧(V)三相200モーター乾式水中形誘導電動機使用液泥水・土砂水・各種スラリーを含む液異物通過径(Φmm)8.5始動方式じか入耐熱クラスF種構造(羽根車)オープン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)高クロム鋳鉄HiCrFC)構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)SiC(メカニカルシート)材質(サクションカバー)高クロム鋳鉄HiCrFC)液温(℃)0~40
水中ポンプ用簡易着脱装置 TOK型
鶴見製作所¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷適応機種:PUT・PUTA・PUTW型(2.2kW・3.7kW)、PN・PNA・PNW型(2.2kW・3.7kW)、PSF・PSFA・PSFW型(2.2kW・3.7kW)。着脱装置をポンプ(別売)にセッティングすることで、地上から水中ポンプの吊り降ろし、吊り上げを行うだけで配管との接合・離脱が簡単に行えます。着脱装置により適応機種が異なりますのでご注文する前にご確認下さい。用途ポンプ(別売)に取り付けて地上から水中ポンプの吊り降ろし、吊り上げを行うだけで配管との接合・離脱を簡単にします。適合機種PUT・PUTA・PUTW型(2.2kW・3.7kW)、PN・PNA・PNW型(2.2kW・3.7kW)、PSF・PSFA・PSFW型(2.2kW・3.7kW)
水中ポンプ用簡易着脱装置 TOK型
鶴見製作所¥67,980税込¥74,7781台3日以内出荷適応機種:PU・PUA・PUW型(1.5kW)、PN・PNA・PNW型(1.5kW)、PSF・PSFA・PSFW型(1.5kW)。着脱装置をポンプ(別売)にセッティングすることで、地上から水中ポンプの吊り降ろし、吊り上げを行うだけで配管との接合・離脱が簡単に行えます。着脱装置により適応機種が異なりますのでご注文する前にご確認下さい。用途ポンプ(別売)に取り付けて地上から水中ポンプの吊り降ろし、吊り上げを行うだけで配管との接合・離脱を簡単にします。適合機種PU・PUA・PUW型(1.5kW)、PN・PNA・PNW型(1.5kW)、PSF・PSFA・PSFW型(1.5kW)
水中ポンプ用簡易着脱装置 TOK型
鶴見製作所¥42,980税込¥47,2781台3日以内出荷適応機種:PU・PUA・PUW型(0.75KW以下)、PN・PNA・PNW型(0.75kW以下)、PSF・PSFA・PSFW型(0.75kW以下)。着脱装置をポンプ(別売)にセッティングすることで、地上から水中ポンプの吊り降ろし、吊り上げを行うだけで配管との接合・離脱が簡単に行えます。着脱装置により適応機種が異なりますのでご注文する前にご確認下さい。用途ポンプ(別売)に取り付けて地上から水中ポンプの吊り降ろし、吊り上げを行うだけで配管との接合・離脱を簡単にします。適合機種PU・PUA・PUW型(0.75KW以下)、PN・PNA・PNW型(0.75kW以下)、PSF・PSFA・PSFW型(0.75kW以下)
40TM2.25S用 ホースカップリング
鶴見製作所¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷40TM2.25Sに使用する樹脂製ねじ込みホースカップリングです。口径40mmです。一部他機種にて兼用で使用可能です。材質樹脂対応機種40SQ2-2.25S・40SQ2-2.25・40SQA2-2.25S・PRO-25UX3・40TM2.25S・40TM2.25・40TMA2.25S・40TMA2.25・40PN2.25S・40PN2.25・40PNA2.25S・40PNA2.25・40PNW2.25S・40PNW2.25・40PU2.15S・40PU2.15・40PU2.25S・40PU2.25・40PUA2.15S・40PUA2.15・40PUW2.15S・40PUW2.15 等(※製造年により使用できない場合あり)吐出口径(Φmm)40
水中ポンプ用部品 羽根車
鶴見製作所¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
水中ポンプ用部品 ポンプケーシング
鶴見製作所¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
水中ポンプ用部品 上部ポンプケーシング
鶴見製作所¥4,798~税込¥5,278~1個3日以内出荷(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
水中ポンプ用部品 ストレーナ
鶴見製作所¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。