カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 鶴見製作所
  • 内外電機(36)
  • アサダ(15)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(9)
  • 水本機械製作所(6)
  • オンダ製作所(6)
  • KITO(キトー)(5)
  • ウッドワン(5)
  • iFace(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • ツボサン(3)
  • GIKEN(川口技研)(3)
  • リンナイ(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • スズキ(2)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(2)
  • ヤガミ(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • ステム(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「qka」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軽耐食用ステンレス製水中ハイスピンポンプ SQ型 鶴見製作所

    軽耐食用ステンレス製水中ハイスピンポンプ SQ型

    鶴見製作所(3件のレビュー)
    91,980税込101,178特価
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    接液金属部は錆に強いステンレス材を使用しており、錆を避けたいニーズに対応しております。軽量コンパクト設計で、持ち運びに便利です。食品工業などでも使用されている流動パラフィン油を潤滑油に採用しております。
    用途ピット・受給水槽の排水用。食品・薬品工場の排水用。錆を避けたい用途での排水用。一般的排水用。付属品キャブタイヤケーブル1本、特殊ねじ込み相フランジ(ボルト・パッキン付)1式、ねじ込みホースカップリング1個材質ポンプケーシング:合成ゴム(上部)/SCS13(下部)極数2極材質(フレーム)SUS304材質(ケーブル)VCT異物通過径(mm)6耐熱クラスE種潤滑油流動パラフィンVG32構造(羽根車)ハイスピン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り)材質(主軸)SUS304材質(軸封)SiC材質(軸受)密封玉軸受配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ(ねじ込みホースカップリング付)モータ種類乾式水中形誘導電動機
  • 化学汚水用水中チタンポンプ (ケミカルバンクス・バンクスシリーズ) TQ型 鶴見製作所

    化学汚水用水中チタンポンプ (ケミカルバンクス・バンクスシリーズ) TQ型

    鶴見製作所
    319,800税込351,780
    1台
    3日以内出荷
    薬品の混入した液の排水・移送用として、優れた耐食性を備えています。接液金属部にはチタンを、パッキンなどのシール 部には耐薬品性に優れた特殊ふっ素ゴムを採用したケミカル専用ポンプです。ポンプと取扱液との適性を判断するケミカルチェッカー(別売)にて事前に確認して頂くシステムを取って万全を期しています。
    用途化学汚水の排水・移送用異物通過径(Φmm)10
  • 耐食用ステンレス製水中うず巻ポンプ SFQ型 鶴見製作所

    耐食用ステンレス製水中うず巻ポンプ SFQ型

    鶴見製作所
    329,800税込362,780
    1台
    3日以内出荷から91日以内出荷
    接液部すべてにオーステナイト系ステンレス鋼(SCS14、SUS316)を採用しています。
    用途産業工場・病院・研究所などの腐食性液・廃液の移送・排水用
  • 耐食用ステンレス製水中ノンクロッグポンプ BQ型 鶴見製作所

    耐食用ステンレス製水中ノンクロッグポンプ BQ型

    鶴見製作所
    459,800税込505,780
    1台
    61日以内出荷から91日以内出荷
    接液部はすべてステンレスを採用しています。ノンクロッグ形羽根車の装備で、汚水・汚物を効率よく移送・排水します。
    用途合併処理・産業排水処理プラントの処理工程用。下水処理・し尿処理プラント、各種工場・建築設備の汚水・汚物排水用。取水用。固形汚物を含む腐食性廃液の揚送・排水用。電圧(V)三相200取扱液汚水・雑排水・汚物・異物を含む液、化学汚水
関連キーワード
水中ポンプカテゴリ