カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- 鶴見製作所
- VISHAY(16)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- キムデン(5)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- INFINEON(4)
- ホンダ(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- 岡崎精工(1)
- タカチ電機工業(1)
- 二村機器(1)
- シライ(1)
- Canon(1)
- マルエヌ(1)
- STS(1)
- GENTOS(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- スタック電子(1)
- ブランドをもっと見る
「rf53」の検索結果

位置検出用スナップフロート RF型
鶴見製作所(4件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から7日以内出荷1個のフロートで上限及び加減の水位を検出します。 スナップアクションによるON-OFF動作は、清水、汚水、又は浮遊汚物油脂類の混じった液でも作動します。 吊下げ長さを簡単に調節できるケーブルクランプがついています。 耐油、耐塩素ケーブルを使用しています。用途ポンプの自動運転用 増水、渇水警報用材質バンド:ナイロン、ケーブルクランプ:ABS樹脂、ケーブル:特殊ゴムコード、中間ウエイト:ABS樹脂(FC200内装)、ボルト・ナット:SUS304、フロート本体:ABS樹脂質量(g)204(フロート単体)電流(A)AC/DC 2接点a接点動作特性(最大制御幅)3m定格容量50VA定格出力容量(VA)50心数×断面積(mm2)2×0.5接点機構マイクロスイッチ最大使用電流(A)AC/DC2(誘導負荷)液温(℃)0~50仕上外径(Φmm)(ケーブル)6.5耐水圧(kPa)98