カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- 鶴見製作所
- BIGM(丸山製作所)(151)
- ホンダ(17)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](17)
- マサダ製作所(2)
- 長崎ジャッキ(2)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- 象印マホービン(1)
- 戸上電機製作所(1)
- ユニカ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
- KSフィルター(1)
- 神戸生絲(1)
- ハウスホールドジャパン(1)
「tj35」の検索結果

清水用水中タービンポンプ NTJ型
鶴見製作所¥599,800~税込¥659,780~1台ほか4日以内出荷から61日以内出荷キャンド式水中モータは固定子に絶縁性熱伝導、耐熱性に優れた材料を使用、耐水絶縁式水中モータは耐水性、耐熱性に優れた電線を使用しており高い信頼性を備えています。 ポンプ、モータはピット内に水没設置されますので騒音、振動が低減されます。また、ピット上部の床面が有効に利用できます。 理想的な水の流れを追求した独自の形状を持つ羽根車とケーシングにより高効率化を図っております。用途水田畑地への揚水、スプリンクラーの散水用。工場の送水用。噴水、河川取水、加圧用。極数2極電圧(V)三相200接続JIS10K並形(相当)フランジ材質(フレーム)SUS304使用液工業用水・農業用水:pH5.8~9材質(ケーブル)2PNCT構造(羽根車)クローズ構造(軸封)オイルシール材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406(BC6)材質(主軸)SUS420J2構造(軸受)水潤滑式液温(℃)0~40