カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
絞り込み
ブランド
  • 鶴見製作所
  • 日動工業(74)
  • 明工社(66)
  • ハタヤリミテッド(16)
  • アメリカン電機(13)
  • イチネンTASCO(9)
  • TRUSCO(7)
  • サンピース(5)
  • 日機(5)
  • サンワサプライ(4)
  • JAPPY(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • フジ矢(3)
  • 富士電線工業(3)
  • 伸興電線(3)
  • 倉茂電工(3)
  • オーム電機(2)
  • Caster(2)
  • 日東工業(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct2-3」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
位置検出用レベルセンサ MC型 鶴見製作所位置検出用レベルセンサ MC型鶴見製作所
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
フロートの周囲にバンパを取り付けたシンプルな球状構造です。 配管や槽壁への衝撃にも耐える強靭な構造です。 スカムの多い汚水にも使用でき、浮遊物にもトラブルなく動作します。 電気的特性に余裕のあるスイッチを採用しており、電気的なトラブルの心配がありません。 自動運転制御盤に接続して、ポンプの自動運転を行うときは、このフロートを2個使用します。 a接点・b接点を任意に選択できます。
用途スカムや浮遊物の多い場所でのポンプの自動運転用、増水・渇水警報用材質バンド:ナイロン、ケーブルクランプ:ABS樹脂、ケーブル:VCT・F3心×0.75mm2、ケーブルホルダ:ABS樹脂、ボルト・ナット:SUS304、吊りチェーン:SUS316、フロート本体:ABS樹脂、リングバンパ:ABS樹脂質量(g)1087(フロート単体)使用温度範囲(℃)0~50接点c接点定格出力容量(VA)50心数×断面積(mm2)3×0.75接点機構マイクロスイッチ最大使用電流(A)AC/DC2(誘導負荷)液温(℃)0~50仕上外径(Φmm)7.6耐水圧(kPa)98
LB-480-52/62用部品 鶴見製作所LB-480-52/62用部品鶴見製作所
7,598税込8,358
1本
3日以内出荷
LB-480-52・62用の部品です。
用途LB-480用の部品取替等。関連資料(0.37MB)
水中ポンプ用部品 キャブタイヤケーブル(完) 鶴見製作所水中ポンプ用部品 キャブタイヤケーブル(完)鶴見製作所
4,598税込5,058
1本
3日以内出荷
(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
32PN2.15S-53/63用部品 鶴見製作所32PN2.15S-53/63用部品鶴見製作所
8,298税込9,128
1本
3日以内出荷
32PN2.15S-53・63用の部品です。
用途32PN2.15S用の部品取替等。関連資料(0.53MB)
水中ポンプ用部品 電源コード 鶴見製作所水中ポンプ用部品 電源コード鶴見製作所
6,398税込7,038
1本
3日以内出荷
(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。