コンビ5日以内出荷
収納時の奥行きわずか98mm(使用時280mm)。。お子さまが座りやすく抜け出しにくい独自の形状。。交換可能な衝撃防止背クッション。。メーカー旧製品「ベビ ーキープE-FL」と床アンカー位置が同じなので差し替えが可能(平面設置の場合)。。コーナーと平面に設置可能(Combi コーナー金具F31別売)。。環境に配慮(主要素材はリサイクル可能)。。ガードステッカーには点字表記。。4ヵ国語表記(日・英・中・韓)
材質本体/鋼(防錆処理)、ABS樹脂背クッション/ウレタンフォーム張り材/ウレタンレザー寸法(mm)(閉時)W286×D98×H1,150、(開時)W286×D280×H1,150質量(kg)7.5色クリアホワイト対象使用対象月齢:生後5か月~2才半(30か月)まで