カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • SANKOSHA(サンコーシャ)
  • オカムラ(岡村製作所)(680)
  • 音羽電機工業(52)
  • CKD(37)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • 昭電(14)
  • マスプロ電工(13)
  • 富士電機(9)
  • ツカサ電工(9)
  • ホンダ(8)
  • MG(旧エム・システム技研)(8)
  • 倉敷化工(7)
  • INAX(LIXIL)(7)
  • MAD MAX(マッドマックス)(7)
  • 三菱(7)
  • エスコ(6)
  • BEET(6)
  • 亀嶋鉄工所(5)
  • SUZUKID(スズキッド)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ka20」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源回路用SPD MKYS形 SANKOSHA(サンコーシャ)電源回路用SPD MKYS形SANKOSHA(サンコーシャ)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
寸法(mm)W50×D104.2×H65質量(g)200使用温湿度範囲-20℃~60℃、30~90%以下(結露の無いこと)表示機能有(正常時:LED点灯、劣化時:LED消灯)公称放電電流(8/20μs)(kA)10最大放電電流(8/20μs)(kA)20適用電線断面積(mm2)5.5~14(M5圧着端子)[端子部]
同軸用保安器 SANKOSHA(サンコーシャ)同軸用保安器SANKOSHA(サンコーシャ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
電源回路用SPD MZSR形 SANKOSHA(サンコーシャ)電源回路用SPD MZSR形SANKOSHA(サンコーシャ)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から6日以内出荷
通信用SPD SN形 SANKOSHA(サンコーシャ)通信用SPD SN形SANKOSHA(サンコーシャ)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から46日以内出荷
用途RS-422回線用
電源回路用SPD FV形 SANKOSHA(サンコーシャ)電源回路用SPD FV形SANKOSHA(サンコーシャ)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用温湿度範囲-40℃~70℃、90%以下(結露の無いこと)表示機能有(劣化時:ヒューズ断)公称放電電流(8/20μs)(kA)10最大放電電流(8/20μs)(kA)20適用電線断面積(mm2)3.5~14(M5用圧着端子推奨、AWG12~6)[端子部]出力機能(劣化接点)無
LAN用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)LAN用SPDSANKOSHA(サンコーシャ)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
通信用SPD CLP形 SANKOSHA(サンコーシャ)通信用SPD CLP形SANKOSHA(サンコーシャ)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
電源回路用SPD MKY形 SANKOSHA(サンコーシャ)電源回路用SPD MKY形SANKOSHA(サンコーシャ)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用温湿度範囲-20℃~60℃、30~90%以下(結露の無いこと)表示機能有(正常時:LED点灯、劣化時:LED消灯)適用電線断面積(mm2)5.5~14(M5圧着端子)[端子部]
基板実装用雷サージ防護部品 SANKOSHA(サンコーシャ)基板実装用雷サージ防護部品SANKOSHA(サンコーシャ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
素子タイプなので、省スペースでの設置が可能。
静電容量3pF以下(1MHz)
通信用SPD ZP形 SANKOSHA(サンコーシャ)通信用SPD ZP形SANKOSHA(サンコーシャ)(2件のレビュー)
7,598税込8,358特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
電源回路用保安器 SANKOSHA(サンコーシャ)電源回路用保安器SANKOSHA(サンコーシャ)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
電源回路用SPD MZCR形 SANKOSHA(サンコーシャ)電源回路用SPD MZCR形SANKOSHA(サンコーシャ)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
電源回路用SPD MZS形 SANKOSHA(サンコーシャ)電源回路用SPD MZS形SANKOSHA(サンコーシャ)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
太陽光発電システム用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)太陽光発電システム用SPDSANKOSHA(サンコーシャ)
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
火災報知器SPD SANKOSHA(サンコーシャ)火災報知器SPDSANKOSHA(サンコーシャ)
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
自動火災報知設備を雷サージから保護するユニット型通信用SPD ・P型受信機の伝送線(移報線・感知器線) ・R型受信機の伝送線 に使用します 1台で複数回線を保護できるから、導入コストを抑えられメンテナンスもしやすい 雷サージカウンタ付きなので、保護効果が見える 交換推奨表示がSPD劣化前の交換を教えてくるため、安全性が高い 警報接点つきなので、劣化を遠隔監視できてさらに安心 JIS カテゴリC2、カテゴリD1 対応
使用場所屋内使用温湿度範囲-25~60℃/96%以下(結露のないこと)保管温湿度範囲-25~60℃/96%以下(結露のないこと)最大連続使用電圧(V)DC48定格電流(A)DC1動作電圧(V)74~90(対接地間、DC 1 mA)直列抵抗/線(Ω)1以下(入出力間)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて/対接地間・試験用プラグ抜去時)電圧防護レベル(V)500以下(対接地間、1.2/50 μs、10 kV)質量(g)約200仕様【インパルス耐久性(カテゴリ C2)/対接地間】8/20 μs/5 kA/10 回、【インパルス耐久性(カテゴリ D1)/対接地間】10/350 μs・2.5 kA・2 回、【インパルス電流耐量/対接地間】8/20 μs・5 kA、【劣化表示/本体表示部のLED点灯】緑色:正常 / 黄色:交換推奨 / 赤色:劣化(要交換)
電源回路用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)電源回路用SPDSANKOSHA(サンコーシャ)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
電源回路用SPD AV-201形 SANKOSHA(サンコーシャ)電源回路用SPD AV-201形SANKOSHA(サンコーシャ)
8,698税込9,568
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
仕様●インパルス電流耐量:20kA(8/20μs)/3kA(10/200μs)寸法(mm)W84×D23×H64質量(g)約100最大使用回路電圧AC240Vrms、DC335V制限電圧(V)725以下(10/200μs、200A(10μs後))放電開始電圧(V)DC490±70(対地間電圧)、インパルス:1500以下(1.2/50μs、10kV印加)/800以下(10/200μs、3kV印加)
電源回路用SPD MZE形 SANKOSHA(サンコーシャ)電源回路用SPD MZE形SANKOSHA(サンコーシャ)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
使用温湿度範囲-20℃~70℃、30~90%以下(結露の無いこと)表示機能有(正常時:LED点灯、劣化時:LED消灯)公称放電電流(8/20μs)(kA)5最大放電電流(8/20μs)(kA)10適用電線断面積(mm2)2~5.5出力機能(劣化接点)無
電源(制御機器)カテゴリ