絞り込み
ブランド
- SANKOSHA(サンコーシャ)
- 昭電(11)
- 日辰電機製作所(4)
- 音羽電機工業(6)
- サンワサプライ(1)
- MG(旧エム・システム技研)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- 工進(6,821)
- 日立産機システム(44)
- 富士コンプレッサー(13)
- LOOK(13)
- StarTech.com(12)
- アネスト岩田(9)
- サンコー(三甲)(9)
- CKD(6)
- オリオン機械(5)
- 長谷川工業(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- CPS(4)
- ブランドをもっと見る
「lan spd」の検索結果
![LAN-WPB1-P[LAN用SPD屋外ボックス] SANKOSHA(サンコーシャ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72570621-260220-02.jpg)
LAN-WPB1-P[LAN用SPD屋外ボックス]
SANKOSHA(サンコーシャ)¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷LAN-WPB1-Pは、SPDを屋外に設置する際の防水対応ボックスです。LAN用SPDおよび同軸用SPDを1つ収納することができ、SPDを雨風から守ることができます。
SMAER SPD用モニタ
SANKOSHA(サンコーシャ)¥98,980税込¥108,8781個7日以内出荷本製品は、電流センサによって検出した雷サージ電流の検出時刻、ピーク電流値を内部の不揮発性メモリに保存およびTFTカラー液晶画面に文字情報として表示し、Smart SPDセンサとRS-485インターフェイスを通じて通信し、Smart SPDセンサのIDと雷サージの大きさ(Small・Middle・Large)を取得してSmart SPDの状態(正常、交換推奨、劣化故障)を判定します。 また、本製品は、LAN(Ethernet)インターフェイスにて内部の不揮発性メモリに保存されたデータを遠隔装置に送信します。取付DINレール(幅35mm)使用温度(℃)-20~+60保存湿度(%)90以下(結露の無いこと)保管温度(℃)-20~+60使用場所機器室および器具箱内使用環境湿度(%)90以下(結露のないこと)
10対切分心線変換PFモジュール
SANKOSHA(サンコーシャ)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷通信ケーブル20芯の接続に用いるクイッククリップ方式の端子板 MDF・IDFなどの中継端子板として使用できます クローネ端子として親しまれている LSA-PLUS ブランド品です プロファイルフレームに装着できます 専用のSPDまたはアレスタマガジンを使用すれば、雷サージから回線を保護できます仕様【接続線数/ケーブル側】最大1本、【接続線数/ジャンパ側】最大2本使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと)導体外径(Φmm)【ケーブル側】0.65~0.9、【ジャンパ側】0.4~0.8絶縁被覆外径(Φmm)【ケーブル側】1.65~1.9、【ジャンパ側】0.7~1.5







![LAN-WPB1-P[LAN用SPD屋外ボックス] SANKOSHA(サンコーシャ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72570621-260220-02.jpg)