カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
  • SANKOSHA(サンコーシャ)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • 音羽電機工業(1)
  • 昭電(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lsa-plus」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LSA-PLUS共用接続工具 SANKOSHA(サンコーシャ)

    LSA-PLUS共用接続工具

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    16,980税込18,678
    1個
    欠品中
  • 10対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF) SANKOSHA(サンコーシャ)

    10対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF)

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    10対のクローネ端子板(LSA PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです
  • PFロット棒 SANKOSHA(サンコーシャ)

    PFロット棒

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    クローネ端子板(LSA-PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです
    セット内容エンドピース(2個)、PFロット棒(2個)、PFロット棒キャップ(4個)、木ねじなべ4.1×13(4個)、Wセムスなべ4 ×7(8個)、Wセムスなべ4×15(4個)、M4ナット(4個)
  • 10対切分心線変換PFモジュール SANKOSHA(サンコーシャ)

    10対切分心線変換PFモジュール

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    通信ケーブル20芯の接続に用いるクイッククリップ方式の端子板 MDF・IDFなどの中継端子板として使用できます クローネ端子として親しまれている LSA-PLUS ブランド品です プロファイルフレームに装着できます 専用のSPDまたはアレスタマガジンを使用すれば、雷サージから回線を保護できます
    仕様【接続線数/ケーブル側】最大1本、【接続線数/ジャンパ側】最大2本使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと)導体外径(Φmm)【ケーブル側】0.65~0.9、【ジャンパ側】0.4~0.8絶縁被覆外径(Φmm)【ケーブル側】1.65~1.9、【ジャンパ側】0.7~1.5
  • 8対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF) SANKOSHA(サンコーシャ)

    8対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF)

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    8対のクローネ端子板(LSA-PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです 深さ(奥行)は 22mm、30mm、50mm の3種類 段数は 1 ~11 段 から選べます
    仕様●切りかき:1段・2段のマウントフレームにはありません●背面のケーブル導入孔:1段・2段・3段のマウントフレームにはありません●取付け穴:1段・2段の各取付け穴は、フレーム背面の中央部のみに位置します材質ステンレス鋼板(SUS304)ねじ木ねじなべ 4.1×13(2個)/Wセムスなべ 4×8(2個)/Wセムスなべ 4×15(4個)/M4 ナット(4個)端子対数8対
電源(制御機器)カテゴリ