カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SANKOSHA(サンコーシャ)
「mkys2s」の検索結果

電源回路用SPD MKYS形
SANKOSHA(サンコーシャ)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から6日以内出荷寸法(mm)W50×D104.2×H65質量(g)200使用温湿度範囲-20℃~60℃、30~90%以下(結露の無いこと)表示機能有(正常時:LED点灯、劣化時:LED消灯)公称放電電流(8/20μs)(kA)10最大放電電流(8/20μs)(kA)20適用電線断面積(mm2)5.5~14(M5圧着端子)[端子部]