カテゴリ
- 制御機器(83)
- FA担当者のオススメ新商品(27)
絞り込み
ブランド
- SANKOSHA(サンコーシャ)
- モノタロウ(1)
- 日野自動車(449)
- メディアカバーマーケット(327)
- おしゃれEXPO(315)
- 三菱ふそう(213)
- SKC(環境測定)(196)
- VISHAY(120)
- GAONA(ガオナ)(54)
- 萩原(43)
- RIDEZ(ライズ)(36)
- 地の塩社(35)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(30)
- ホンダ(26)
- エスコ(25)
- RS PRO(25)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- LoshallTag(19)
- ジーエルサイエンス(17)
- ホームテイスト(17)
- ブランドをもっと見る
「osha」の検索結果
特価

10対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF)
SANKOSHA(サンコーシャ)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から7日以内出荷10対のクローネ端子板(LSA PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです
電源回路用SPD MKY形
SANKOSHA(サンコーシャ)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から7日以内出荷使用温湿度範囲-20℃~60℃、30~90%以下(結露の無いこと)表示機能有(正常時:LED点灯、劣化時:LED消灯)適用電線断面積(mm2)5.5~14(M5圧着端子)[端子部]
電源回路用SPD FV形
SANKOSHA(サンコーシャ)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から7日以内出荷使用温湿度範囲-40℃~70℃、90%以下(結露の無いこと)表示機能有(劣化時:ヒューズ断)公称放電電流(8/20μs)(kA)10最大放電電流(8/20μs)(kA)20適用電線断面積(mm2)3.5~14(M5用圧着端子推奨、AWG12~6)[端子部]出力機能(劣化接点)無
電源回路用SPD MKYS形
SANKOSHA(サンコーシャ)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から7日以内出荷寸法(mm)W50×D104.2×H65質量(g)200使用温湿度範囲-20℃~60℃、30~90%以下(結露の無いこと)表示機能有(正常時:LED点灯、劣化時:LED消灯)公称放電電流(8/20μs)(kA)10最大放電電流(8/20μs)(kA)20適用電線断面積(mm2)5.5~14(M5圧着端子)[端子部]
10対切分標準PFモジュール
SANKOSHA(サンコーシャ)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷仕様【接続線数】ケーブル側:最大 2本/ジャンパ側:最大 2本質量(g)約60絶縁抵抗(MΩ)50000以上(DC500V)使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと)接触抵抗(mΩ)10以下/ケーブル側-アース側(導体抵抗含む)保管温湿度範囲-40~90℃/90%以下(結露のないこと)使用場所屋内導体外径(Φmm)0.4~0.8(単線)または0.12×7~0.32×7(より線)、0.4~0.65(単線のみ)絶縁被覆外径(Φmm)0.7~1.6耐電圧(kV)AC2/1分間(絶縁破壊がないこと/端子間・端子-アース間)
10対切分心線変換PFモジュール
SANKOSHA(サンコーシャ)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷通信ケーブル20芯の接続に用いるクイッククリップ方式の端子板 MDF・IDFなどの中継端子板として使用できます クローネ端子として親しまれている LSA-PLUS ブランド品です プロファイルフレームに装着できます 専用のSPDまたはアレスタマガジンを使用すれば、雷サージから回線を保護できます仕様【接続線数/ケーブル側】最大1本、【接続線数/ジャンパ側】最大2本使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと)導体外径(Φmm)【ケーブル側】0.65~0.9、【ジャンパ側】0.4~0.8絶縁被覆外径(Φmm)【ケーブル側】1.65~1.9、【ジャンパ側】0.7~1.5
端子板・付属
SANKOSHA(サンコーシャ)¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷から6日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)50以上(直流500Vメガーにて/端子間・端子-接地間)耐電圧(V/min)交流350(端子間・端子-接地間)適合芯線サイズ(mm2)0.5~2
端子板・付属
SANKOSHA(サンコーシャ)¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷専用の木台と組み合わせると、公共建築工事標準図の「D形端子板」として使用できます。 両側がねじ端子のため、ねじで芯線の入れ替えができます。質量(g)約180材質(絶縁体)フェノール樹脂絶縁抵抗(MΩ)500以上(直流500Vにて/各端子間・全端子取付けねじ間)端子構造両側ねじ/10列/2段端子M3×6(ねじ端子)適合芯線サイズ(mm2)0.5~2
10対接続標準モジュール
SANKOSHA(サンコーシャ)¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷仕様【接続線数】ケーブル側:最大 2本/ジャンパ側:最大 2本使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと)保管温湿度範囲-40~90℃/90%以下(結露のないこと)使用場所屋内導体外径(Φmm)0.4~0.8(単線)または0.12×7~0.32×7(より線)、0.4~0.65(単線のみ)絶縁被覆外径(Φmm)0.7~1.6
8対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF)
SANKOSHA(サンコーシャ)¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷から6日以内出荷8対のクローネ端子板(LSA-PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです 深さ(奥行)は 22mm、30mm、50mm の3種類 段数は 1 ~11 段 から選べます仕様●切りかき:1段・2段のマウントフレームにはありません●背面のケーブル導入孔:1段・2段・3段のマウントフレームにはありません●取付け穴:1段・2段の各取付け穴は、フレーム背面の中央部のみに位置します材質ステンレス鋼板(SUS304)ねじ木ねじなべ 4.1×13(2個)/Wセムスなべ 4×8(2個)/Wセムスなべ 4×15(4個)/M4 ナット(4個)端子対数8対![LAN-WPB1-P[LAN用SPD屋外ボックス] SANKOSHA(サンコーシャ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72570621-260220-02.jpg)
LAN-WPB1-P[LAN用SPD屋外ボックス]
SANKOSHA(サンコーシャ)¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷LAN-WPB1-Pは、SPDを屋外に設置する際の防水対応ボックスです。LAN用SPDおよび同軸用SPDを1つ収納することができ、SPDを雨風から守ることができます。
PFロット棒
SANKOSHA(サンコーシャ)¥5,998~税込¥6,598~1個6日以内出荷から7日以内出荷クローネ端子板(LSA-PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットですセット内容エンドピース(2個)、PFロット棒(2個)、PFロット棒キャップ(4個)、木ねじなべ4.1×13(4個)、Wセムスなべ4 ×7(8個)、Wセムスなべ4×15(4個)、M4ナット(4個)
8対切分標準PFモジュール
SANKOSHA(サンコーシャ)¥2,698~税込¥2,968~1個6日以内出荷仕様●接続線数:最大2本(ケーブル側/ジャンパ側)使用温湿度範囲-20~80℃、90%以下(結露のないこと)保管温湿度範囲-40~90℃、90%以下(結露のないこと)使用場所屋内被覆外径(mm)Φ0.7~1.6(1本接続/2本接続)導体外径(Φmm)1本接続:0.4~0.8(単線)または0.12×7~0.32×7(より線)、2本接続:0.4~0.65(単線のみ)絶縁被覆外径(Φmm)0.7~1.6





















![LAN-WPB1-P[LAN用SPD屋外ボックス] SANKOSHA(サンコーシャ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72570621-260220-02.jpg)