カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SANKOSHA(サンコーシャ)
  • 日立産機システム(42)
  • 富士コンプレッサー(14)
  • 昭電(14)
  • LOOK(14)
  • StarTech.com(10)
  • 音羽電機工業(9)
  • アネスト岩田(8)
  • AIRREX(アネスト岩田)(8)
  • CKD(7)
  • 長谷川工業(4)
  • CPS(4)
  • オリオン機械(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • フローバル(3)
  • サンワサプライ(2)
  • MARQUARDT(2)
  • ダイヤトレンド(2)
  • 日辰電機製作所(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spd lan」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAN用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)LAN用SPDSANKOSHA(サンコーシャ)(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
LAN用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)LAN用SPDSANKOSHA(サンコーシャ)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
10対切分心線変換PFモジュール SANKOSHA(サンコーシャ)10対切分心線変換PFモジュールSANKOSHA(サンコーシャ)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
通信ケーブル20芯の接続に用いるクイッククリップ方式の端子板 MDF・IDFなどの中継端子板として使用できます クローネ端子として親しまれている LSA-PLUS ブランド品です プロファイルフレームに装着できます 専用のSPDまたはアレスタマガジンを使用すれば、雷サージから回線を保護できます
使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと)絶縁被覆外径(Φmm)【ケーブル側】1.65~1.9、【ジャンパ側】0.7~1.5導体外径(Φmm)【ケーブル側】0.65~0.9、【ジャンパ側】0.4~0.8仕様【接続線数/ケーブル側】最大1本、【接続線数/ジャンパ側】最大2本
電源回路用SPD MZCR形 SANKOSHA(サンコーシャ)電源回路用SPD MZCR形SANKOSHA(サンコーシャ)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
通信用SPD ZP形 SANKOSHA(サンコーシャ)通信用SPD ZP形SANKOSHA(サンコーシャ)(2件のレビュー)
5,098税込5,608特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
LAN-WPB1-P[LAN用SPD屋外ボックス] SANKOSHA(サンコーシャ)LAN-WPB1-P[LAN用SPD屋外ボックス]SANKOSHA(サンコーシャ)
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
LAN-WPB1-Pは、SPDを屋外に設置する際の防水対応ボックスです。LAN用SPDおよび同軸用SPDを1つ収納することができ、SPDを雨風から守ることができます。
LAN用SPD本体固定金具 SANKOSHA(サンコーシャ)LAN用SPD本体固定金具SANKOSHA(サンコーシャ)
329税込362
1個
5日以内出荷
質量(g)約7
SMAER SPD用モニタ SANKOSHA(サンコーシャ)SMAER SPD用モニタSANKOSHA(サンコーシャ)
98,980税込108,878
1個
6日以内出荷
本製品は、電流センサによって検出した雷サージ電流の検出時刻、ピーク電流値を内部の不揮発性メモリに保存およびTFTカラー液晶画面に文字情報として表示し、Smart SPDセンサとRS-485インターフェイスを通じて通信し、Smart SPDセンサのIDと雷サージの大きさ(Small・Middle・Large)を取得してSmart SPDの状態(正常、交換推奨、劣化故障)を判定します。 また、本製品は、LAN(Ethernet)インターフェイスにて内部の不揮発性メモリに保存されたデータを遠隔装置に送信します。
取付DINレール(幅35mm)使用温度(℃)-20~+60保存湿度(%)90以下(結露の無いこと)保管温度(℃)-20~+60使用場所機器室および器具箱内使用環境湿度(%)90以下(結露のないこと)