カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- オータックス(旧:PATLITE/パトライト)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(6)
- omron(オムロン)(2)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- オリエンタルモーター(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- TDK(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- OHSATO(大里)(1)
- ROHM(1)
- SILICON LABS(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
「chs-04tb」の検索結果

DIPスイッチ Kシリーズ スライドタイプ
オータックス(旧:PATLITE/パトライト)¥169~税込¥186~1個当日出荷から5日以内出荷ナイフエッジ ・ ハイプレッシャー接触方式により安定して接触します。 接触圧力は 200kg/mm2 あるので振動衝撃による誤動作はしません。 端子寸法と形状は IC と全く同じですから、自動取付作業が出来ます。使用温度範囲(℃)-30~+85定格DC5V 10mA動作力7.9N(最大)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下保存温度範囲(℃)-30~+85電気的耐久性1000回絶縁耐圧AC300V 1分間