カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- オータックス(旧:PATLITE/パトライト)
- OTAX(1)
「khs82c」の検索結果
特価

DIPスイッチ KHシリーズ スライドタイプ
オータックス(旧:PATLITE/パトライト)¥389~税込¥428~1個当日出荷から4日以内出荷内部機構の極超小型化により、ハーフピッチ(P=1.27mm)の極超小型化を実現。 高密度実装可能(メーカー比 8 極にて面積 41.9%) 接点は、金メッキ標準仕様。 SMT マウンターによる自動実装、リフロー及び洗浄(テープシールによる)可能。自動実装に関してはテープリール、マガジン等の対応可能。使用温度範囲(℃)-30~+85定格DC24V 25mA端子形状面実装動作力4.9N(最大)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)100以下保存温度範囲(℃)-30~+85電気的耐久性1000回絶縁耐圧AC300V 1分間操作部形状スライドタイプ