カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- オータックス(旧:PATLITE/パトライト)
- 三菱電機(27)
- カスガ(KASUGA)(6)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(5)
- メディアカバーマーケット(2)
- パトライト(PATLITE)(1)
- ワゴジャパン(1)
- OTAX(1)
- RS PRO(1)
- StarTech.com(1)
- Synology(シノロジー)(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(1)
「ksd ac 1」の検索結果
特価

DIPスイッチ Kシリーズ スライドタイプ
オータックス(旧:PATLITE/パトライト)¥169~税込¥186~1個当日出荷から5日以内出荷ナイフエッジ ・ ハイプレッシャー接触方式により安定して接触します。 接触圧力は 200kg/mm2 あるので振動衝撃による誤動作はしません。 端子寸法と形状は IC と全く同じですから、自動取付作業が出来ます。使用温度範囲(℃)-30~+85定格DC5V 10mA動作力7.9N(最大)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下保存温度範囲(℃)-30~+85電気的耐久性1000回絶縁耐圧AC300V 1分間