カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • オータックス(旧:PATLITE/パトライト)
  • サクラクレパス(1)
  • 若井産業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ksp42」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DIPスイッチ Kシリーズ ピアノタイプ オータックス(旧:PATLITE/パトライト)DIPスイッチ Kシリーズ ピアノタイプオータックス(旧:PATLITE/パトライト)
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
ナイフエッジ ・ ハイプレッシャー接触方式により安定して接触します。 接触圧力は 200kg/mm2 あるので振動衝撃による誤動作はしません。 端子寸法と形状は IC と全く同じですから、自動取付作業が出来ます。
使用温度範囲(℃)-30~+85定格DC5V 10mA端子形状フロー実装動作力7.9N(最大)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下保存温度範囲(℃)-30~+85電気的耐久性1000回絶縁耐圧AC300V 1分間操作部形状ピアノタイプ