カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- オータックス(旧:PATLITE/パトライト)
- 三和化研工業(1)
- 東芝ライテック(1)
- 三桂製作所(1)
- 大阪魂(1)
- カナフジ電工(1)
「kss42」の検索結果
特価

DIPスイッチ Kシリーズ スライドタイプ
オータックス(旧:PATLITE/パトライト)¥299~税込¥329~1個当日出荷から5日以内出荷ナイフエッジ ・ ハイプレッシャー接触方式により安定して接触します。 接触圧力は 200kg/mm2 あるので振動衝撃による誤動作はしません。 端子寸法と形状は IC と全く同じですから、自動取付作業が出来ます。使用温度範囲(℃)-30~+85定格DC5V 10mA動作力7.9N(最大)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下保存温度範囲(℃)-30~+85電気的耐久性1000回絶縁耐圧AC300V 1分間