カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • カー用品(2)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • FURUNO
  • モノタロウ(1)
  • エム・デー・エス(3)
  • ミスターマイスター(2)
  • EARTH MAN(1)
  • イマオコーポレーション(1)
  • エステー(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • カメヤマ(1)
  • MTI(エムテーアイ)(1)
  • SK11(1)
  • アサヒビール(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • イーペルの猫祭り(1)
  • フィットポスト(1)
  • 村山電機製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「furuno」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
音声タイプ ETC車載器 FURUNO音声タイプ ETC車載器FURUNO(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
フルノFNK-M16ETC車載器 アンテナ分離型。音声案内タイプ。新セキュリティ規格に対応したETC車載器です。メーカー3年保証。音声案内/LED表示タイプ。LED内蔵アンテナ。ETCカード有効期限通知。履歴確認100件。前面操作ボタン。ダッシュボード・フロントガラス貼付兼用アンテナ。DC12V/24V 兼用。四輪車専用
使用温度範囲(℃)-30~+85ケーブル長(m)3.5(車内専用アンテナ)方式(告知)音声/LED本体質量(g)約70入力電圧(V)DC12、DC24アンテナサイズ(mm)(W)32.4×(D)32.4×(H)12.5消費電流(mA)500以下(DC12V)、300以下(DC24V)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72.0×94.8×17.5表示LEDETC利用可否、ゲート通過可否などRoHS指令(10物質対応)対応
FURUNO製 無線機用マイク ストレートコード FURUNOFURUNO製 無線機用マイク ストレートコードFURUNO
8,198税込9,018
1式
6日以内出荷
下記メーカー無線機で全て使用可能です。 。【FURUNO製】[DR-81型]27M DSB、[DR-82型]27M DSB、[FM-2678/2677型]150M FM。 [DK-22]150M FM、[FS-15型]1.6M SSB、[DM-21/22型]40M DSB
型式FURUNO用無線機マイク ストレート
FURUNO製 無線機用マイク カールコード FURUNOFURUNO製 無線機用マイク カールコードFURUNO
9,198税込10,118
1式
6日以内出荷
下記メーカー無線機で全て使用可能です。 。【FURUNO製】[DR-81型]27M DSB、[DR-82型]27M DSB、[FM-2678/2677型]150M FM 。 [DK-22]150M FM、[FS-15型]1.6M SSB、[DM-21/22型]40M DSB
型式FURUNO用無線機マイク カールコード
音声タイプ ETC車載器 FURUNO音声タイプ ETC車載器FURUNO(3件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
古野電気ETC車載器 アンテナ分離型。カードイジェクト方式の音声/ブザー切替え案内タイプ。新セキュリティ規格に対応したETC車載器です。メーカー3年保証。カードイジェクト方式。音声/LED、ブザー/LEDモード切替機能。LED内蔵アンテナ。ETCカード有効期限通知(ON/OFF切り替え可能)。履歴確認100件。前面操作ボタン。ダッシュボード・フロントガラス貼付兼用アンテナ。DC12V/24V 兼用。四輪車専用
使用温度範囲(℃)-30 ~+85ケーブル長(m)3.5 (車内専用アンテナ)本体質量(g)約93アンテナサイズ(mm)(W)32.4 mm×(D)32.4 mm×(H)12.5消費電流(mA)DC12V/500以下、DC24V/300以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×105×17表示LEDETC利用可否、ゲート通過可否などRoHS指令(10物質対応)対応
FURUNO製 無線機用マイク ストレートコード DR-100用 FURUNOFURUNO製 無線機用マイク ストレートコード DR-100用FURUNO
8,298税込9,128
1式
6日以内出荷
下記無線機で使用可能です。 。【FURUNO製】[DR-100型]27M DSB
型式FURUNO用無線機マイク ストレート(DR-100用)
無線機用マイク FURUNO無線機用マイクFURUNO
7,398税込8,138特価
1台
当日出荷
27MHzホイップアンテナ FURUNO27MHzホイップアンテナFURUNO
26,980税込29,678
1本
5日以内出荷
FURUNO他、各メーカーの機種で使用できます。 2本継タイプ 同軸ケーブル10m M型コネクター付き
仕様耐入力:50W長さ(m)2.6コネクタM型周波数(MHz)27
無線機用27MHz帯 ホイップアンテナ FURUNO無線機用27MHz帯 ホイップアンテナFURUNO
46,980税込51,678
1式
6日以内出荷
FURUNO他、各メーカーの機種で使用できます。2本継ぎ。アンテナのみ 同軸ケーブルは付属しません
長さ(m)4周波数27MHzコネクタM-J型許容入力(W)30