カテゴリ

  • カー用品(6)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 慶洋エンジニアリング
  • TORRAS(77)
  • オットキャスト(5)
  • Hisense(ハイセンス)(3)
  • Jabra(2)
  • JBL(2)
  • エレコム(1)
  • ADVANTEC(1)
  • カシムラ(1)
  • BARCO(1)
  • carrozzeria(1)
  • PORMIDO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「app cast」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APPCAST 慶洋エンジニアリングAPPCAST慶洋エンジニアリング
29,980税込32,978
1台
9日以内出荷
カーナビでYouTubeやNetflix等の動画が見られるCarplay対応モニターに接続するだけでYouTube等のAndroidアプリが楽しめる、Android12を搭載したAPPCAST(エーピーピーキャスト)です。渋滞でお子さまが飽きてしまったときに動画鑑賞をしたり、お気に入りの音楽を流したり、美味しいランチのお店を探してルート検索したり、APPCASTで車内のエンタメがぐっと広がります!
付属品USB接続ケーブル×2(ケーブル長:約30cm、Type-C to A/Type-C to C)ブラック・ゴールド電源5(USB Type-C)本体質量(g)約75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約97×13×60メモリー4GB使用CPU8Core(4Core〈2.0GHz〉+4Core〈1.8GHz〉)適合車種有線Apple Car Play対応の純正ディスプレイオーディオ搭載車OSAndroid12無線2.4GHz/5GHzBluetooth5ストレージ64GBGPS内蔵SDカード有(16~128GBまで対応、Class10)
APPCAST 慶洋エンジニアリングAPPCAST慶洋エンジニアリング
39,980税込43,978
1台
9日以内出荷
カーナビや後部座席でもYouTubeやNetflix等の動画が見られるCarplay対応モニターに接続するだけでYouTube等のスマホアプリが楽しめる、Android12を搭載したAPPCASTⅡ(エーピーピーキャストツー)です。HDMI出力・入力ができるようになり、使い勝手の良いキーボード付きリモコンがセットになって更にグレードアップいたしました!
付属品USB接続ケーブル×2(ケーブル長:約30cm、Type-C to A/Type-C to C)、補助電源ケーブル、USB変換コネクタ、エアマウス、エアマウス充電用ケーブル、製品保証書、QRコード(取扱説明書データ)電源5(USB Type-C)本体質量(g)約90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約107×13×60メモリー4GB使用CPU4Core(2.0GHz)+4Core(1.8GHz)適合車種有線Apple Car Play対応の純正タッチパネル式ディスプレイオーディオ搭載車OSAndroid12無線2.4GHz/5GHzBluetooth5HDMI規格ミニHDMI、対応解像度(720p、1080P)ストレージ64GBGPS内蔵SDカード有(16~128GBまで対応、Class10)
Wi-Fiルーター 慶洋エンジニアリングWi-Fiルーター慶洋エンジニアリング
17,980税込19,778
1個
当日出荷
◎バッテリーレス耐熱性に優れています。本体が熱くならないので車載でも安心!◎SIM契約・月額使用料不要!◎初回10ギガ付き。USB電源接続で即開通!リチャージも簡単!◎44g超軽量、コンパクトサイズ! 持ち運びもラクラクでキャンプやテレワークでも活躍!◎大手キャリア対応で常に最適な環境を自動選択。移動中でも安心。◎日本製、嬉しい1年保証です。
用途サクッと使える車載対応Wi-FiルーターAN-S117質量(g)44電圧(V)消費:5(2A 以下)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約:87×51×13通信速度【データ】下り最大:150MB(DL) 上り最大:50MB
APPキャストⅡ 慶洋エンジニアリングAPPキャストⅡ慶洋エンジニアリング
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
1Android12搭載!カーナビでスマホアプリが利用できる!2Wi-Fiでインターネット環境さえ用意すれば付属のUSBケーブルで接続するだけの簡単設定!32画面表示に対応しており、動画とナビの同時表示が可能!4大容量の内蔵ストレージ64GBで好きなアプリをダウンロード!5スマートフォンとBluetooth接続で使える!6Wi-Fi環境がなくても使用できる!7バッテリーレスのコンパクト設計
用途Carplay対応モニターに接続するだけでYouTube等のAndroidアプリが楽しめる質量(g)90消費電流(A)2(MAX)メモリー4GBOSAndroid12入力電源(V)5(USB Type-C)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×13×60ストレージ64GBGPS内蔵
APPキャスト 慶洋エンジニアリングAPPキャスト慶洋エンジニアリング
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
Android12搭載!カーナビでスマホアプリが利用できる!Wi-Fiでインターネット環境さえ用意すれば付属のUSBケーブルで接続するだけの簡単設定!2画面表示に対応しており、動画とナビの同時表示が可能!大容量の内蔵ストレージ64GBで好きなアプリをダウンロード!スマートフォンとBluetooth接続で使える!Wi-Fi環境がなくても使用できる!バッテリーレスのコンパクト設計
用途Carplay対応モニターに接続するだけでYouTube等のスマホアプリが楽しめるブラック・ゴールド質量(g)75メモリー4GBOSAndroid12入力電源(V)5(USB Type-C)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×13×60ストレージ64GBGPS内蔵
APPCAST for BMW 慶洋エンジニアリングAPPCAST for BMW慶洋エンジニアリング
42,980税込47,278
1台
9日以内出荷
KEIYO APPCASTシリーズのBMWの無線接続Car Playに接続して、動画配信サービスなどさまざまなAndroidアプリケーションが楽しめるAPPCAST FOR BMW AN-S133 BMWのiDriveディスプレイで、Net Flix・Amazon Prime・You Tubeなどの動画配信サービスの視聴が可能になります(対応機種・ID6、ID7、ID8、ID8.5、ID9,Mini ID6(純正ナビ搭載車))【動画配信サービスに対応】Googleアカウントより、アプリのダウンロード追加が可能です。【バッテリーレスでコンパクト】電源は車両のUSB(Type-Aまたは、Type-C)より供給、重量は約62gでコンパクトサイズなので、置き場所に困りません。【GPS内臓なので地図アプリは常に最新】最新の地図アプリをダウンロードすれば、地図は常に最新です。【SDカードに保存された動画や音楽Fileの再生が可能】SDカードスロットがあるので、個人所有の動画や音楽を楽しめます。
付属品USBケーブル(Type-A、Type-C)、保証書(取扱説明書QRコード付き)電源5V(USB )/ 1A本体質量(g)約62 (本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×17.1×76メモリー内臓:4GB+64GBOSAndriod10BluetoothBluetootn5.0Wi-Fi2.4Ghz + 5Ghz(Dual Band)GPS内臓 GPS + AGPS + GLONASS + BSD対象CPU形式MT6765 Cortex-A53 up to 2.0Ghz
ドライブレコーダー 慶洋エンジニアリングドライブレコーダー慶洋エンジニアリング
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
200万画素フルハイビジョンでその瞬間を鮮明に記録
画素数200万画素記録媒体microSDHCカード機能Gセンサー、GPS、直結電源コード
APPワイヤレス 慶洋エンジニアリングAPPワイヤレス慶洋エンジニアリング
10,980税込12,078
1台
9日以内出荷
APPワイヤレスの主な特徴・Apple CarPlay の有線接続しか対応していない車にもワイヤレス接続が可能になります・コンパクトなデザインで取付はUSB ケーブル接続のみとシンプルな設計・簡単な初期設定後は、車のエンジン始動で自動的にスマートフォンとワイヤレス接続されますので、手動で接続する必要がありません。・スマートフォンとケーブル接続する必要がないので、スマートフォンの置き場所が限定されません。(※接続距離5mまで)
電源電圧5V本体質量(g)約50(TBD)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約57×57×45(TBD)使用CPUArm Cortex-A7 900MHz + RISCC-V core 600MHz保存温度範囲(℃)-20~65OSiOS/AndroidBluetoothBluetooth 5.0動作温度範囲(℃)-20~60無線LAN5.18GHz