カテゴリ

  • カー用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 慶洋エンジニアリング
  • モノタロウ(1)
  • サンワサプライ(7)
  • トランセンド(5)
  • Gigastone(5)
  • HIDISC(5)
  • SanDisk(サンディスク)(5)
  • キオクシア(KIOXIA)(5)
  • SONY(4)
  • プラネックスコミュニケーションズ(4)
  • プリンストン(3)
  • グリーンハウス(3)
  • DJI(3)
  • Dynabook(3)
  • シャープ(2)
  • JVCケンウッド(2)
  • TEAC(2)
  • TASCAM(タスカム)(2)
  • carrozzeria(2)
  • アドテック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「microsdxc 128」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルバックミラー+2カメラドライブレコーダー 慶洋エンジニアリングデジタルバックミラー+2カメラドライブレコーダー慶洋エンジニアリング
26,980税込29,678
1台
当日出荷
【デジタルバックミラーで後方の視認性アップ】 純正ミラーと比べ広い後方視界の確保します。付属の200万画素高画質リアカメラで後部座席の人や荷物による後方視界の確保が困難になる状況を防ぎます。後方を鮮明に映し出し、クリアで広範囲な映像で運転をサポートします。【前後カメラ共にフルハイビジョン録画に対応】 フロント・リア共にWDRカメラを搭載し、高画質録画で高い視認性を確保できます。【スモークガラス対応】 スモークガラスの濃さにより4段階調整可能【リアカメラ画面は拡大機能対応】 ミラー画面内のアイコンをタップすることで、1.5倍・2倍にズームアップ可能【安心の3年保証】 日本メーカー、サポート体制も充実
仕様●G センサー:有り ( 低感度 / 中感度 / 高感度 の3段階レベル調整)●カメラMAX記録画角:水平:100°/ 垂直:53°/ 対角:120°●カメラセンサー:CMOS センサー 約200 万画素●カメラレンズ画角:水平:110°/ 垂直:59°/ 対角:131°●録画サイズ:Full HD (1920×1080P)質量(g)約36、約370寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×72×24.5、約55×37×41.5消費電流(mA)( フロント/ リアカメラ接続時)常時録画中 DC12V:約800/ MAX1,540、 DC24V:約40/ MAX 880録画時間(1 ファイル)常時録画:約60 秒 衝撃検知録画:約60 秒 検知した時点のファイル+前or 後のファイルの2 ファイル※1 手動録画:約60 秒 ボタンを押した時点のファイル+前or 後のファイルの2 ファイル※1 ※1 衝撃の検知、手動録画は、タイミングによって録画時間が異なります。音声録音オン/ オフ 切り替え可能画面サイズ10.66 インチ タッチパネルディスプレイF値2メモリーカードmicroSDHC カード:16 ~ 32GB microSDXC カード:64~128GB スピードクラス CLASS10 以上 ※2※2 すべてのmicroSD カードの動作を保証するものではありません。 ※2 上記以外のmicroSD カードは使用できません。フレームレートフロント27.5fps / リア25fps動作温度範囲(℃)-20~+65録画方式(録画ファイル)常時録画/ 衝撃検知録画 / 手動録画・H.264(.MP4)GPS有り(外付け)
ミラー型ドライブレコーダー4ch 慶洋エンジニアリングミラー型ドライブレコーダー4ch慶洋エンジニアリング
36,980税込40,678
1台
9日以内出荷
【後付け被せ型ミラーでは業界初!】画期的ミラー型ドライブレコーダー4ch 発売! 4つのカメラでお好みの画角範囲を調整、録画が可能!デジタルミラー被せ型ドライブレコーダー4ch! 前方、後方、右方、左方と4つのカメラによる4方向の撮影で死角の軽減が可能。デジタルミラー側面カメラにより死角となりやすい両サイドの映像を録画します。 左右横からのトラブルをハッキリと録画する事ができ、傷害暴行行為等をしっかり記録します。前後左右4つのカメラが全て FULLHD200万画素の高画質を実現しデジタルミラー本体は9.16インチと大型1920×1080Pの解像度で繊細な映像と見易い大型のモニターを採用、スイッチ切り替えによる映りの綺麗な光学式に変更も可能デジタルミラーへの映像表示方法が4パターンで切り替え可能パターン1:リアカメラ(デフォルト)パターン2:フロントカメラパターン3:フロント/リアパターン4:左右サイドカメラ デジタルミラー左右横に付いているはカメラの角度調整が可能。 プライバシーを配慮した左右方向へ56°の角度を調整した録画が可能。
付属品ミラー型ドライブレコーダー本体、フロントカメラ、フロントカメラ接続ケーブル(1.2m)、リアカメラ、リアカメラケーブル(9.0m)、マルチケーブル(1.66m)、GPS アンテナ( ケーブル長1.0m)、常時電源ケーブル(4.5m)、本体固定バンド2 種各2 個、microSDHCカード 64GB、SD カードアダプター、カメラ用両面テープ(予備)×2 枚、取扱説明書(保証書付)サイズ【ミラー本体及び左右付属カメラ】約315(W)×71(H)×23(D)mm、【カメラフロント、リア】約61(W)×43(H)×32(D)mm質量(g)【ミラー本体及び左右付属カメラ】約400(microSDカード含まず)、【カメラフロント、リア】約各32(ケーブル含まず)電源DC12VセンサーGセンサー:有(OFF及び低・中・高3段階レベル調整)録画時間常時録画1分、手動録画30秒(前5秒/後25秒)、衝撃検知録画30秒(前5秒/後25秒)音声録音ON/OFF切り替え可能記録画像サイズ録画:【ミラー本体及び左右付属カメラ】1920×1080P、【カメラフロント、リア】1920×1080P動作温度(℃)【ミラー本体及び左右付属カメラ】-20~+65、【カメラフロント、リア】-20~+65画面サイズ9.16インチディスプレイメモリーカードmicroSDXCカード 64GB~128GB スピードCLASS10以上フレームレート【ミラー本体及び左右付属カメラ】27.5fps、【カメラフロント、リア】27.5fps画角本体記録:【ミラー本体及び左右付属カメラ】本体記録画角/水平112°垂直62°対角135°、レンズ画角/水平112°垂直62°対角135°、【カメラフロント、リア】最大記録画角:水平112°/垂直62°/対角135°、レンズ画角:水平112°/垂直62°/対角135°カメラ仕様カメラ(左・右)/センサー:CMOSセンサー200万画素録画方式MP4(H.264)、ファイル:常時録画/手動録画/衝撃検知録画/駐車録画GPSあり(別体)