カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • 無線/有線LANルーター(1)
絞り込み
ブランド
  • 慶洋エンジニアリング
  • エレコム(21)
  • TP-LINK(29)
  • BUFFALO(バッファロー)(7)
  • サンワサプライ(11)
  • OWLTECH(オウルテック)(92)
  • MOTTERU(72)
  • ASUS(エイスース)(66)
  • NEC(65)
  • Dell Technologies(49)
  • メディアカバーマーケット(40)
  • Canon(34)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • M5Stack(29)
  • EPSON(25)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(25)
  • マイクロソフト(24)
  • Xiaomi(23)
  • シャープ(21)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wi-fi usb」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APP HDMI IN 慶洋エンジニアリングAPP HDMI IN慶洋エンジニアリング
19,980税込21,978
1台
当日出荷
データ通信用USBポートに繋げてHDMI出力機器を接続するだけHDMI入力の無い車両でも、車両のデータ通信用USBポートに本器を繋ぎ、ファイヤースティックTV、DVDプレーヤー、地デジチューナー、ゲーム機のHDMI出力を本器に繋げて楽しむことができます。USB Type-A/Type-C に対応USB変換(A⇒C)コネクタを付属しているのでどの車両にも接続可能小型軽量で、バッテリーレス置き場所に困らないコンパクト設計、バッテリーを搭載していないので車内でも安全安心に使用できます。地デジチューナーとのセット購入がおすすめです
仕様HDMI入力:Standard HDMI 1.4、2K(2560×1440)60Hz、1080P(1920×1080)60/50Hz、720P(1280×720)60/50Hz付属品USB Type-AtoC 変換コネクタ、取扱説明書(保証書付き)電源5V(USB)本体質量(g)約45(ケーブル含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×58×14メモリー128MB+16MB ROM使用CPUDual-core 1.0GHz Arm Cortex-A7適合車種有線Apple CarPlay対応のディスプレイオーディオ搭載車OSLinuxWi-Fi○(Only for update)
Wi-Fiルーター 慶洋エンジニアリングWi-Fiルーター慶洋エンジニアリング
17,980税込19,778
1個
当日出荷
◎バッテリーレス耐熱性に優れています。本体が熱くならないので車載でも安心!◎SIM契約・月額使用料不要!◎初回10ギガ付き。USB電源接続で即開通!リチャージも簡単!◎44g超軽量、コンパクトサイズ! 持ち運びもラクラクでキャンプやテレワークでも活躍!◎大手キャリア対応で常に最適な環境を自動選択。移動中でも安心。◎日本製、嬉しい1年保証です。
用途サクッと使える車載対応Wi-FiルーターAN-S117質量(g)44電圧(V)消費:5(2A 以下)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約:87×51×13通信速度【データ】下り最大:150MB(DL) 上り最大:50MB
APPキャスト 慶洋エンジニアリングAPPキャスト慶洋エンジニアリング
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
Android12搭載!カーナビでスマホアプリが利用できる!Wi-Fiでインターネット環境さえ用意すれば付属のUSBケーブルで接続するだけの簡単設定!2画面表示に対応しており、動画とナビの同時表示が可能!大容量の内蔵ストレージ64GBで好きなアプリをダウンロード!スマートフォンとBluetooth接続で使える!Wi-Fi環境がなくても使用できる!バッテリーレスのコンパクト設計
用途Carplay対応モニターに接続するだけでYouTube等のスマホアプリが楽しめるブラック・ゴールド質量(g)75メモリー4GBOSAndroid12入力電源(V)5(USB Type-C)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×13×60ストレージ64GBGPS内蔵
APPキャストⅡ 慶洋エンジニアリングAPPキャストⅡ慶洋エンジニアリング
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
1Android12搭載!カーナビでスマホアプリが利用できる!2Wi-Fiでインターネット環境さえ用意すれば付属のUSBケーブルで接続するだけの簡単設定!32画面表示に対応しており、動画とナビの同時表示が可能!4大容量の内蔵ストレージ64GBで好きなアプリをダウンロード!5スマートフォンとBluetooth接続で使える!6Wi-Fi環境がなくても使用できる!7バッテリーレスのコンパクト設計
用途Carplay対応モニターに接続するだけでYouTube等のAndroidアプリが楽しめる質量(g)90消費電流(A)2(MAX)メモリー4GBOSAndroid12入力電源(V)5(USB Type-C)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×13×60ストレージ64GBGPS内蔵
APPCAST for BMW 慶洋エンジニアリングAPPCAST for BMW慶洋エンジニアリング
42,980税込47,278
1台
9日以内出荷
KEIYO APPCASTシリーズのBMWの無線接続Car Playに接続して、動画配信サービスなどさまざまなAndroidアプリケーションが楽しめるAPPCAST FOR BMW AN-S133 BMWのiDriveディスプレイで、Net Flix・Amazon Prime・You Tubeなどの動画配信サービスの視聴が可能になります(対応機種・ID6、ID7、ID8、ID8.5、ID9,Mini ID6(純正ナビ搭載車))【動画配信サービスに対応】Googleアカウントより、アプリのダウンロード追加が可能です。【バッテリーレスでコンパクト】電源は車両のUSB(Type-Aまたは、Type-C)より供給、重量は約62gでコンパクトサイズなので、置き場所に困りません。【GPS内臓なので地図アプリは常に最新】最新の地図アプリをダウンロードすれば、地図は常に最新です。【SDカードに保存された動画や音楽Fileの再生が可能】SDカードスロットがあるので、個人所有の動画や音楽を楽しめます。
付属品USBケーブル(Type-A、Type-C)、保証書(取扱説明書QRコード付き)電源5V(USB )/ 1A本体質量(g)約62 (本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×17.1×76メモリー内臓:4GB+64GBOSAndriod10BluetoothBluetootn5.0Wi-Fi2.4Ghz + 5Ghz(Dual Band)GPS内臓 GPS + AGPS + GLONASS + BSD対象CPU形式MT6765 Cortex-A53 up to 2.0Ghz