カテゴリ

  • オフィス家具/照明/清掃用品(38)
  • 作業工具/電動・空圧工具(3)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(16)
  • 自動車用品(39,660)
  • トラック用品(169,916)
絞り込み
ブランド
  • 三菱ふそう
  • 中部高圧ホース
  • モノタロウ(5,908)
  • ホンダ(316,086)
  • MAZDA(マツダ)(217,126)
  • SMC(207,770)
  • トヨタ(140,366)
  • ミツビシ(138,013)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,899)
  • ニッサン(88,068)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,173)
  • エスコ(75,283)
  • スズキ(68,816)
  • BIGM(丸山製作所)(66,164)
  • スバル(61,753)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,556)
  • いすゞ自動車(43,269)
  • BMW(40,308)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,784)
商品レビュー
  • 以上(93)
  • 以上(102)
  • 以上(102)
  • 以上(105)
価格
  • 1,500円以下(26,492)
  • 1,500-10,000円(70,802)
  • 10,000-50,000円(68,137)
  • 50,000-100,000円(27,783)
  • 100,000円以上(33,396)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
209,633件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3/8サイズ高圧洗浄機ホース(1004+ニップル付) 中部高圧ホース3/8サイズ高圧洗浄機ホース(1004+ニップル付)中部高圧ホース(11件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等温水80℃まで使用可
適合メーカーバンザイ・岡常歯車製作所・ニッサルコなど常用圧力(MPa)23材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)70補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)15.6危険物の類別非危険物ねじサイズG3/8スパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
高圧洗浄機用抜け防止ロックピン付カプラー 中部高圧ホース高圧洗浄機用抜け防止ロックピン付カプラー中部高圧ホース(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。 主に高圧洗浄機ホースに取付します。 ソケットは抜け防止ロックピン機能付き。
3/8サイズ高圧洗浄機ホース(1005+ニップル付) 中部高圧ホース3/8サイズ高圧洗浄機ホース(1005+ニップル付)中部高圧ホース(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等温水80℃まで使用可
適合メーカー安全自動車・洲本整備機製作所など常用圧力(MPa)23材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)70補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)15.6危険物の類別非危険物ねじサイズG3/8スパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
面ファスナー型 油圧ホースカバー(保護・飛散防止) 中部高圧ホース面ファスナー型 油圧ホースカバー(保護・飛散防止)中部高圧ホース(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から24日以内出荷
【装着性】接続済みの状態で取り付けが可能です。 【装着のコツ】両端金具上にインシュロックバンドで固定します。30cm~50cm間隔でホース上にインシュロックバンドを軽く(遊びがある程度)します。
用途ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。材質ナイロン難燃性VW-1
挿入型 高圧ホース保護・飛散防止カバー 中部高圧ホース挿入型 高圧ホース保護・飛散防止カバー中部高圧ホース
1,498税込1,648
1本
当日出荷から12日以内出荷
ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。また、擦れによる摩耗などから油圧ホースを保護する役目もあります。結晶性が高く、耐薬品性に優れガソリン・オイル等の有機溶剤に対し、優れた耐性を発揮します。
用途ミニバックホウ、バックホウ、アタッチメント(ブレーカー・クラッシャー・バケット)高所作業車、各種工作機械に使用されている油圧配管等またケーブルカバー、ケーブルプロテクターとして多く流用されています。材質ナイロン難燃性VW-1
3/8サイズワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース 中部高圧ホース3/8サイズワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース中部高圧ホース(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。ワンタッチカプラーと接続金具ともステンレス製とし錆の原因になる鉄製を使用していません。
用途屋根・家屋・外壁洗浄などホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)15.6常用圧力(MPa)23最小破壊圧力(MPa)70補強層ワイヤーブレード入り適合メーカー精和産業・日本ワグナー・フルテックなど
1042キャップ(Gネジ)高圧ホース用 中部高圧ホース1042キャップ(Gネジ)高圧ホース用中部高圧ホース
589税込648
1個
当日出荷
Gネジキャップ(メス30°シート)【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 G(PF)
ケルヒャーKシリーズ対応 互換交換ホース(両端クイック式) 中部高圧ホースケルヒャーKシリーズ対応 互換交換ホース(両端クイック式)中部高圧ホース(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
ケルヒャー家庭用kシリーズK2.K3.K4.K5現行モデルに対応しています。 ゴムホースで重量感はありますがクセが無く取り扱いし易くなっています。
ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)11.5常用圧力(MPa)23最小破壊圧力(MPa)70補強層ワイヤーブレード入り
1050プラグ(Gネジ)高圧ホース用 中部高圧ホース1050プラグ(Gネジ)高圧ホース用中部高圧ホース
319税込351
1個
当日出荷
Gネジプラグ(オス30°シート)【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 G(PF)
1/4サイズ高圧洗浄機ホース(1004+ニップル付) 中部高圧ホース1/4サイズ高圧洗浄機ホース(1004+ニップル付)中部高圧ホース(6件のレビュー)
9,698税込10,668
1本
当日出荷から5日以内出荷
従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等温水80℃まで使用可
適合メーカーバンザイ・岡常歯車製作所・ニッサルコなど常用圧力(MPa)23材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3最小破壊圧力(MPa)70補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)11.5危険物の類別非危険物ねじサイズG1/4スパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
1040プラグ(Gネジ)高圧ホース用 中部高圧ホース1040プラグ(Gネジ)高圧ホース用中部高圧ホース(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
Gネジプラグ(メス30°シート)【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 G(PF)
1051キャップ(Gネジ)高圧ホース用 中部高圧ホース1051キャップ(Gネジ)高圧ホース用中部高圧ホース
589税込648
1個
当日出荷
Gネジキャップ(オス30°シート)【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 G(PF)
ホース用シート面変換アダプタ (G×G) 中部高圧ホースホース用シート面変換アダプタ (G×G)中部高圧ホース
949税込1,044
1個
当日出荷から3日以内出荷
高圧ホース口金具のシート面を変換する継手となります。 Gメスシート⇔変換⇔Gオスシート Gオスシート⇔変換⇔Gメスシート
用途高圧ホースの口金具シート面を間違ってしまった場合に使用形状アダプタ最高使用圧力(MPa)28接続ねじ種類G
M22ネジ式接続カプラ 中部高圧ホースM22ネジ式接続カプラ中部高圧ホース(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
高圧洗浄機で使用されているM22ネジ式カプラー接続は1/4(2分)タイプと3/8(3分)タイプの2種類。真鍮製軸心にOリング付属
ねじピッチ(mm)1.5外径(Φmm)軸心:14ねじ寸法(mm)22
(MB990)REMOVER,ORN 三菱ふそう(MB990)REMOVER,ORN三菱ふそう(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
プラグ(ユニファイ)高圧ホース用 中部高圧ホースプラグ(ユニファイ)高圧ホース用中部高圧ホース(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ユニファイネジ プラグ【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 37°シート面ユニファイネジ
ORSキャップ 高圧ホース用 中部高圧ホースORSキャップ 高圧ホース用中部高圧ホース(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
ORS キャップ【材質 】 鉄 【形状】 キャップ【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 ユニファイネジ
ORSプラグ 高圧ホース用 中部高圧ホースORSプラグ 高圧ホース用中部高圧ホース(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
ORS Oリングフェイスプラグ(Oリング付)【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 ユニファイネジ
高圧洗浄機トリガーガン用ステンレスランス 中部高圧ホース高圧洗浄機トリガーガン用ステンレスランス中部高圧ホース
1,798税込1,978
1本
当日出荷
両端1/4(2分)Rオネジ
材質SUS304耐圧(MPa)28
ストレートランスガン 中部高圧ホースストレートランスガン中部高圧ホース
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷
業務用高圧洗浄機用ストレートランスガン。塗装業など足場で作業する場合にショートガン、トラック洗車などロングガンが多く使用されてます。ランスはステンレス(SUS304)を使用ホース接続部スイベル(ホース寄り戻し)レバーロックピン付いけうちノズル(サイズ:1549)型番の長さ表記はランスの長さです。(ガンを含めた全長ではありません)
サイズイン側3/8(3分)、アウト側1/4(2分)吐出量(L/min)25ノズル1549噴射角度15耐熱温度(℃)150耐圧力(MPa)31
キャップ(ユニファイ)高圧ホース用 中部高圧ホースキャップ(ユニファイ)高圧ホース用中部高圧ホース(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ユニファイネジ キャップ【材質 】 鉄 【形状】 キャップ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 37°シート面ユニファイネジ
業務用洗管ホース 中部高圧ホース業務用洗管ホース中部高圧ホース(2件のレビュー)
41,980税込46,178
1個
当日出荷
ノズル一体式極細洗管ホース 家庭用ケルヒャーKシリーズガンに接続できるプロ用洗管ホースです。
ホース内径(Φmm)3.6ホース外径(Φmm)6.1耐圧力(MPa)15適合機種メーカーケルヒャーノズル外径(Φmm)8
高圧洗浄機用14Mpa フルボアステンレスボールバルブ 中部高圧ホース高圧洗浄機用14Mpa フルボアステンレスボールバルブ中部高圧ホース(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
ハンドル開閉を頻繁にされる方はロック無しのが取り扱いし易いです。高圧用ですのでバルブ開閉は汎用品に比べ硬めです。
材質SUS304 =ハンドル、グランドナット、幹ナット、ばね座金、SUS316 =キャップ、ボディ、ボール
1/4サイズ高圧洗浄機ホース(1005+ニップル付) 中部高圧ホース1/4サイズ高圧洗浄機ホース(1005+ニップル付)中部高圧ホース
9,898税込10,888
1本
当日出荷から6日以内出荷
従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等温水80℃まで使用可
適合メーカー安全自動車・洲本整備機製作所など常用圧力(MPa)23材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3最小破壊圧力(MPa)70補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)11.5危険物の類別非危険物ねじサイズG1/4スパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
プラグ(メートルネジ)高圧ホース用 中部高圧ホースプラグ(メートルネジ)高圧ホース用中部高圧ホース(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
メートル(ミリ)ネジ プラグ【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 30°シート面付ミリネジ ピッチ1.5mm
(MK666)オイルパンドレンコックG/K 三菱ふそう(MK666)オイルパンドレンコックG/K三菱ふそう
369税込406
1個
当日出荷
ハンドルグリップ(高圧洗浄機トリガーガン用) 中部高圧ホースハンドルグリップ(高圧洗浄機トリガーガン用)中部高圧ホース(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
高圧洗浄機用トリガーガン用ハンドルグリップ
(MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H 三菱ふそう(MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H三菱ふそう
1,098税込1,208
1個
当日出荷
高圧洗浄機ろ過フィルター(ストレーナー取付型) 中部高圧ホース高圧洗浄機ろ過フィルター(ストレーナー取付型)中部高圧ホース(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ファインメッシュ60μm吸水ホースネジとストレーナーの間に接続して使用します。ストレーナーでは除去出来ない糸状のゴミや毛などの流入を防ぎます。接続ネジサイズ3/4(6分)オスとメス重さ70g長さ117mmケルヒャーKシリーズにも使用できます。
(MH056)24V:21W:オレンジキュ 三菱ふそう(MH056)24V:21W:オレンジキュ三菱ふそう
669税込736
1個
当日出荷
(MC138)チェーン,ゲート 三菱ふそう(MC138)チェーン,ゲート三菱ふそう(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
キャップ(メートルネジ)高圧ホース用 中部高圧ホースキャップ(メートルネジ)高圧ホース用中部高圧ホース
919税込1,011
1個
当日出荷
メートル(ミリ)ネジ プラグ【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 30°シート面付ミリネジ ピッチ1.5mm
3/8サイズホース・G1/2ネジ式カップリング高圧洗浄機ホース 中部高圧ホース3/8サイズホース・G1/2ネジ式カップリング高圧洗浄機ホース中部高圧ホース
18,980税込20,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。ネジ式カプラー真鍮製・取り付け金具ステンレス製とし錆の原因になる鉄製を使用していません。
用途ビルメンテナンス・家畜舎洗浄などホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)15.6常用圧力(MPa)23最小破壊圧力(MPa)70補強層ワイヤーブレード入り適合メーカー蔵王産業・スーパー工業・ホンダ・マキタなど
両端M22ネジ内径14mmニップル(連結・変換用) 中部高圧ホース両端M22ネジ内径14mmニップル(連結・変換用)中部高圧ホース(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
高圧洗浄機で多く使用されているM22のニップルになります。対応メーカー:ケルヒャー、クランツレ、200V洗浄機、
ねじピッチ(mm)1.5内径(Φmm)14ねじ外径(mm)ミリネジ22
(ME130)オイルエレメント 三菱ふそう(ME130)オイルエレメント三菱ふそう
5,998税込6,598
1個
当日出荷
FA直結ガン 中部高圧ホースFA直結ガン中部高圧ホース(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
狭いスペースで最適。洗浄物に合わせストレート噴射から広角噴射をFAノズルで調整。 イン側ホース寄り戻し付。レバー開放ロックピン付。イン側3/8カプラープラグ(取り外し可)。 洗浄物に合わせストレート噴射から広角噴射をFAノズルで調整。
耐圧(MPa)31吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)160
(ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ 三菱ふそう(ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ三菱ふそう(2件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
(MF434)ナット フランジ(10)MM 三菱ふそう(MF434)ナット フランジ(10)MM三菱ふそう(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
(MK387)コンデンサリレー 三菱ふそう(MK387)コンデンサリレー三菱ふそう(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
管洗浄 ロータリー逆噴射ノズル 中部高圧ホース管洗浄 ロータリー逆噴射ノズル中部高圧ホース
29,980税込32,978
1個
当日出荷
洗管用ホースのオス金具に接続。噴射口が回転しながら洗浄します。
材質ステンレス孔径(Φmm)×数1.0×後3
...