カテゴリ
- 清掃用品(7)
絞り込み
ブランド
- TECOMEC
「tecomec」の検索結果
特価

高圧洗浄機用トリガーガン MV925(本体のみ)
TECOMEC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷洗浄機メーカーが多く採用しているトリーガーガン寸法イン側:3/8めねじ、アウト側:1/4めねじ耐圧(MPa)31吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)160
噴射角度調整FAノズル IDROTOJET2
TECOMEC(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷直噴から60度の扇状に噴射角度が調整できます。 前後で高圧調整、回して角度調整。耐圧(MPa)20.7吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)150取付サイズRc1/4
業務用ガン専用 ホースより戻しショートスイベル
TECOMEC(9件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷ガンのイン側に接続し、ホースのねじれを防止、解除致します。全長5cmしかなく、柔らかく回転します。材質真鍮全長(mm)50サイズ3/8(3分)オスメス耐圧力(MPa)21
手元圧力調整フローレギュレーター MV社製
TECOMEC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷高圧洗浄機本体に付属しているアンローダーの代わりに、ガン先で圧力調整が出来ます。 塗装業、ビルメンテ清掃など対象物によって圧力を加減できます。サイズイン側1/4オスねじ・アウト側1/4メスねじ耐圧力(MPa)28
カバー付ロング洗浄ガン MV2009
TECOMEC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷ランス取り付け口がM22メネジのトリガーガン 軸心14mm、イン側3/8(3分)メネジサイズイン側3/8メス アウト側M22メス全長(cm)50耐圧力(MPa)28