カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- THK
- オカムラ(岡村製作所)(30)
- 住友電工ハードメタル(5)
- 力王(2)
- 丸芳(2)
- 三菱ケミカルインフラテック(2)
- アルインコ(1)
- コガネイ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ネグロス電工(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- GIVI(ジビ)(1)
- タイガー魔法瓶(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- AMPHENOL(1)
- KEMET(1)
- ダイマツ(1)
- insta360(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「afj」の検索結果

グリースオイルAFJ
THK(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(70g)ほか当日出荷幅広い速度範囲。低速から高速の幅広い速度範囲で安定した潤滑性を発揮します。 耐摩耗性。低速時でも油膜形成能力に優れており、摩耗を軽減します。 耐振動性。高速時に発生する機械振動による摩耗を軽減します。 低転がり抵抗。幅広い速度範囲で LM ガイドやボールねじの転がり抵抗を低減します。 高い圧送性。自動給脂システムにおいて優れた圧送性を発揮します。色外観色:黄褐色使用温度範囲(℃)-20~120使用温度(℃)-20~120ちょう度1号滴点(℃)185外観黄褐色混和ちょう度(25℃、60W) 325増ちょう剤ウレア系基油精製鉱油動粘度(mm2/s)(40℃) 20融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 7.0mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.6mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性、耐振動性、低転がり抵抗、高圧送性商品タイプウレアグリース